カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 電動工具(3)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(272)
  • ニッサン(160)
  • SAMTEC(22)
  • JFEアドバンテック(16)
  • オカムラ(岡村製作所)(16)
  • オリエンタルモーター(11)
  • サンドビック(11)
  • azbil(旧:山武)(9)
  • TOEX(LIXIL)(8)
  • ダイヤトレンド(7)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(6)
  • 三菱マテリアル(5)
  • Wera(4)
  • オーム電機(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • 象印マホービン(4)
  • ホンダ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-06」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋸[造作用] エスコ鋸[造作用]エスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
[EA599RA-6用]替刃。
用途集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)向け。ピッチ(mm)1.5刃長(mm)240刃厚(mm)0.6材質(刃)SK材
6mm  コンビネーションギアレンチ エスコ6mm コンビネーションギアレンチエスコ(1件のレビュー)
915税込1,007
1個
当日出荷
エスコ品番EA684RA-6
16x18mm  めがねギアレンチ エスコ16x18mm めがねギアレンチエスコ
1,700税込1,870
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)16×18エスコ品番EA686RA-6
[0.05-1.0]13枚シグネスゲージ エスコ[0.05-1.0]13枚シグネスゲージエスコ(3件のレビュー)
1,910税込2,101
1個
当日出荷
測定内容0.05mm/0.25mm(0.05トビ)0.3mm/1.0mm(0.1トビ)ブレード枚数13エスコ品番EA725RA-6材質スチールリーフ長さ(mm)100
6mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ6mm ワイヤークランプ(ステンレス製)エスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638RA-6
110差込形ソケット エスコ110差込形ソケットエスコ
1,740税込1,914
1袋(100個)
翌日出荷
シェルセット用端子。EA538KH-1で圧着可能です。
無段変速・電気ドリルセット (正逆転付き) エスコ無段変速・電気ドリルセット (正逆転付き)エスコ
14,300税込15,730
1セット
翌日出荷
セット内容:・電気ドリル(EA801A-6)、・ドリルセット(EA824CA)、・ハンディボックス。【電気ドリル仕様】・電源:AC100V・240W、・能力:鉄工:Φ10mm、木工:Φ13mm、・チャック能力:0.8~10mm、・回転数:2100rpm、・二重絶縁、正逆転、・サイズ:216(W)×60(L)×200(H)mm、・重量:1.0kg、・コード長:2m、・替カーボンブラシ:EA813RA-5。【ドリルセット仕様】・材質:HSS(ハイス)、・ドリルサイズ:1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm(19本組・各1本入り)、・取り出しに便利な回転収納ケース。【ハンディボックス仕様】・材質:ポリプロピレン、・サイズ:360×216×102(H)mm、・重量:540g、首径 Φ43mm。
首径(mm)Φ43
M6 スクリューエキストラクター エスコM6 スクリューエキストラクターエスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
エスコ品番EA584RA-6
760x1710mm ローンレーキ(3本組) エスコ760x1710mm ローンレーキ(3本組)エスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
全長(mm)1710先端幅(mm)760エスコ品番EA650RA-6質量(kg/本)1.14材質(ハンドル)ウッドハンドル(ウレタンソフトグリップ巻)先端材質ポリプロピレン
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズエスコ
3,550税込3,905
1本
翌日出荷から3日以内出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
造作鋸(替刃式) EA599RAシリーズ エスコ造作鋸(替刃式) EA599RAシリーズエスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。あらゆる木材の切り落とし加工が可能です。接着加工した集成材も問題なく切れます。一般木材から集成材、コンパネ、角材まで幅広い材料の切り落としに対応します。よりスピーディに加工できるのが特徴です。
仕様●型番:410●全長:540mm●刃長:240mm●ピッチ:1.5mm●刃厚:0.6mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)●幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸●替刃式アズワン品番65-3885-86
電動インパクトレンチ エスコ電動インパクトレンチエスコ
22,100税込24,310
1台
翌日出荷
付属品:ソケット:19mm、21mm×各1個(L=80mmロングタイプ、薄口ワンタッチ式)、樹脂ケース。ボルト・ナットの締付け、ゆるめに。薄口ロングタイプソケット付(19・21mm)。2段階トルク調節。暗所での作業をアシストするLEDライト付。LEDライト付、二重絶縁、正逆転可能、二段変速切替。
材質PAその他金属質量(kg)1.5電流(A)3.5回転数(min-1[r.p.m])Highモード:0~3100 Lowモード:0~2600電源AC100V・320Wコード長さ(m)5締付け能力普通ボルト:M10~M16 高力ボルト:M10~M16ソケット差し込み口(mm)12.7(四角ドライブ)カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-6サイズ(mm)72.5×233×205最大トルク(Nm[kgf-cm])200打撃数(bpm[回/分])Highモード:0~3200 Lowモード:0~2500振動3軸合成値(m/s2)6.62(EN60745-2-2に基づき測定)
トリマー エスコトリマーエスコ
15,300税込16,830
1台
翌日出荷
LED非常用照明器具(電池内蔵) エスコLED非常用照明器具(電池内蔵)エスコ
31,600税込34,760
1台
8日以内出荷
LED中天井用(~6m)。点検スイッチ付。ハロゲン電球30形1灯器具相当。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。Ra70。非常灯評定番号:LALE-004。【交換電池】FK705。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合パイプ吊具】LK93000J。水平天井取付専用。配光番号:K0143775。調光はできません。LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯。リモコン自己点検機能付きで従来より効率よく点検作業ができます。非常点灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、蓄電池:ニッケル水素電池質量(g)800消費電力(W)1.3電源100~242V光源LED球色温度5000Kサイズ(mm)155×75光色昼白色公共施設型番K1-LSS11-3高さ(m)取付天井高さ目安:LED中天井用(~6)ハロゲン電球30形相当