カテゴリ

  • クリーンルーム用品(15)
  • 作業工具(7)
  • 梱包用品(4)
  • 切削工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(599)
  • ホンダ(272)
  • Panasonic(パナソニック)(228)
  • KYOWA(協和製作所)(227)
  • ニッサン(134)
  • 三菱電機(76)
  • オカムラ(岡村製作所)(73)
  • ブロードウォッチ(56)
  • SIEMENS(44)
  • アイリスチトセ(35)
  • 近藤製作所(29)
  • SAMTEC(26)
  • ミドリ安全(25)
  • MURATA(村田製作所)(23)
  • NSK(日本精工)(20)
  • 京セラ(19)
  • 3M(スリーエム)(19)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra3」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 0.74m/3段 踏 台(アルミ製) エスコ

    0.74m/3段 踏 台(アルミ製)

    エスコ
    9,480税込10,428
    1個
    当日出荷
    最大使用荷重(kg)100エスコ品番EA903RA-3材質アルミ段数3全高(mm)1140設置寸法・奥行(mm)610設置寸法・幅(mm)490全高(m)1.14収納寸法・幅(mm)490収納寸法・奥行(mm)55収納寸法・高さ(mm)1215天板寸法・幅(mm)238天板寸法・奥行(mm)135
  • 38mm バックル(サイドリリース/プラスチック製) エスコ

    38mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)

    エスコ(5件のレビュー)
    200税込220
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628RA-38材質プラスチック寸法(mm)47×85×13タイプサイドリリース適合バンド幅(mm)38
  • 樹脂用鋸用替刃 エスコ

    樹脂用鋸用替刃

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    旧EA599RA-3用の替刃です。
    エスコ品番EA599RA-3Sピッチ(mm)1.5入数(枚)1刃長(mm)180刃厚(mm)0.3材質(刃)炭素工具鋼
  • 30mm バックル(サイドリリース/プラスチック製) エスコ

    30mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)

    エスコ(1件のレビュー)
    145税込160
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628RA-30材質プラスチック寸法(mm)41×76×12タイプサイドリリース適合バンド幅(mm)30
  • シクネスゲージ [メトリック] エスコ

    シクネスゲージ [メトリック]

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725RA-3
  • ハンディースチームクリーナー(ミット型) エスコ

    ハンディースチームクリーナー(ミット型)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1セット(2枚)
    翌日出荷
    EA115RA-1用マイクロファイバーパッドセット。
    入数(枚)2
  • 3mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ

    3mm ワイヤークランプ(ステンレス製)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638RA-3
  • リストサポーター 左右兼用 [フリー] エスコ

    リストサポーター 左右兼用 [フリー]

    エスコ
    2,480税込2,728
    1個
    翌日出荷
    薄手タイプで作業用手袋に簡単にフィットするようなっています
    種別手首材質ネオプレン長さ(mm)400幅(mm)85
  • ローレット (平目) エスコ

    ローレット (平目)

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    仕様平目材質SKS_2 (熱処理、研磨仕上)厚さ(mm)6.4質量(g)13ピッチ0.7モジュール0.23山数円周:84番手No.36外径(mm)19穴径(mm)4.8
  • 中皿付工具函 エスコ

    中皿付工具函

    エスコ(1件のレビュー)
    11,900税込13,090
    1個
    翌日出荷
  • T型六角棒レンチ エスコ

    T型六角棒レンチ

    エスコ
    3,180税込3,498
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    力のかけやすいTハンドルタイプヘキサゴンレンチ。ブレード部のメッキはマット仕上げ。
  • #36/4kg ブラスト用研磨剤(アルミナ) エスコ

    #36/4kg ブラスト用研磨剤(アルミナ)

    エスコ
    3,950税込4,345
    1袋
    翌日出荷
    材質アルミナ砥粒(A砥粒)粒度#36内容量(kg)4
  • 20mmバックル(プラスチック製・2個) エスコ

    20mmバックル(プラスチック製・2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    255税込281
    1個
    当日出荷
    プレートを生地にはめ込むだけで取り付けできます。
    材質ポリアセタール樹脂タイプサイドリリースタイプ外寸(mm)28×48適合バンド幅(mm)20
  • 180-575mmx1585mm レーキ(伸縮式・3本) エスコ

    180-575mmx1585mm レーキ(伸縮式・3本)

    エスコ
    9,070税込9,977
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)1250~1585先端幅(mm)180~575エスコ品番EA650RA-32質量(g)750材質(柄部)アルミパイプ(クロムメッキ)先端材質鉄線(亜鉛メッキ)
  • 3.0x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃) エスコ

    3.0x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

    エスコ
    3,600税込3,960
    1個
    翌日出荷
    材質コバルトハイス刃長(mm)6刃数2全長(mm)50エスコ品番EA824RA-3.0シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3表面処理TiNコート
  • 3.1x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃) エスコ

    3.1x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

    エスコ
    4,390税込4,829
    1個
    翌日出荷
    材質コバルトハイス刃長(mm)6.5刃数2全長(mm)50エスコ品番EA824RA-3.1シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3.1表面処理TiNコート
  • レーキ(スチール製) エスコ

    レーキ(スチール製)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,940税込3,234
    1個
    翌日出荷
    14爪タイプ。丈夫なスチール製。
    全長(mm)1350先端幅(mm)350材質先端:スチール、柄:木OD爪厚さ(mm)4
  • 35x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ

    35x1000mm ポリプロピレン丸棒

    エスコ
    4,570税込5,027
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441RA-35
  • 25mmx36.5m/#320 研磨布ロール エスコ

    25mmx36.5m/#320 研磨布ロール

    エスコ
    4,300税込4,730
    1巻
    翌日出荷
    粒度#320寸法(mm)25×36.5m
  • 70mm 戸車(重量用・V型・コ型兼用) エスコ

    70mm 戸車(重量用・V型・コ型兼用)

    エスコ
    2,740税込3,014
    1個
    翌日出荷
    タイプV型・コ型兼用車輪径(Φmm)70エスコ品番EA986RA-307
  • 100mm 戸車(重量用・V型・コ型兼用) エスコ

    100mm 戸車(重量用・V型・コ型兼用)

    エスコ
    5,840税込6,424
    1個
    翌日出荷
    タイプV型・コ型兼用車輪径(Φmm)100エスコ品番EA986RA-310
  • 25mmバックル(プラスチック製・2個) エスコ

    25mmバックル(プラスチック製・2個)

    エスコ
    280税込308
    1個
    翌々日出荷
    プレートを生地にはめ込むだけで取り付けできます。
    材質ポリアセタール樹脂タイプサイドリリースタイプ外寸(mm)34×56適合バンド幅(mm)25
  • EA339RA 用替刃 エスコ

    EA339RA 用替刃

    エスコ
    5,040税込5,544
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA339R-11
  • AC100V/12.9W/E26 電球/LED(電球色) エスコ

    AC100V/12.9W/E26 電球/LED(電球色)

    エスコ
    5,890税込6,479
    1個
    翌日出荷
    断熱材施工器具対応。断熱材施工器具対応だからダウンライトにも安心して使える。ダウンライトなど天井等に敷き詰められた断熱材を持ち上げるようにして取り付けられた照明器具を「断熱材施工器具」と呼びます。密閉型器具対応。屋外器具対応(次の3点を満たすことを条件とする。)1.防湿・防雨型器具にて使用 2.屋内配線3.直射日光が当たらない色鮮やかRa84。照明に照らされた物の色の見え方は平均演色評価数(Ra)が高いほど、自然光に近くなります。空間全体を照らすタイプはRa84の高演色性を実現。食べ物や肌の色がより自然に見えます。省エネ法 2017年度目標基準値を達成した省エネ性。全方向タイプ。電球を使用するさまざまな器具に対応。全体の明るさが必要な場所におすすめ。食卓、寝室などくつろぐお部屋におすすめ。空間全体を照らすタイプは、リビングをはじめとするさまざまな場所や照明器具でご利用いただける、オールマイティな商品です。白熱電球の光の広がりに近い、約260°の配光角で、全体を明るく照らします。「空間全体を照らすタイプ」白熱電球に近い光の広がりで、リビングをはじめさまざまな場所や照明器具におすすめ。
    エコロジー商品省エネ
  • 水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RAシリーズ エスコ

    水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RAシリーズ

    エスコ
    73,100税込80,410
    1台
    翌日出荷
    仕様●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.1●始動方式:コンデンサ運転●一般工事排水用●非自動型定格電圧(V)AC100
  • 手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ エスコ

    手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1双
    翌日出荷
    グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用。発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。洗濯により繰り返し使用可能。裾部分オーバーロック加工。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵する場合があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
    仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):78●カラー:本体/グレー 裾/ブルー●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業自動車関連業、土木建築関連業など●欧州の規格 EN 388/2016に準拠 4X42C●ANSI/ISEAレベルA3●厚み:約1.1mm
  • 分別標識 エコユニ/燃え殻 300×600mm エスコ

    分別標識 エコユニ/燃え殻 300×600mm

    エスコ
    1,820税込2,002
    1枚
    翌日出荷
    材質エコユニボード寸法(mm)300×600×2(t)取付方式吊り下げ・ビス止め取付穴Φ2.5mm×4ヶ所表示内容燃え殻
  • ケーブル (EA340RA用) エスコ

    ケーブル (EA340RA用)

    エスコ
    70,100税込77,110
    1個
    翌日出荷
    旧EA340RA、旧RA-1用アダプター付ケーブル。10~40mmの排水管清掃に最適。グレーの筒の中にケーブルを収納することができます。
    質量(kg)3.6寸法(Φmm×m)ケーブル:8×7.6
  • 手袋(耐切創/DURACoil) EA354GJシリーズ エスコ

    手袋(耐切創/DURACoil) EA354GJシリーズ

    エスコ
    1,020税込1,122
    1双
    翌日出荷
    グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(R)(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。独自の繊維技術DURACoil(R)(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。インナー手袋としても使用できます。洗濯により繰り返し使用できます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上
    仕様●サイズ:M●全長(mm):225●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):76●厚み:約1.0mm●カラー:本体/ホワイト 裾/ブルー●材質:繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:食品関連業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、土木建築関連業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/C
  • 手袋(耐切創/DURACoil) EA354GJシリーズ エスコ

    手袋(耐切創/DURACoil) EA354GJシリーズ

    エスコ
    1,020税込1,122
    1双
    翌日出荷
    。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(R)(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。独自の繊維技術DURACoil(R)(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。インナー手袋としても使用できます。洗濯により繰り返し使用できます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・洗濯により収縮することがあります。熱湯につけると著しく収縮するおそれがあります。 ・繊維製品のため、食品には直接触れないでください。(食肉等に直接触れる場合は、食品衛生法適合の手袋を上から着用して、ご使用いただくことをお勧めします。)・繊維製のため、自己発塵があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
    仕様●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):77●厚み:約1.0mm●カラー:本体/ホワイト 裾/レッド●材質:繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:食品関連業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、土木建築関連業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/C
  • 手袋(耐切創/DURACoil) EA354GJシリーズ エスコ

    手袋(耐切創/DURACoil) EA354GJシリーズ

    エスコ
    1,020税込1,122
    1双
    翌日出荷
    グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(R)(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。独自の繊維技術DURACoil(R)(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。インナー手袋としても使用できます。洗濯により繰り返し使用できます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・洗濯により収縮することがあります。熱湯につけると著しく収縮するおそれがあります。 ・繊維製品のため、食品には直接触れないでください。(食肉等に直接触れる場合は、食品衛生法適合の手袋を上から着用して、ご使用いただくことをお勧めします。)・繊維製のため、自己発塵があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
    仕様●サイズ:S●全長(mm):220●掌周り(mm):165●中指長さ(mm):75●厚み:約1.0mm●カラー:本体/ホワイト 裾/グリーン●材質:繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:食品関連業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、土木建築関連業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/C
  • 手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ エスコ

    手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1双
    翌日出荷
    発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。洗濯により繰り返し使用可能。裾部分オーバーロック加工。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・か
    仕様●メーカー:ショーワグローブ●型番:DURACoil 546W●サイズ:S●全長(mm):220●掌周り(mm):175●中指長さ(mm):76●カラー:本体/ホワイト、裾/グリーン●材質:樹脂部/ポリウレタン、繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●厚み:1.2mm●入数:1双●用途:食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業など●グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用●EN 388/2016規格/4X42C 耐切創レベルX/C●ANSI/ISEA レベルA3
  • 手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ エスコ

    手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1双
    翌日出荷
    グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用。発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。洗濯により繰り返し使用可能。裾部分オーバーロック加工。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすこと
    仕様●サイズ:S●全長(mm):220●掌周り(mm):175●中指長さ(mm):76●カラー:本体/グレー 裾/グリーン●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業自動車関連業、土木建築関連業など●欧州の規格 EN 388/2016に準拠 4X42C●ANSI/ISEAレベルA3●厚み:約1.1mm
  • 手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ エスコ

    手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1双
    翌日出荷
    。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用。発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。洗濯により繰り返し使用可能。裾部分オーバーロック加工。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵する場合があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
    仕様●サイズ:L●全長(mm):240●掌周り(mm):195●中指長さ(mm):81●カラー:本体/グレー 裾/レッド●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業自動車関連業、土木建築関連業など●欧州の規格 EN 388/2016に準拠 4X42C●ANSI/ISEAレベルA3●厚み:約1.1mm
  • 手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ エスコ

    手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1双
    翌日出荷
    グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用。発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。洗濯により繰り返し使用可能。裾部分オーバーロック加工。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵する場合があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
    仕様●サイズ:LL/XL●全長(mm):250●掌周り(mm):205●中指長さ(mm):83●カラー:本体/グレー 裾/ブラック●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業自動車関連業、土木建築関連業など●欧州の規格 EN 388/2016に準拠 4X42C●ANSI/ISEAレベルA3●厚み:約1.1mm
  • 手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ エスコ

    手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1双
    翌日出荷
    発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。洗濯により繰り返し使用可能。裾部分オーバーロック加工。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。 ・熱いものに触れないで
    仕様●メーカー:ショーワグローブ●型番:DURACoil 546W●サイズ:LL/XL●全長(mm):250●掌周り(mm):205●中指長さ(mm):83●カラー:本体/ホワイト、裾/ブラック●材質:樹脂部/ポリウレタン、繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●厚み:1.2mm●入数:1双●用途:食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業など●グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用●EN 388/2016
  • 手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ エスコ

    手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1双
    翌日出荷
    発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。洗濯により繰り返し使用可能。裾部分オーバーロック加工。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵する場合があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
    仕様●メーカー:ショーワグローブ●型番:DURACoil 546W●サイズ:L●全長(mm):240●掌周り(mm):195●中指長さ(mm):81●カラー:本体/ホワイト、裾/レッド●材質:樹脂部/ポリウレタン、繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●厚み:1.2mm●入数:1双●用途:食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業など●グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用●EN 388/2016規格/4X42C 耐切創レベルX/C●ANSI/ISEA レベルA3
  • 手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ エスコ

    手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1双
    翌日出荷
    発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。洗濯により繰り返し使用可能。裾部分オーバーロック加工。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵する場合があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
    仕様●メーカー:ショーワグローブ●型番:DURACoil 546W●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):78●カラー:本体/ホワイト、裾/ブルー●材質:樹脂部/ポリウレタン、繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●厚み:1.2mm●入数:1双●用途:食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業など●グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用●EN 388/2016規格/4X42C 耐切創レベルX/C●ANSI/ISEA レベルA3
  • 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ エスコ

    手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ

    エスコ
    1,660税込1,826
    1双
    翌日出荷
    。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用できます。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
    仕様●サイズ:L●全長(mm):250●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):80●カラー:本体/グレー 裾/レッド●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業など●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/C●厚み:約1.2mm