カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • MV AGUSTA(7)
  • サンドビック(6)
  • SMC(4)
  • ホンダ(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • MSTコーポレーション(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • Kawasaki(3)
  • オークラ輸送機(2)
  • TAIKO DENKI(2)
  • エレコム(1)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
  • TRUSCO(1)
  • バンドー化学(1)
  • DONGIL RUBBER BELT(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra39」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
350x1350mm ガーデンレーキ(スチール製・OD色) エスコ350x1350mm ガーデンレーキ(スチール製・OD色)エスコ(1件のレビュー)
2,940税込3,234
1個
翌日出荷
全長(mm)1350先端幅(mm)350エスコ品番EA650RA-39材質先端:スチール、柄:木質量(kg)1.3
EA339RA 用替刃 エスコEA339RA 用替刃エスコ
5,040税込5,544
1個
翌日出荷
エスコ品番EA339R-11
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズエスコ
39,500税込43,450
1台
翌日出荷
硬度は全てHRC58以上になります。0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
仕様●型番:AFL-E5005J●電源:AC100V(50/60Hz)●電球:LED球100V:48W200V:47W●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.7kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●クランプ範囲:95mm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明にアズワン品番65-3893-38