カテゴリ

  • 測定用品(29)
  • 作業工具(28)
  • 清掃用品(20)
  • 電動工具(10)
  • 研磨材(9)
  • 切削工具(7)
  • 機構部品(6)
  • マスク(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 物流用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 空圧工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 建築金物(2)
  • 農具(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(595)
  • ハンマーキャスター(229)
  • 常磐精工(68)
  • オカムラ(岡村製作所)(52)
  • ホンダ(44)
  • IGO(42)
  • MSTコーポレーション(36)
  • CKD(33)
  • プラダンのヤマコー(28)
  • MURATA(村田製作所)(24)
  • SIEMENS(23)
  • 住友重機械工業(22)
  • TRUSCO(22)
  • SHIMANO(シマノ)(22)
  • スズキ(20)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(18)
  • 近藤製作所(17)
  • 和平フレイズ(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb-1」の検索結果

148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプスタンドローラー エスコパイプスタンドローラーエスコ
44,100税込48,510
1台(1台)
3日以内出荷
蝶ねじを回してローラーの位置が調整でき、用途によって使い分けることができます。スチール製。ローラーの位置が調整でき、ローラーの位置を上げることで、溝幅より広い鉄板などにも使用することができます。ローラーヘッドでパイプがスムーズに転がります。
質量(kg)8.6耐荷重(kg)454最大能力パイプ:12”(300mm)高さ調整範囲(mm)740~1120
ナイロンソフトスリング エスコナイロンソフトスリングエスコ
4,310税込4,741
1本
翌日出荷から8日以内出荷
電動草刈機(ナイロンカッター専用) エスコ電動草刈機(ナイロンカッター専用)エスコ
13,900税込15,290
1台
翌日出荷
付属品:ナイロンカッター(Φ1.65×7m)、保護めがね、飛散防護カバー、延長コード(10m)、エッジガイド(ネジワッシャー付)。Φ1.65mmナイロンカッター。10m延長コード付。80mm伸縮パイプ。180°モータハウジング回転。キワ刈りに便利なエッジガイド付。ワンタッチで長さが調節できる伸縮機能付(伸縮幅80mm)。ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます。
全長(mm)1281~1361電流(A)4.3回転数(min-1[r.p.m])11000電源AC100V・400Wコード長さ(m)0.25刈り幅(mm)250
AC100V/190W 13mmチャック ボール盤 エスコAC100V/190W 13mmチャック ボール盤エスコ
46,100税込50,710
1台
翌日出荷
仕様●電源:AC100V、190W●チャック能力:1.5~13mm●穴あけ能力:鉄工/13mm、木工/24mm●回転数:50Hz/515/915/1430/1950/2580rpm 60Hz/620/1100/1720/2340/3100rpm●主軸:JT・No.6●フトコロ寸法:103mm●送り寸法:50mm●テーブル寸法:162(W)×162(D)mm●サイズ:240(W)×420(D)×580(H)mm●重量:20kg(バイス含む)●コード長:1.8m●付属品:チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ●定格電流:約2~2.5A●チャックからテーブル面寸法:最大170mm●チャックからベース面寸法:最大252mm●バイス能力:幅65×掴み能力50mm●木材、金属類などの穴あけに●速度調整は5段階●テーブルの上下昇降、傾斜が可能●バイス付アズワン品番65-9287-98
防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク EA800MPシリーズエスコ
2,870税込3,157
1個
当日出荷から翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズエスコ
8,570税込9,427
1本
翌日出荷から翌々日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
直結型防毒マスク EA800MXシリーズ エスコ直結型防毒マスク EA800MXシリーズエスコ
3,360税込3,696
1個
翌日出荷
三次元立体形状のポリバンドの頭ひもで、装着安定性に優れます。防じんマスク(7121R・区分RL3)として使用できます。国家検定合格品(第TM644号)。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。
仕様●サイズ:フリー●重量:146g以下(面体のみ)●しめひも:タイプRB●対応フィルター:EA800MP-1B●対応吸収缶:EA800MX-121、MX-122(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN237号)アズワン品番65-9283-66
防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク EA800MPシリーズエスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.1%)●吸気抵抗:75Pa以下(平均58Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:155g以下(平均143g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM540号)●溶接面にぴったりの溶接作業用●フィットチェッカー内蔵アズワン品番65-9283-76
防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク EA800MPシリーズエスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク EA800MPシリーズエスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均98.5%)●吸気抵抗:80Pa以下(平均63Pa)●名称:マスク(フィルター1個付)●排気抵抗:55Pa以下(平均32Pa)●重量:104g以下(平均88g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RS2]●国家検定合格品(第TM208号)アズワン品番65-9283-81
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズエスコ
10,700税込11,770
1本
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様●刃径×刃長×全長:16×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●円柱型(エンド刃付きタイプ)アズワン品番65-9288-70
[RL2] 防塵マスク 防臭フィルター対応 エスコ[RL2] 防塵マスク 防臭フィルター対応エスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い補修効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。ミクロン/RL区分に対応の驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター仕様のマスクです。
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.0%)●吸気抵抗:73Pa以下(平均56Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:157g以下(平均145g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM541号)●オゾン臭・有機臭除去のKBCフィルタ(別売/EA800MP-104)が併用可能●フィットチェッカー内蔵アズワン品番65-9283-77
DC18V・5000mAh 交換用バッテリー エスコDC18V・5000mAh 交換用バッテリーエスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
タイプ:スライドタイプ
仕様●型番:B-1850LA●電圧:18V●種類:リチウムイオン5.0Ah●重量:680gアズワン品番65-3893-16
600x1750mm レーキ 木柄 エスコ600x1750mm レーキ 木柄エスコ
6,130税込6,743
1丁
翌日出荷
アスファルトなどの清掃、整地作業に適しています。
仕様●型番:072449●先端幅(mm):600●全長(mm):1750●頭部高さ(mm):67●頭部板厚(mm):1.6●重量:1.9kg●材質:頭部:スチール柄部:天然木アズワン品番65-3887-78
240mm 剪定鋸 替刃 EA599RB-41用 エスコ240mm 剪定鋸 替刃 EA599RB-41用エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:玉鳥産業(RAZORSAW)●型番:R744●材質:刃/SK材●刃長:240mm●入数:1枚●EA599RB-41用替刃アズワン品番65-3886-04
240mm 生木鋸 替刃 EA599RB-31用 エスコ240mm 生木鋸 替刃 EA599RB-31用エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:玉鳥産業(RAZORSAW)●型番:R734●材質:刃/SK材●刃長:240mm●入数:1枚●EA599RB-31用替刃アズワン品番65-3885-97
200mm 竹挽き鋸 替刃 エスコ200mm 竹挽き鋸 替刃エスコ
1,540税込1,694
1枚
翌日出荷
仕様●型番:S-814●刃長:200mm●板厚:0.7mm●材質:SK材●重量:30g●ピッチ:1.5mm●1枚入り●EA599RB-27用替刃アズワン品番65-3885-93
[伸縮式] レーキ 木製 エスコ[伸縮式] レーキ 木製エスコ
12,100税込13,310
1本
翌日出荷
整地作業に最適アスファルトや土、グランド等のならし作業に適しますハンドルは無段階伸縮式(980mm~1540mm)に付き様々な現場に対応できますアルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べて水や汚れに強く、軽量です。柄部は小判柄のため、握りやすく作業性が良い。先端部分がフラットな為、転圧しやすい使用後付着した合材などを除去するスクレーパー付
仕様●メーカー:浅香工業●型番:72388●材質:先端/天然木 柄/アルミ●重量:1200g●先端幅(mm):600●全長(mm):980~1540アズワン品番65-5669-87
疲労軽減マット(帯電防止/緑) EA997RBシリーズ エスコ疲労軽減マット(帯電防止/緑) EA997RBシリーズエスコ
17,500税込19,250
1枚
翌日出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られますアルミ製の外周リングが付いたねじリングゲージです外周のリングがそのまま挿入時のガイドとなりますワークを挿入する際、内径部がワークの倒れこみを防ぎ"がじり"を生じさせ難くします熟練者でなくても円滑にワークの合否判定が行え、作業効率が向上します挿入の利便性が向上しますので全数判定等の工程にお薦めです外周リングがそのまま保護リングとなりますので、落下させた際にゲージの欠けを防止できます滑りにくく、素手で扱える為作業効率が向上します手の汚れがゲージに付着いたしません
仕様●サイズ(mm):750×900●厚み(mm):16●材質:NBR●重量(g):1600アズワン品番65-3904-21
疲労軽減マット(帯電防止/緑) EA997RBシリーズ エスコ疲労軽減マット(帯電防止/緑) EA997RBシリーズエスコ
8,800税込9,680
1枚
翌日出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
仕様●メーカー:テラモト●型番:MR-939-645-0●用途:精密機械などを扱う工場などに●サイズ(mm):450×750●厚み(mm):16●材質:NBR●重量(g):800●表面抵抗値:1.0×10^7~1.3×10^9Ω●色:緑アズワン品番65-3904-20
[EA898RB-10用]替ナイロンカッター エスコ[EA898RB-10用]替ナイロンカッターエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
替ナイロンカッター。柔らかい丈の短い草が生えている場所に使用。障害物の多い場所に使用。金属刃は刈りにくい(入らない)狭い場所の使用。
用途AK-3710(EA898RB-10)、AK-3700用。コード長さ(m)7コード径(Φmm)1.65
交換用バッテリー エスコ交換用バッテリーエスコ
12,500税込13,750
1台
翌日出荷
質量(g)390タイプ横差込み電圧(V)18本体寸法(mm)131×88×56バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)1500
(1/2”DR)L型ハンドル エスコ(1/2”DR)L型ハンドルエスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
全長が長く過大な荷重を掛けやすいのでオーバートルクに注意する。 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
全長(mm)288質量(g)500差込角(inch)1/2”
充電式工具セット エスコ充電式工具セットエスコ
19,100税込21,010
1個
翌日出荷
替バッテリー(5.0Ah)。
質量(g)580タイプスライドタイプ種類リチウムイオン電圧(V)14.4
交換用バッテリー エスコ交換用バッテリーエスコ
6,690税込7,359
1個
翌日出荷
10.8V・1.5Ahリチウムイオンバッテリー。
交換用バッテリー エスコ交換用バッテリーエスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
スライドタイプ バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可の場合があります。必ず本体の適合バッテリ品番をご確認下さい。 満充電の状態で保管して下さい。
仕様●電圧:14.4V●種類:リチウムイオン1.5Ahアズワン品番65-2227-69
ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) エスコワイヤーロープクリップ(ステンレス製)エスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
(1×19)ワイヤー不可
1200x5000mm 疲労軽減マット(底冷え防止) エスコ1200x5000mm 疲労軽減マット(底冷え防止)エスコ
89,900税込98,890
1枚
当日出荷
仕様極厚15mm仕様のクッション性で抜群の疲労軽減効果熱を奪われにくく、底冷え防止にも効果があります。材質PVC発泡厚さ(mm)15寸法(mm)1200×5000
195x1323mm ガーデンレーキ(木柄/3本組) エスコ195x1323mm ガーデンレーキ(木柄/3本組)エスコ
9,300税込10,230
1組(3本)
当日出荷
仕様8本爪タイプ除草後の集草や整地作業狭いところでの集草や整地作業に便利です材質頭部:スチール柄部:天然木全長(mm)1323質量(g)900柄の形状(手元)丸型型番154761板厚(mm)(頭部)4.5爪数(頭部)8本頭部高さ(mm)83先端幅(mm)195アズワン品番64-7907-24
[EA618RB-8用]ヘッドリペアキット エスコ[EA618RB-8用]ヘッドリペアキットエスコ
3,360税込3,696
1個
翌日出荷
適合12.7sq スピンナハンドル(EA618RB-4・EA618RB-6・EA618RB-8用)セット内容ドライブヘッド・ピン・スプリング・スチールボール・六角穴付き止ねじ×各1差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7899-92
[9極・ロック付] 110型カプラー(メス/10個) エスコ[9極・ロック付] 110型カプラー(メス/10個)エスコ
1,430税込1,573
1袋(10個)
翌日出荷
材質ナイロン66ナチュラルアズワン品番64-7867-18
[2極・ロック付] 110型カプラー(オス/10個) エスコ[2極・ロック付] 110型カプラー(オス/10個)エスコ
640税込704
1袋(10個)
翌日出荷
材質ナイロン66ナチュラルアズワン品番64-7867-09
75x300mm [EA997RB-171用]中ふち(雌) エスコ75x300mm [EA997RB-171用]中ふち(雌)エスコ
850税込935
1枚
翌日出荷
材質塩化ビニール寸法(mm)75×300
75x300mm [EA997RB-171用]中ふち(雄) エスコ75x300mm [EA997RB-171用]中ふち(雄)エスコ
850税込935
1枚
翌日出荷
材質塩化ビニール寸法(mm)75×300
75x 75mm [EA997RB-171用]角ふち(黄) エスコ75x 75mm [EA997RB-171用]角ふち(黄)エスコ
350税込385
1枚
翌日出荷
材質塩化ビニール寸法(mm)75×75
300x 300mm 疲労軽減マット(連結式/黒) エスコ300x 300mm 疲労軽減マット(連結式/黒)エスコ
1,890税込2,079
1枚
翌日出荷
材質塩化ビニール寸法(mm)300×300×17.5
0.09x127mm スチールフィラーゲージ(10枚) エスコ0.09x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)エスコ
8,020税込8,822
1袋
翌日出荷
端末とエッジに丸みがある為、スムーズかつ安全にご使用できます
寸法(mm)0.09リーフ長さ(mm)127リーフ幅(mm)12.7入数10枚
0.08x127mm スチールフィラーゲージ(10枚) エスコ0.08x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)エスコ
8,020税込8,822
1袋
翌日出荷
端末とエッジに丸みがある為、スムーズかつ安全にご使用できます
寸法(mm)0.08リーフ長さ(mm)127リーフ幅(mm)12.7入数10枚
0.07x127mm スチールフィラーゲージ(10枚) エスコ0.07x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)エスコ
8,020税込8,822
1袋
翌日出荷
端末とエッジに丸みがある為、スムーズかつ安全にご使用できます
寸法(mm)0.07リーフ長さ(mm)127リーフ幅(mm)12.7入数10枚
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら