カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
  • 研磨材(3)
  • 機構部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(251)
  • TRUSCO(25)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • カナレ電気(9)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • ナイキ(5)
  • サカエ(4)
  • GIVI(ジビ)(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • モリマーキンキ(4)
  • NISMO(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • IKO(日本トムソン)(3)
  • Vesrah(3)
  • OGK技研(3)
  • BSX(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb-9」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
90税込99
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
[9極・ロック付] 110型カプラー(オス/10個) エスコ[9極・ロック付] 110型カプラー(オス/10個)エスコ
1,430税込1,573
1袋(10個)
欠品中
材質ナイロン66ナチュラルアズワン品番64-7867-17
9mm コンビネーションギアレンチ(リバーシブル) エスコ9mm コンビネーションギアレンチ(リバーシブル)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
エスコ品番EA684RB-9
自動車電球用ソケット(計器灯・表示灯用) エスコ自動車電球用ソケット(計器灯・表示灯用)エスコ
1,520税込1,672
1袋(2個)
翌日出荷
用途ポジションウィンカー、ルームライト等に
9.0x 75mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ9.0x 75mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)エスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
材質コバルトハイス刃長(mm)25刃数4全長(mm)75エスコ品番EA824RB-9.0シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)9表面処理TiNコート
自動車電球用ソケット(計器灯・表示灯用) エスコ自動車電球用ソケット(計器灯・表示灯用)エスコ
1,190税込1,309
1袋(2個)
翌日出荷
用途メーターパネルルーム
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズエスコ
5,610税込6,171
1本
翌日出荷から翌々日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
自動車電球用ソケット(方向指示灯用) エスコ自動車電球用ソケット(方向指示灯用)エスコ
2,070税込2,277
1袋(2個)
翌日出荷
用途ブレーキ、テールライト等
自動車電球用ソケット(方向指示灯・表示灯用) エスコ自動車電球用ソケット(方向指示灯・表示灯用)エスコ
1,520税込1,672
1袋(2個)
翌日出荷
用途コーナリングランプ、ストップランプ、テールランプ、バックランプ、ウィンカーランプ、リアフォグランプ等
交換バッテリー エスコ交換バッテリーエスコ
8,280税込9,108
1個
8日以内出荷
仕様●電圧:10.8V●容量:1,500mAhアズワン品番65-2227-68
ディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズ エスコディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズエスコ
50,300税込55,330
1台
翌日出荷
握りやすい細握りグリップ持ちやすく、操作性が良い細握りで作業者の負担を軽減。無段変速機能ダイヤル式による無段階変速で、作業に応じた回転数に調節できる。
仕様●メーカー:京セラ●型番:DG181L5●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:フル充電/37分、実用充電(80%)/25分●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●回転数:8,000rpm●サイズ:352×117×136(H)mm●重量:2.1kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器 EA813R-9)、キャリングケース●最大出力900Wのハイパワー●安全性の高いパドルスイッチ●優れた防じん性能●不意の事故を防止 キックバック軽減機能 再起動防止機能●ブレーキ付●切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド●砥石別売アズワン品番65-3892-68
ディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズ エスコディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズエスコ
53,100税込58,410
1台
翌日出荷
超硬合金製ピンゲージ耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●メーカー:京セラ●型番:DG183L5●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:フル充電/37分、実用充電(80%)/25分●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm●回転数:8,000rpm●サイズ:352×141×142(H)mm●重量:2.3kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器 EA813R-9)、キャリングケース●最大出力900Wのハイパワー●安全性の高いパドルスイッチ●優れた防じん性能●不意の事故を防止 キックバック軽減機能 再起動防止機能●ブレーキ付●切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド●砥石別売アズワン品番65-3892-69