159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,270 税込6,897
翌日出荷

1パック(10個)
80 税込88
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

内径d(Φmm)9.8±0.17 材質ニトリルゴム(1種A) 太さW(mm)2.4±0.09 エスコ品番EA423RB-10A 外径(Φmm)14.6 機能耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-10A
1個
105 税込116
当日出荷

防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
ブラック 材質天然ゴム エスコ品番EA997RB-111 厚さ(mm)約3 質量(kg)約9 長さ(m)2 幅(m)1
1個
12,900 税込14,190
当日出荷

1袋(10個)
640 税込704
翌日出荷



1個
17,800 税込19,580
翌日出荷

防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
ブラック 材質天然ゴム エスコ品番EA997RB-121 厚さ(mm)約5 質量(kg)約15 長さ(m)2 幅(m)1
1個
18,000 税込19,800
当日出荷

仕様●電源:AC100V、190W●チャック能力:1.5~13mm●穴あけ能力:鉄工/13mm、木工/24mm●回転数:50Hz/515/915/1430/1950/2580rpm 60Hz/620/1100/1720/2340/3100rpm●主軸:JT・No.6●フトコロ寸法:103mm●送り寸法:50mm●テーブル寸法:162(W)×162(D)mm●サイズ:240(W)×420(D)×580(H)mm●重量:20kg(バイス含む)●コード長:1.8m●付属品:チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ●定格電流:約2~2.5A●チャックからテーブル面寸法:最大170mm●チャックからベース面寸法:最大252mm●バイス能力:幅65×掴み能力50mm●木材、金属類などの穴あけに●速度調整は5段階●テーブルの上下昇降、傾斜が可能●バイス付 アズワン品番65-9287-98
1台
46,100 税込50,710
翌日出荷


エスコ品番EA423RB-1 セット内容【内径×線径(入数)】7.65×1.78mm(20枚)9.25×1.78mm(20枚)9.19×2.62mm(20枚)10.78×2.62mm(20枚)12.37×2.62mm(15枚)13.95×2.62mm(15枚)15.54×2.62mm(15枚)17.13×2.62mm(15枚)18.72×2.62mm(10枚)18.64×3.53mm(10枚)20.22×3.53mm(10枚)21.82×3.53mm(10枚)23.40×3.53mm(5枚)25.0×3.53mm(5枚)26.57×3.53mm(5枚)28.17×3.53mm(5枚)29.75×3.53mm(5枚)31.34×3.53mm(5枚) 質量(g)300 ケース寸法(mm)210(W)×130(D)×35(H)
1セット
18,400 税込20,240
翌日出荷


1個
5,190 税込5,709
翌日出荷





1袋(10個)
1,430 税込1,573
翌日出荷


エスコ品番EA423RB-11.2 機能耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-11.2
1袋(10個)
105 税込116
当日出荷

フロントプッシュリリースタイプ、回転機構。 フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品。 斜め方向からも挿入できます。
エスコ品番EA628RB-125 材質ポリアセタノール樹脂 寸法(mm)36×62×8 適合バンド幅(mm)25 回転角度(°)90(片側:45)
1個
240 税込264
当日出荷

1セット(20枚)
25,900 税込28,490
翌日出荷


仕様ヘッド部の厚さ(mm):18 材質クロム合金鋼 寸法(mm)19 全長(mm)227.1 質量(g)190 アズワン品番64-2254-76 ヘッド幅(mm)32 絶縁耐圧(V)1000
1個
9,210 税込10,131
8日以内出荷

1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

電池出力1,700W(36V使用時)のハイパワー。18Vでも使用することもできる、可変電圧機能搭載(36V⇔18V)。充電状態が一目でわかる残量表示付。既存の18V充電器でも充電可能。
質量(g)742 種類リチウムイオン 電圧(V)18 充電時間54分(充電器UBC1804L使用時) バッテリー容量(Ah)36V:2.5 18V:5.0
1個
22,300 税込24,530
翌日出荷


仕様正逆転可能・ラチェット式 エスコ品番EA989RB-1A 材質ステンレス 質量(kg)2.5 ギア比4:1 巻取長さ(m)50.8mm×6
1個
49,100 税込54,010
翌日出荷

防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
ブラック 材質天然ゴム エスコ品番EA997RB-101 厚さ(mm)約2 質量(kg)約6.4 長さ(m)2 幅(m)1
1個
11,100 税込12,210
当日出荷

フロントプッシュリリースタイプ、回転機構。 フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品。 斜め方向からも挿入できます。
エスコ品番EA628RB-138 材質ポリアセタノール樹脂 寸法(mm)46×69×8 適合バンド幅(mm)38 回転角度(°)90(片側:45)
1個
280 税込308
当日出荷

仕様●適合ワイヤー径:12mm●全長(mm):60●幅(mm):51●材質:ステンレス(SUS304)●必要数:4●(1×19)ワイヤー不可 アズワン品番67-2996-42
1個
2,400 税込2,640
3日以内出荷

特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様●刃径×刃長×全長:16×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●円柱型(エンド刃付きタイプ) アズワン品番65-9288-70
1本
10,700 税込11,770
翌日出荷

アスファルトなどの清掃、整地作業に適しています。
仕様●型番:072449●先端幅(mm):600●全長(mm):1750●頭部高さ(mm):67●頭部板厚(mm):1.6●重量:1.9kg●材質:頭部:スチール柄部:天然木 アズワン品番65-3887-78
1丁
6,130 税込6,743
翌日出荷


仕様ヘッド部の厚さ(mm):15 材質クロム合金鋼 寸法(mm)14 全長(mm)184.1 質量(g)92 アズワン品番64-2254-74 ヘッド幅(mm)25.1 絶縁耐圧(V)1000
1個
8,220 税込9,042
翌日出荷

仕様ヘッド部の厚さ(mm):15 材質クロム合金鋼 寸法(mm)13 全長(mm)171.2 質量(g)82 アズワン品番64-2254-73 ヘッド幅(mm)23.6 絶縁耐圧(V)1000
1個
7,780 税込8,558
翌日出荷

1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

1個
13,300 税込14,630
翌日出荷