※ガスケットは付属していません。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。、ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
※ガスケットは付属していません。
。PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
仕様EA976DL-150Cの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
棚段数4
アズワン品番64-7979-12
棚板厚さ(mm)35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×600×1200
均等耐荷重(kg/台)750
均等耐荷重(kg/段)150
1台
¥36,600
税込¥40,260
当日出荷
PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):G3/4"(PF)●ねじ径(雌):Rc3/4"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):42
アズワン品番65-9247-36
1個
¥5,540
税込¥6,094
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
仕様●ねじサイズ:Rc(PT)1/2"●材質:SUS304●使用温度:-50~150℃●使用圧力:3.45MPa以下●タケノコ外径(mm):12●タケノコ内径(mm):8●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):54●適合ホース内径※:11mm
アズワン品番65-9247-17
1個
¥2,370
税込¥2,607
当日出荷
サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):G3/8"(PF)●ねじ径(雌):Rc3/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):30
アズワン品番65-9247-34
1個
¥2,570
税込¥2,827
当日出荷
PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):G1/8"(PF)●ねじ径(雌):Rc1/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):23
アズワン品番65-9247-32
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):G1"(PF)●ねじ径(雌):Rc1"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):52
アズワン品番65-9247-37
1個
¥9,890
税込¥10,879
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
仕様●ねじサイズ:Rc(PT)1/4"●材質:SUS304●使用温度:-50~150℃●使用圧力:3.45MPa以下●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):17●タケノコ長(mm):26●全長(mm):45●適合ホース内径※:7mm
アズワン品番65-9247-15
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●使用温度:-50~150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/2"(PT)×3/4"(PT)●六角対辺(mm):32●全長(mm):46●重量(g):195●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9247-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●使用温度:-50~150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/8"(PT)×1/4"(PT)●六角対辺(mm):17●全長(mm):26●重量(g):35●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9247-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥555
税込¥611
翌日出荷
締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●ねじ径(Rc):3/4"(PT)×3/4"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604(cd75ppm以下)●六角対辺(mm):32●全長(mm):49●重量(g):166●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9247-10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●ねじ径(Rc):3/8"(PT)×3/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604(cd75ppm以下)●六角対辺(mm):21●全長(mm):32●重量(g):52●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9247-08
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●ねじ径(Rc):1/4"(PT)×1/4"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604(cd75ppm以下)●六角対辺(mm):17●全長(mm):28●重量(g):33●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9247-07
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能
仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg
アズワン品番68-1814-23
1個
¥27,700
税込¥30,470
3日以内出荷
仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
支柱(mm)幅55
棚段数4
アズワン品番64-7977-72
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1495×868×1800
均等耐荷重(kg/台)1500
均等耐荷重(kg/段)300
1台
¥71,000
税込¥78,100
7日以内出荷
仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
支柱(mm)幅55
棚段数6
アズワン品番64-7977-96
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1495×868×1800
均等耐荷重(kg/台)1500
均等耐荷重(kg/段)300
1台
¥97,100
税込¥106,810
7日以内出荷
仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
支柱(mm)幅55
棚段数5
アズワン品番64-7977-84
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1495×868×1800
均等耐荷重(kg/台)1500
均等耐荷重(kg/段)300
1台
¥84,100
税込¥92,510
7日以内出荷
仕様EA976DK-150Cの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
棚段数4
アズワン品番64-7978-97
棚板厚さ(mm)35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×600×1800
均等耐荷重(kg/台)750
均等耐荷重(kg/段)150
1台
¥37,500
税込¥41,250
7日以内出荷
仕様EA976DN-150Cの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
棚段数5
アズワン品番64-7979-36
棚板厚さ(mm)35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×600×1800
均等耐荷重(kg/台)750
均等耐荷重(kg/段)150
1台
¥44,400
税込¥48,840
7日以内出荷
仕様EA976DM-150Cの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
棚段数4
アズワン品番64-7979-28
棚板厚さ(mm)35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×600×1500
均等耐荷重(kg/台)750
均等耐荷重(kg/段)150
1台
¥37,200
税込¥40,920
7日以内出荷
仕様EA976DJ-150Cの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
棚段数3
アズワン品番64-7978-89
棚板厚さ(mm)35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×600×1500
均等耐荷重(kg/台)750
均等耐荷重(kg/段)150
1台
¥30,400
税込¥33,440
7日以内出荷
仕様EA976DH-150Cの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
棚段数3
アズワン品番64-7978-81
棚板厚さ(mm)35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×600×1200
均等耐荷重(kg/台)750
均等耐荷重(kg/段)150
1台
¥29,800
税込¥32,780
7日以内出荷
関連キーワード