カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 清掃用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(94)
  • YAMAHA(ヤマハ)(83)
  • KITZ(キッツ)(32)
  • NACHI(不二越)(31)
  • OSG(オーエスジー)(23)
  • Thermo Fisher Scientific(22)
  • SMC(21)
  • EIKO(栄工舎)(16)
  • CKD(11)
  • ONK(オーエヌ工業)(11)
  • オンダ製作所(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • 昭和技研工業(8)
  • TRUSCO(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • brembo(7)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6)
  • azbil(旧:山武)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc-11」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[ステンレス用]パイプタップ エスコ[ステンレス用]パイプタップエスコ
50,200税込55,220
1本
翌日出荷
JIS2級。ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P
[難削材用]パイプタップ エスコ[難削材用]パイプタップエスコ
57,800税込63,580
1本
翌日出荷
JIS2級。
材質CPM(粉末ハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数4被削材対応:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼など
セーフティーマット(ブルー) EA997RCシリーズ エスコセーフティーマット(ブルー) EA997RCシリーズエスコ
28,000税込30,800
1巻
翌日出荷
高いグリップ性能で足元の滑り止め対策に適しています。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。マット全面がメッシュ構造になっていて透水性に優れています。厚さ6mmで水溜まりが発生しにくく水による滑り止め対策に有効です。色を使い分けて往路復路の走行ルールを設定できます。ロール形状、長尺仕様で簡単に設置できます。カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。耐久性に優れ、一時的な車両の通行でも耐えられます。プールサイドや浴室のすべり止め対策など、幅広くご利用いただけます。
雌ねじステム(ステンレス製) EA141ATシリーズ エスコ雌ねじステム(ステンレス製) EA141ATシリーズエスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
セーフティーマット ブラック EA997RCシリーズ エスコセーフティーマット ブラック EA997RCシリーズエスコ
28,000税込30,800
1巻
翌日出荷
材質PVC厚さ(mm)6ブラック品名安全歩行マット
セーフティーマット グリーン EA997RCシリーズ エスコセーフティーマット グリーン EA997RCシリーズエスコ
28,000税込30,800
1巻
翌々日出荷
歩行者のすべり止め対策に。現場の足元整備に。高いグリップ性能で足元のすべり止め対策に適しています。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。マット全面がメッシュ構造になっていて透水性に優れています。ロール形状、長尺仕様で簡単に設置できます。ケーブル、配線のつまづき防止に。カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。プールサイドや浴室のすべり止め対策になど、幅広くご利用いただけます。耐久性に優れ、一時的な車両の通行でも耐えられます。(マット上で車両のハンドル操作、大型車両の通行、車両の長時間停車はお避けください。破損・跡残りが発生する可能性があります。)
材質PVC厚さ(mm)6グリーン品名安全歩行マット
Rc3/8"x11.0mm 雌ねじステム エスコRc3/8"x11.0mm 雌ねじステムエスコ
640税込704
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:7/16"(11mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-90
P-11.2 オーリング (高圧用/10個) エスコP-11.2 オーリング (高圧用/10個)エスコ
270税込297
1個
当日出荷
内径d(Φmm)11.0±0.18材質ニトリルゴム(1種B)太さW(mm)2.4±0.09エスコ品番EA423RC-11.2外径(Φmm)15.8機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-11.2
草刈機用肩掛ベルト エスコ草刈機用肩掛ベルトエスコ
1,310税込1,441
1個
当日出荷
エスコ品番EA898RC-110
1" x11 パイプタップ(PT=Rc・HSS) エスコ1" x11 パイプタップ(PT=Rc・HSS)エスコ
32,700税込35,970
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829TA-8
11mm  コンビネーションギアレンチ(首振型) エスコ11mm コンビネーションギアレンチ(首振型)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
エスコ品番EA684RC-11
Rc3/8”x11mm ボールバルブ(ステンレス製・タケノコ型) エスコRc3/8”x11mm ボールバルブ(ステンレス製・タケノコ型)エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470AM-3材質(本体)ステンレス関連資料取扱説明書(0.84MB) 取扱説明書(0.84MB)バルブ種類ボールバルブ
オーリング高圧用 エスコオーリング高圧用エスコ(3件のレビュー)
270税込297
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
パイプタップ(TPTシリーズ) エスコパイプタップ(TPTシリーズ)エスコ
38,000税込41,800
1本
翌日出荷
ISO形状。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数4
パイプタップ(TPTシリーズ) エスコパイプタップ(TPTシリーズ)エスコ
56,900税込62,590
1本
翌日出荷
JIS2級。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数6被削材対応:中・高炭素鋼、銅、亜鉛合金鋳物などねじ長さ(mm)45基準径(mm)位置:32
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら