16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
10,600 税込11,660
7日以内出荷

材質(本体)アルミ 質量(g)230 切替方式2方向 使用温度範囲(℃)-10~40(結露無き事) 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)1.5 オリフィス径(Φmm)4 接続方式ねじ込み形式 耐圧(MPa)3(水圧にて) 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~50 アズワン品番64-7820-79
1個
2,050 税込2,255
当日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)430 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)7 耐圧(MPa)25(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-63
1個
5,970 税込6,567
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)430 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)4 耐圧(MPa)25(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-46
1個
5,970 税込6,567
翌日出荷

材質(本体)アルミ 質量(g)230 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)1.5 オリフィス径(Φmm)2 耐圧(MPa)3(水圧にて) 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~50 アズワン品番64-7820-75
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)350 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)5 オリフィス径(Φmm)3 耐圧(MPa)25(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-59
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

材質(本体)アルミ 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 質量(g)230 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)3 耐圧(MPa)3(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~50 アズワン品番64-7820-77
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁 切替方式5方向 規格4KB410-15 電圧(V)AC100 定格電圧(V)AC100 耐圧(MPa)1.05 周囲温度(℃)-5~50 アズワン品番64-7821-94 流量12.00C
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)430 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)5 オリフィス径(Φmm)3 耐圧(MPa)25(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-44
1個
5,970 税込6,567
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)350 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)4 耐圧(MPa)25(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-42
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)350 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)5 オリフィス径(Φmm)2 耐圧(MPa)25(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-61
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)350 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)5 オリフィス径(Φmm)3 耐圧(MPa)25(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-38
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)450 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)7 耐圧(MPa)25(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-67
1個
5,970 税込6,567
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)450 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)5 オリフィス径(Φmm)4 耐圧(MPa)25(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-65
1個
5,970 税込6,567
翌日出荷

仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁 材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト 切替方式5方向 規格4KB410-10 電圧(V)AC100 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~50 周囲温度(℃)-5~50 アズワン品番64-7821-92 流量12.00C
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
6,230 税込6,853
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード