カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 機構部品(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(85)
- CKD(40)
- NACHI(不二越)(24)
- MAD MAX(マッドマックス)(23)
- EIKO(栄工舎)(19)
- 清水製作所[継手](14)
- ネグロス電工(13)
- 三興マテリアルサプライ(13)
- ゴールドメダル(12)
- アズワン(10)
- サンドビック(10)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(10)
- ヤマヨ(9)
- brembo(8)
- 日本継手(旧:JFE継手)(8)
- ベビーフェイス(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- フローテック(7)
- ブランドをもっと見る
「rc12」の検索結果

Rc 3/8"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷エスコ品番EA140HE-12材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)12使用流体空気ねじサイズRc3/8”
Rc 1/4"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
エスコ¥395税込¥4351個翌日出荷エスコ品番EA140HE-11材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)12使用流体空気ねじサイズRc1/4”
Rc 1/2"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷エスコ品番EA140HE-13材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)12使用流体空気ねじサイズRc1/2”
エアーリリースバルブ(グリースガン用)
エスコ(1件のレビュー)¥1,470税込¥1,6171個当日出荷エアー抜きバルブ付。 エアーグリースガンに発生しやすい、エアーポケットを解消できます。エスコ品番EA166HA-10全長(mm)43質量(g)63六角対辺(mm)17適合品番EA166D、EA166HA、EA166SG-3B用危険物の類別非危険物ねじサイズ雄:M12×1.0、雌:Rc1/8”