材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)38
アズワン品番64-7854-59
ねじ径Rc2・1/2”
1個
¥5,380
税込¥5,918
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7852-77
ねじ径Rc2・1/2”
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
形状エルボ
エスコ品番EA469AC-20A
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
材質真鍮(3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
適合流体冷温水、不凍液、油、エアー
アズワン品番64-7819-17
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-60
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)39
アズワン品番64-7854-49
ねじ径Rc2-1/2”
1個
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
アズワン品番64-7854-71
ねじ径Rc2・1/2”
1個
¥8,580
税込¥9,438
翌日出荷
形状異径ソケット
エスコ品番EA469BB-12
1個
¥4,470
税込¥4,917
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
アズワン品番64-7853-79
ねじ径Rc2・1/2”
1個
¥6,950
税込¥7,645
翌日出荷
形状異径ソケット
エスコ品番EA469BB-11
1個
¥4,470
税込¥4,917
翌日出荷
形状エルボ
エスコ品番EA469BC-25
1個
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
形状チーズ
エスコ品番EA469BE-25
1個
¥6,790
税込¥7,469
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)35
アズワン品番64-7854-58
ねじ径Rc2”
1個
¥2,660
税込¥2,926
8日以内出荷
形状ユニオン
エスコ品番EA469AG-20A
1個
¥6,720
税込¥7,392
翌日出荷
エスコ品番EA469AJ-20A
形状キャップ
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
形状ソケット
エスコ品番EA469AS-20A
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7852-76
ねじ径Rc2”
1個
¥5,160
税込¥5,676
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)65
対辺(mm)92.5
最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)
アズワン品番64-7854-44
ねじ径Rc2”
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-80
ねじ径Rc2”
1個
¥7,490
税込¥8,239
翌日出荷
形状45°エルボ
エスコ品番EA469AN-20A
1個
¥5,030
税込¥5,533
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)58
アズワン品番64-7853-77
ねじ径Rc2”×1・1/2”
1個
¥8,340
税込¥9,174
翌日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~70
アズワン品番64-7856-91
使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3
ねじ径Rc1/2”
1個
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
エスコ品番EA469AK-20A
形状フランジ
規格JIS B 2220
ボルト穴数4
呼び圧力10K
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~70
アズワン品番64-7856-97
使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3
ねじ径Rc1/2”
1個
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)58
アズワン品番64-7853-61
ねじ径Rc2”×1”
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7853-97
ねじ径Rc2”×1・1/2”
1個
¥6,710
税込¥7,381
翌日出荷
材質(本体)SUS304(SCS13A)
使用温度範囲(℃)-20~180
最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0
材質(ボールシート)特殊PRTE
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-14
材質(スピンドル)SUS304
ねじ径Rc2”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
材質(本体)SUS304(SCS13A)
使用温度範囲(℃)-20~180
最高使用圧力(MPa)常温の水・油・ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0
アズワン品番64-7857-06
ねじ径Rc2”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5
アズワン品番64-7856-33
ねじ径Rc2”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
材質(本体)ステンレス(SCS14A)
使用温度範囲(℃)-20~180
最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0
材質(ボールシート)特殊PTTE
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7856-79
材質(スピンドル)SUS316
ねじ径Rc2”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
全長(mm)65
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~70
アズワン品番64-7856-99
使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3
ねじ径Rc1/2”
1個
¥4,970
税込¥5,467
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)57
アズワン品番64-7854-98
ねじ径Rc2”
1個
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
形状ストリートエルボ
エスコ品番EA469BC-220
1個
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
材質キャップパッキン:PTFE
材質(本体)SCS14
材質(キャップ)SCS14
材質(ディスク)SCS14
材質(ピン)SUS316
アズワン品番64-7851-20
ねじ径Rc2”
1個
¥31,600
税込¥34,760
翌日出荷
形状クロス
エスコ品番EA469AR-20A
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
エスコ品番EA469BJ-25
形状エンドキャップ
1個
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
形状45°エルボ
エスコ品番EA469BC-120
1個
¥3,370
税込¥3,707
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5
アズワン品番64-7856-01
ねじ径Rc2”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
材質(本体)SUS316(SCS14A)
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.4、水・油(180℃以下):1.0
アズワン品番64-7856-90
ねじ径Rc2”
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
材質本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0
呼び径(A)50
アズワン品番64-7851-65
ねじ径Rc2”
1個
¥34,700
税込¥38,170
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ