材質黄銅
寸法(mm)Φ3.2×34.7
質量(g)8.2
アズワン品番64-7953-90
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
材質黄銅
寸法(mm)Φ14.5×27
質量(g)13
アズワン品番64-7953-89
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
。TV用F型コネクターをRCAピンへ変換できます
仕様●サイズ:Φ13mm×長さ30mm●仕様:凹F型×凸RCA型●RCA-FC(オス-メス)アンテナ用F型接栓をRCAへ(TVに接続)
アズワン品番65-9314-76
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
。RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:KM-V6-50K3●ケーブル長:5m●ケーブル直径:4mm●ケーブル色:ブラック●重量:115g●導体:25AWG●AV種別:ビデオ●AV(信号別):コンポジット●RCAプラグ(黄)-RCAプラグ(黄)●75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様
アズワン品番65-9314-71
1本
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
RCAピンプラグ(黄色)のビデオケーブル。RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制します。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。
ケーブル径(Φmm)4
EA864CD-85A、-93A、-94A用延長ケーブル
映像ラインコネクタ:BNC(オス)-BNC(オス)電源ラインコネクタ:DCプラグ-DCソケット
同軸ケーブル複合タイプですので低ノイズ伝送両端コネクタ付で機器にワンタッチ接続
TVモニターなどに接続する場合は、BNC/RCA変換コネクタBNC-RCA(メス-オス)が別途必要です。
ビデオカメラなどのコンポジット&RCA出力をHDMI入力のディスプレイやプロジェクターなどに画面出力する際の信号変換に使用します
仕様給電用USBケーブル×1本付
サイズ60×55×20(T)mm
コネクタ形状コンポジット&RCAコネクタ-HDMIコネクタ(タイプA・19ピン)
関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.27MB)
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
パソコンやタブレットからのHDMI出力をコンポジット&RCA入力のディスプレイやプロジェクターなどに画面出力する際の信号変換に使用します
仕様給電用USBケーブル×1本付
サイズ60×55×20(T)mm
コネクタ形状HDMIコネクタ(タイプA・19ピン)-コンポジット&RCAコネクタ
関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.25MB)
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、音質の劣化を抑制します。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、音質
仕様●ケーブル長:1.8m●ケーブル直径:2.9×5.9mm●重量:57g●3.5mmステレオミニプラグ-RCAプラグ×2(赤・白)●OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様
アズワン品番65-9314-88
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
屋内用付属品:ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ。液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。(夜間はモノクロ映像)
仕様デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター、D-WDR:ON/OFF 選択
質量(g)220(カメラ本体/ 突起部除く)
電源DC12V/1A
感度電子感度アップ:自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択
対応機種ビデオレコーダー:EA864CD-231
レンズバリフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3
制御UTC:可
有効画素数2592(H)×1944(V)504 万画素
消費電流(mA)通常140/IR 時240(MAX330)
撮影範囲水平画角104°~32°/垂直画角77°~24°
撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor
使用条件-30~+40(℃)/80%RH以下
サイズ(mm)112×87(H)
照射距離(m)赤外線:20
走査方式プログレッシブスキャン方式
映像出力AHD 出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定
最低照度換算値(Lx)0(IR:ON)
1セット(1個)
¥28,600
税込¥31,460
翌日出荷
端子形状丸型
特性耐熱
種類裸圧着端子
幅(mm)8.5
全長(mm)16.5
エスコ品番EA538MA-204
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
端子形状丸型
特性耐熱
種類裸圧着端子
幅(mm)8
全長(mm)15.6
エスコ品番EA538MA-203
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
端子形状丸型
特性耐熱
種類裸圧着端子
幅(mm)15
全長(mm)29
エスコ品番EA538MA-209
1個
¥36,500
税込¥40,150
翌日出荷
端子形状丸型
特性耐熱
種類裸圧着端子
幅(mm)12
全長(mm)23
エスコ品番EA538MA-208
1個
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
端子形状丸型
特性耐熱
種類裸圧着端子
幅(mm)8
全長(mm)15.6
エスコ品番EA538MA-202
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
端子形状丸型
特性耐熱
種類裸圧着端子
幅(mm)9.5
全長(mm)19.5
エスコ品番EA538MA-207
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
端子形状丸型
特性耐熱
種類裸圧着端子
幅(mm)12
全長(mm)23.5
エスコ品番EA538MA-210
1個
¥44,700
税込¥49,170
翌日出荷
端子形状丸型
特性耐熱
種類裸圧着端子
幅(mm)9.5
全長(mm)19.5
エスコ品番EA538MA-206
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
端子形状丸型
特性耐熱
種類裸圧着端子
幅(mm)9.5
全長(mm)17
エスコ品番EA538MA-205
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト
寸法(mm)Φd2:4.3、B:8.5、F:7.75、H:10.0、ΦD:4.6
全長(mm)22
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
アズワン品番64-7866-75
入数100個入り
1パック(100個)
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:10.52~16.78
1パック
¥605
税込¥666
翌日出荷
端子形状丸型
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)9.5
全長(mm)26.3
エスコ品番EA538MB-40
色イエロー
1個
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
端子形状丸型
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)9.5
全長(mm)26.3
エスコ品番EA538MB-37
色イエロー
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
端子形状丸型
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)6.6
全長(mm)17.6
エスコ品番EA538MB-32
色レッド
1個
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:26.66~42.42
1パック
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
仕様電線抱合範囲:単線:1.82~2.89mm、撚線:2.63~6.64mm2
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
1パック
¥605
税込¥666
翌日出荷
仕様電線抱合範囲:単線:0.57~1.44mm、撚線:0.25~1.65mm2
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
1パック
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
端子形状丸型
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)8.5
全長(mm)18.75
エスコ品番EA538MB-35
色ブルー
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:16.78~26.66
1パック
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
仕様電線抱合範囲:単線:1.14~1.82mm、撚線:1.04~2.63mm2
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
寸法(mm)Φd2:8.4、B:12.0、L:21.5、F:11.0、E:4.5、ΦD:4.2、Φd:2.3
アズワン品番64-7866-72
入数100個
1パック(100個)
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:26.66~42.42
1パック
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
端子形状丸型
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)12
全長(mm)31
エスコ品番EA538MB-43
色レッド
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
端子形状丸型
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)12
全長(mm)33
エスコ品番EA538MB-41
色イエロー
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
仕様電線抱合範囲:単線:0.57~1.44mm、撚線:0.25~1.65mm2
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
1パック
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:16.78~26.66
1パック
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:10.52~16.78
1パック
¥605
税込¥666
翌日出荷
端子形状丸型
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)9.5
全長(mm)18.25
エスコ品番EA538MB-36
色ブルー
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌々日出荷
端子形状丸型
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)5.5
全長(mm)16.3
エスコ品番EA538MB-31
色レッド
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
仕様電線抱合範囲:単線:1.82~2.89mm、撚線:2.63~6.64mm2
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
1パック
¥605
税込¥666
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ