カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • 電気材料(10)
  • 研磨材(10)
  • 測定用品(8)
  • 機構部品(7)
  • 清掃用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 保管用品(3)
  • テープ(3)
  • 農業機械(3)
  • 建築金物(2)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • スバル(489)
  • SMC(160)
  • SUSUMU(99)
  • WURTH ELEKTRONIK(88)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(63)
  • RG(レーシングギア)(48)
  • コガネイ(44)
  • サンドビック(41)
  • ネグロス電工(41)
  • メディアカバーマーケット(38)
  • RS PRO(33)
  • ホーザン(32)
  • パール(PEARL)(31)
  • 三木プーリ(29)
  • DiodesZetex(29)
  • コクヨ(24)
  • MAZDA(マツダ)(24)
  • ノーブランド(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rg-1」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸テストリード 1500mm EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード 1500mm EA940DTシリーズエスコ
3,298税込3,628特価
1袋
当日出荷から翌日出荷
通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/シールドクリップ分岐●シールドクリップMアズワン品番65-9314-57
同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズエスコ
3,760税込4,136
1袋
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端SMAプラグアズワン品番65-9314-52
同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズエスコ
3,490税込3,839
1袋
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:2000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグアズワン品番65-9314-48
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズエスコ
7,900税込8,690
1本
翌日出荷から3日以内出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズエスコ
4,110税込4,521
1袋
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端SMAプラグアズワン品番65-9314-53
同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズエスコ
2,420税込2,662
1袋
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグアズワン品番65-9314-46
同軸テストリード 1500mm EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード 1500mm EA940DTシリーズエスコ
3,450税込3,795
1袋
翌日出荷
通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/ICクリップ分岐●ICクリップLアズワン品番65-9314-55
同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズエスコ
4,700税込5,170
1袋
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:2000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端SMAプラグアズワン品番65-9314-54
同軸テストリード 1500mm EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード 1500mm EA940DTシリーズエスコ
3,450税込3,795
1袋
翌日出荷
通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/ICクリップ・シールドクリップ●ICクリップL●シールドクリップMアズワン品番65-9314-56
同軸テストリード 1500mm EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード 1500mm EA940DTシリーズエスコ
4,020税込4,422
1袋
予約販売
通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/バナナプラグ分岐アズワン品番65-9314-58
同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズエスコ
2,700税込2,970
1袋
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグアズワン品番65-9314-47
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズエスコ
10,900税込11,990
1本
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様●刃径×刃長×全長:16×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●テーパー型(先端尖りタイプ)アズワン品番65-9288-95
[生木用]カーブ鋸 エスコ[生木用]カーブ鋸エスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
EA599RG-2用替刃。
刃長(mm)330材質(刃)SK材(炭素工具鋼鋼材)
[生木用]カーブ鋸 エスコ[生木用]カーブ鋸エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
EA599RG用替刃。
刃長(mm)270材質(刃)SK材(炭素工具鋼鋼材)
腕章用差替えシート エスコ腕章用差替えシートエスコ
120税込132
1個
翌日出荷
材質PET寸法(mm)75×0.2×290アズワン品番65-2309-76
腕章 差替式・レッド 410×100mm エスコ腕章 差替式・レッド 410×100mmエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
別売の差替シート(EA983RG-111)との併用で文字・文体を自由にアレンジできます。
材質オレフィン系フィルム寸法(mm)410×100アズワン品番65-2309-75
腕章 差替式・ホワイト 410×100mm エスコ腕章 差替式・ホワイト 410×100mmエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
別売の差替シート(EA983RG-111)との併用で文字・文体を自由にアレンジできます。
材質オレフィン系フィルム寸法(mm)410×100アズワン品番65-2309-73
腕章 差替式・イエロー 410×100mm エスコ腕章 差替式・イエロー 410×100mmエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
別売の差替シート(EA983RG-111)との併用で文字・文体を自由にアレンジできます。
材質オレフィン系フィルム寸法(mm)410×100取付方式安全ピンアズワン品番65-2309-72
交換用バッテリー(リチウムイオン電池) エスコ交換用バッテリー(リチウムイオン電池)エスコ
9,980税込10,978
1個
翌日出荷
【EA898RG-1、-2、-11用】交換用バッテリー
仕様●種類:リチウムイオンバッテリー●定格電圧:DC18V●電池容量:2000mAh●本体サイズ:75×128×53mm●重量:400gアズワン品番65-2237-47
[EA898RG-11用] トリマーブレード エスコ[EA898RG-11用] トリマーブレードエスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
充電式ハンディバリカンEA898RG-11(JHC1210)専用の替えトリマーブレードです。
仕様●仕様:トリマーブレード●サイズ(W×D×H)mm:75×350×25●重量(g):300アズワン品番65-2237-46
ハンディバリカン(充電式) エスコハンディバリカン(充電式)エスコ
17,800税込19,580
1台
翌日出荷
軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な充電式ハンディバリカンです。 誤作動防止のダブルロック機能付なので、安心、安全にご使用できます。 芝生の上を滑らせるだけで、素早くきれいに芝刈り。気になる部分をサッとメンテナンスできます。 別売のトリマーブレード(EA898RG-12)を装着すれば、植木の剪定も可能。
仕様●刈込幅:120mm●全長:361mm●重量:1.1kg●ストローク数:1150回/分●電源:DC18V(リチウムイオン2.0Ah)●連続使用時間:110分●充電時間:60分●付属品:2.0Ahバッテリー×1、充電器、バリカンブレード電源タイプ充電式アズワン品番65-2237-45
フィラゲージ エスコフィラゲージエスコ
790税込869
1個
翌日出荷
組立・調整用。必要な分だけ切断して使用できます。
穴付ディスクペーパー(マジック式) エスコ穴付ディスクペーパー(マジック式)エスコ
6,090税込6,699
1箱(50枚)ほか
翌日出荷
230x280mm/#1500 ウェット&ドライペーパー(5枚) エスコ230x280mm/#1500 ウェット&ドライペーパー(5枚)エスコ
565税込622
1袋(5枚)
翌日出荷
粒度#1500寸法(mm)230×280アズワン品番64-7842-09入数5枚
230x280mm/#1200 ウェット&ドライペーパー(5枚) エスコ230x280mm/#1200 ウェット&ドライペーパー(5枚)エスコ
565税込622
1袋(5枚)
翌日出荷
粒度#1200寸法(mm)230×280アズワン品番64-7842-08入数5枚
230x280mm/#1000 ウェット&ドライペーパー(5枚) エスコ230x280mm/#1000 ウェット&ドライペーパー(5枚)エスコ
495税込545
1袋(5枚)
翌日出荷
粒度#1000寸法(mm)230×280アズワン品番64-7842-07入数5枚
230x280mm/# 180 ウェット&ドライペーパー(5枚) エスコ230x280mm/# 180 ウェット&ドライペーパー(5枚)エスコ
420税込462
1袋(5枚)
翌日出荷
粒度#180寸法(mm)230×280アズワン品番64-7841-99入数5枚
230x280mm/# 150 ウェット&ドライペーパー(5枚) エスコ230x280mm/# 150 ウェット&ドライペーパー(5枚)エスコ
420税込462
1袋(5枚)
翌日出荷
粒度#150寸法(mm)230×280アズワン品番64-7841-98入数5枚
230x280mm/# 120 ウェット&ドライペーパー(5枚) エスコ230x280mm/# 120 ウェット&ドライペーパー(5枚)エスコ
420税込462
1袋(5枚)
翌日出荷
粒度#120寸法(mm)230×280アズワン品番64-7841-97入数5枚
230x280mm/# 100 ウェット&ドライペーパー(5枚) エスコ230x280mm/# 100 ウェット&ドライペーパー(5枚)エスコ
495税込545
1袋(5枚)
翌日出荷
粒度#100寸法(mm)230×280アズワン品番64-7841-96入数5枚
G-145 オーリング (固定用/5個) エスコG-145 オーリング (固定用/5個)エスコ
840税込924
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RG-145JIS呼びG-145
G-140 オーリング (固定用/5個) エスコG-140 オーリング (固定用/5個)エスコ
840税込924
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RG-140JIS呼びG-140
G-130 オーリング (固定用) エスコG-130 オーリング (固定用)エスコ
745税込820
1セット(5個)
当日出荷
エスコ品番EA423RG-130JIS呼びG-130
G-125 オーリング (固定用/5個) エスコG-125 オーリング (固定用/5個)エスコ
710税込781
1個
当日出荷
内径(Φmm)124.4材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RG-125外径(Φmm)130.6JIS呼びG-125
G-120 オーリング (固定用/5個) エスコG-120 オーリング (固定用/5個)エスコ
690税込759
1個
当日出荷
内径(Φmm)119.4材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RG-120外径(Φmm)125.6JIS呼びG-120
G-110 オーリング (固定用/5個) エスコG-110 オーリング (固定用/5個)エスコ
575税込633
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RG-110JIS呼びG-110
G-100 オーリング (固定用) エスコG-100 オーリング (固定用)エスコ
990税込1,089
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA423RG-100JIS呼びG-100
替 刃(EA339RG-2用/1枚) エスコ替 刃(EA339RG-2用/1枚)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA339RG-2C
500x800mm マット用すべり防止シート エスコ500x800mm マット用すべり防止シートエスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
下に敷くだけでしっかり止まってずれません。 自由にカットできます。
用途すべり止め防止シートアイボリー材質オレフィン系樹脂エスコ品番EA997RG-190厚さ(mm)0.6寸法(mm)500×800質量(g)145エコマーク認定認定エコマーク認定番号06128075
600x900mm フロアーマット(灰) エスコ600x900mm フロアーマット(灰)エスコ
6,700税込7,370
1個
翌日出荷
グレー材質表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニールエスコ品番EA997RG-107厚さ(mm)9.2(パイル7.2、ベース2.0)寸法(mm)600×900
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら