「rg-58」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
BNC型。圧着式。
用途RG-58U、RG-58A/U (50Ω)ケーブル用。
材質黄銅
質量(g)9.8
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/バナナプラグ分岐
アズワン品番65-9314-58
1袋
¥4,020
税込¥4,422
欠品中
通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/シールドクリップ分岐●シールドクリップM
アズワン品番65-9314-57
通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/ICクリップ・シールドクリップ●ICクリップL●シールドクリップM
アズワン品番65-9314-56
1袋
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端SMAプラグ
アズワン品番65-9314-52
1袋
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端SMAプラグ
アズワン品番65-9314-53
1袋
¥4,110
税込¥4,521
翌日出荷
通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/ICクリップ分岐●ICクリップL
アズワン品番65-9314-55
1袋
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:2000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端SMAプラグ
アズワン品番65-9314-54
1袋
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグ
アズワン品番65-9314-46
1袋
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:2000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグ
アズワン品番65-9314-48
1袋
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
。通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグ
アズワン品番65-9314-47
1袋
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
PoEの有無を数秒で確認できます。
電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。
IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。
UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。
自動・手動スキャンの両方に対応しています。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書
アズワン品番65-2167-45
1個
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
同軸ケーブルの被覆剥き、コネクター差し込み、取付け・取外しなどの同軸ケーブルの作業をこの製品一つで行えます
仕様適用同軸ケーブル:Φ6.0~8.0mm能力(同軸):RG58 / 3D-2V、RG59 / 3C-2V外皮切断幅:6.5mm
材質ガラス繊維強化ポリアミド
全長(mm)125
質量(g)47
アズワン品番64-7874-18
1丁
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
関連キーワード