67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,290 税込10,219
翌日出荷

1個
2,760 税込3,036
翌日出荷

エスコ品番EA944RG-1 材質シリコーンゴム 耐電圧8000V 耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm) 特性自己融着絶縁
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

1組(12本)
2,160 税込2,376
当日出荷

縁の突起が上蓋とかみ合う為、密閉性に優れています。積み重ね可能。ロック付(2ヶ所)。 EA505RG-2の上に、-1を2個、-3の上に-2を2個重ねることもできる為、保管場所の省スペース化に大変役立ちます。
エスコ品番EA505RG-1 質量(kg)0.45 材質(本体)PP 質量(g)450 取付穴径(Φmm)6 外寸法・幅(mm)275 外寸法・高さ(mm)125 外寸法・奥行(mm)175
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

1セット(5個)
745 税込820
当日出荷

差込式で用途によって文字を変更できます。
取付方式安全ピン 材質PVC エスコ品番EA983RG-1 寸法(mm)370×90 ホワイト
1個
450 税込495
翌日出荷

1個
600 税込660
当日出荷

1個
840 税込924
当日出荷

内径(Φmm)119.4 材質ニトリルゴム(1種A) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RG-120 外径(Φmm)125.6 JIS呼びG-120
1個
690 税込759
当日出荷

内径(Φmm)124.4 材質ニトリルゴム(1種A) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RG-125 外径(Φmm)130.6 JIS呼びG-125
1個
710 税込781
当日出荷


1個
575 税込633
当日出荷

1個
4,250 税込4,675
翌日出荷

充電式ハンディバリカンEA898RG-11(JHC1210)専用の替えトリマーブレードです。
仕様●仕様:トリマーブレード●サイズ(W×D×H)mm:75×350×25●重量(g):300 アズワン品番65-2237-46
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な充電式ハンディバリカンです。 誤作動防止のダブルロック機能付なので、安心、安全にご使用できます。 芝生の上を滑らせるだけで、素早くきれいに芝刈り。気になる部分をサッとメンテナンスできます。 別売のトリマーブレード(EA898RG-12)を装着すれば、植木の剪定も可能。
仕様●刈込幅:120mm●全長:361mm●重量:1.1kg●ストローク数:1150回/分●電源:DC18V(リチウムイオン2.0Ah)●連続使用時間:110分●充電時間:60分●付属品:2.0Ahバッテリー×1、充電器、バリカンブレード 電源タイプ充電式 アズワン品番65-2237-45
1台
17,800 税込19,580
翌日出荷

別売の差替シート(EA983RG-111)との併用で文字・文体を自由にアレンジできます。
材質オレフィン系フィルム 寸法(mm)410×100 アズワン品番65-2309-75
1個
450 税込495
翌日出荷

特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様●刃径×刃長×全長:16×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●テーパー型(先端尖りタイプ) アズワン品番65-9288-95
1本
10,900 税込11,990
翌日出荷

エスコ品番EA944RG-16 材質シリコーンゴム 耐電圧8000V 耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm) 特性自己融着絶縁
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

1個
790 税込869
翌日出荷

EA599RG用替刃。
刃長(mm)270 材質(刃)SK材(炭素工具鋼鋼材)
1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

エスコ品番EA944RG-17 材質シリコーンゴム 耐電圧8000V 耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm) 特性自己融着絶縁
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷


狭い場所での切断に最適。振り角度は120°でOK!4枚刃。
管種適合:鋼管
1台
52,000 税込57,200
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売の差替シート(EA983RG-111)との併用で文字・文体を自由にアレンジできます。
材質オレフィン系フィルム 寸法(mm)410×100 アズワン品番65-2309-73
1個
450 税込495
翌日出荷

1個
840 税込924
当日出荷

1袋(10個)
990 税込1,089
当日出荷

EA599RG-2用替刃。
刃長(mm)330 材質(刃)SK材(炭素工具鋼鋼材)
1個
2,930 税込3,223
翌日出荷

1袋(5枚)
420 税込462
翌日出荷

1袋(5枚)
420 税込462
翌日出荷

1個
790 税込869
翌日出荷

1個
790 税込869
翌日出荷

別売の差替シート(EA983RG-111)との併用で文字・文体を自由にアレンジできます。
材質オレフィン系フィルム 寸法(mm)410×100 取付方式安全ピン アズワン品番65-2309-72
1個
450 税込495
翌日出荷

グリーン 材質表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニール エスコ品番EA997RG-106 厚さ(mm)9.2(パイル7.2、ベース2.0) 寸法(mm)600×900
1個
6,700 税込7,370
翌日出荷

1個
120 税込132
翌日出荷

グレー 材質表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニール エスコ品番EA997RG-107 厚さ(mm)9.2(パイル7.2、ベース2.0) 寸法(mm)600×900
1個
6,700 税込7,370
翌日出荷

特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
1本
7,900 税込8,690
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

組立・調整用。必要な分だけ切断して使用できます。
1個
790 税込869
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5枚)
420 税込462
翌日出荷

1袋(5枚)
495 税込545
翌日出荷