「rh15d」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。別売データ収集器(EA742H-1・-2)を使ってPCにデータを転送可能。
仕様●測定範囲(2ch):-40~800℃●分解能:0.1℃(-40~200℃)、1℃(-40~800℃)●精度:±1℃(-40~800℃)●測定間隔:1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分●記録容量:最大60,000データ●使用可能範囲:0~50℃、80%RH以下●電源:単3電池×2本(付属)●サイズ:79(W)×37(D)×60(H)mm●重量:160g
アズワン品番65-9276-19
1台
¥38,500
税込¥42,350
翌日出荷
関連キーワード