250件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質炭素工具鋼 寸法(mm)50(W)×10(D)×275(H) 質量(g)40 刃長(mm)200 アズワン品番64-7880-21
1枚
2,030 税込2,233
翌日出荷

抗菌・加工タイプ、屋内にてご使用ください。ロッカーや下駄箱のサイズにフィットする安全スノコ。アーチ型構造で耐久性にも優れ、衛生面にも配慮しています。
1枚
8,510 税込9,361
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョイントにより、すのこの連結が可能です。
仕様EA997RJ-79、-79B用専用ジョイント
1個
430 税込473
翌日出荷

仕様EA997RJ-31・-32・-33用サイドジョイント 材質ポリプロピレン、合成ゴム 厚さ(mm)約40 寸法(mm)約85×50 質量(g)約37
1個
300 税込330
翌日出荷

仕様EA997RJ-31・-32・-33用センタージョイント 材質ポリプロピレン、合成ゴム 厚さ(mm)約40 寸法(mm)約150×80 質量(g)約110
1個
570 税込627
翌日出荷

ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ、エンドキャップ付で安全で外観もスッキリとした仕上りに、抗菌・防カビ加工
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HUBやパソコンの空いているLANのプラグに取り付けることにより、外部損傷やゴミ・ほこりからプラグを守ります。
適合プラグRJ45プラグ アズワン品番65-2206-15 カテゴリー5、5e、6準拠
1袋(10個)
390 税込429
欠品中

EA997RJ52用中ふち、置き敷きマットとして使う場合に便利な専用ふち。段差を解消し危険を防止できます。
1枚
660 税込726
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル識別に便利、しかもラッチ保護カバー付モジュラーカバー。ラッチ保護機能付きのモジュラーカバーです。ケーブルを自作する前に取り付ける先付けタイプです。 。ADT-RJ45-10AN・100ANのショートタイプのRJ-45コネクタには対応していません。直径が6mm以上のケーブルには対応していません。
適合プラグRJ45プラグ カテゴリー5e、6準拠
1袋(10個)ほか
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PVC 適合コネクタRJ45コネクタ(LAN) アズワン品番64-7920-41 入数10個
1袋(10個)
670 税込737
翌日出荷

(重量用)店舗引戸・玄関引戸・テラス(網入りガラス)に。
適合【サッシ】平行型 幅(mm)7 車輪径(Φmm)28 高さ(mm)30~37、37~44、44~51 耐荷重(kg)50(2個) 内幅(mm)14~30
1個
3,520 税込3,872
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10本)
400 税込440
当日出荷

(重量用)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型 材質枠/ステンレス、車/SUS304
1個
2,360 税込2,596
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


(軽量)テラス・浴室・窓・公団に。
適合【サッシ】平行型 材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール 耐荷重(kg)15(2個)
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つまずきやはね上がりなどの危険を防止できます。マットとして使う場合に便利な専用ふち。耐候剤入、冷凍庫での使用も可能、通気性も高く、防湿用床材にも適しています。
1枚
300 税込330
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れたクッション性で衝撃を和らげる、安全性の高い屋内専用スノコ。通気性や水はけが良く、素足にも気持ち良いソフトな感触です。抗菌加工で衛生的。ソフトな材質の他に形状の違う2種類のクッション部分が、2段階で衝撃を吸収する独自構造。円形のクッション部分がポイント的に、そしてクロス形のクッション部分のやわらかいR形状がそれぞれ衝撃を吸収し、転倒時のケガなどを防止します。その場に合った形にカッターナイフで簡単にカットできます。<ご注意>日光照射の強い屋外や、高温になる場所には設置しないでください。
1枚
2,000 税込2,200
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(重量用)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型 材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,490 税込1,639
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つまずきやはね上がりなどの危険を防止できます。マットとして使う場合に便利な専用ふち。耐候剤入、冷凍庫での使用も可能、通気性も高く、防湿用床材にも適しています。オス・メス兼用
1枚
600 税込660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置き敷きマットとして使う場合に便利な専用ふち。段差を解消し危険を防止できます。<ご注意>日光照射の強い屋外や、高温になる場所には設置しないでください。
1枚
350 税込385
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置き敷きマットとして使う場合に便利な専用ふち。段差を解消し危険を防止できます。<ご注意>日光照射の強い屋外や、高温になる場所には設置しないでください。
1枚
850 税込935
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑りにくいノンスリップ形状で広い面積もすぐ施工できる600mm角の大型スノコ。耐久性に優れ、湿気を防止します。冷凍庫での使用も可能、通気性も高く、防湿用床材にも適しています。
1枚
4,730 税込5,203
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントプラグはついていません。最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
寸法(mm)200×155×422(H) 質量(kg)13.3 出力(kW)0.75 周波数(Hz)60 電源(V)三相200 口径(Φmm)50 全揚程(m)10~最大16 最大吐出量(L/min)300 吐出量(L/min)180 アズワン品番64-7833-19
1台
124,800 税込137,280
翌日出荷


用途EA997RJ-5、-6用角フチ 材質軟質塩化ビニール 寸法(mm)75×75×13.5 エスコ品番EA997RJ-7 質量(g)約26
1個
270 税込297
当日出荷

用途EA997RJ-5、-6用中フチ(オス) 材質軟質塩化ビニール 寸法(mm)75×300×13.5 エスコ品番EA997RJ-9 質量(g)約140
1個
660 税込726
当日出荷

用途EA997RJ-5、-6用中フチ(メス) 材質軟質塩化ビニール 寸法(mm)75×300×13.5 エスコ品番EA997RJ-8 質量(g)約132
1個
660 税込726
翌日出荷

再生樹脂使用。 EA997RJ-11用。
用途すのこサイド(メス) 材質特殊ポリエチレン 寸法(mm)75×150×25 エスコ品番EA997RJ-13
1個
360 税込396
翌日出荷

再生樹脂使用。 EA997RJ-11用。
用途コーナー(角フチ用) 材質特殊ポリエチレン 寸法(mm)75×75×25 エスコ品番EA997RJ-12
1個
235 税込259
翌日出荷

再生樹脂使用。 EA997RJ-11用。
用途すのこサイド(オス) 材質特殊ポリエチレン 寸法(mm)75×150×25 エスコ品番EA997RJ-13B
1個
360 税込396
翌日出荷

表面の特殊加工により油や水がついてもノンスリップ効果を損ないません。 製品重量の約40%に再生素材を使用した環境配慮商品。 別売りのフチ(EA997RJ-7/-9)を取付けて、つまずき防止と足元注意を促し、安全性を更に高められます。
材質ポリ塩化ビニール、エポキシ、セラクロンB 寸法(mm)300×300×15(T) エスコ品番EA997RJ-5
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

1個
4,400 税込4,840
当日出荷

内径(Φmm)34.4 材質フッ素ゴム(4種D) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RJ-35 外径(Φmm)40.6 機能耐熱 JIS呼びG-35
1個
140 税込154
当日出荷

1000V絶縁。
セット内容(3/8”)絶縁ソケット(6角):7・8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19・20・22mm(3/8”)絶縁TORXビットソケット…T20・T25・T30(3/8”)絶縁XZNビットソケット…M8・M10(3/8”)絶縁エクステンションバー:94・178・258mm(3/8”)絶縁ラチェットハンドル:205mm 質量(g)3056 ケース寸法(mm)485×86×290 差込角(inch)3/8 アズワン品番64-2254-79
1セット
184,000 税込202,400
翌日出荷

1個
235 税込259
当日出荷

1個
470 税込517
当日出荷

内径(Φmm)54.4 材質フッ素ゴム(4種D) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RJ-55 外径(Φmm)60.6 機能耐熱 JIS呼びG-55
1個
310 税込341
欠品中

内径(Φmm)104.4 材質フッ素ゴム(4種D) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RJ-105 外径(Φmm)110.6 機能耐熱 JIS呼びG-105
1個
575 税込633
当日出荷

関連キーワード