1個
¥775
税込¥853
当日出荷
用途位置決めピン
エスコ品番EA949RJ-12
材質スチール(SK95)
硬度HRC55~60
寸法A(mm)8
寸法E(mm)6
寸法B(mm)25
寸法C(mm)3
寸法DM3
1個
¥865
税込¥952
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
材質クロム合金鋼
全長(mm)46
質量(g)36
対辺(mm)12
外径(Φmm)21.9
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2254-82
絶縁耐圧(V)1000
1個
¥5,780
税込¥6,358
翌日出荷
再生樹脂使用。
EA997RJ-11用。
用途コーナー(角フチ用)
材質特殊ポリエチレン
寸法(mm)75×75×25
エスコ品番EA997RJ-12
1個
¥235
税込¥259
翌日出荷
内径(Φmm)119.4
材質フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)3.1
エスコ品番EA423RJ-120
外径(Φmm)125.6
機能耐熱
JIS呼びG-120
1個
¥775
税込¥853
当日出荷
衛生的、耐久性に優れたプラスチック製敷板です。設置するスペースに合わせてカットしたり、ジョイントで連結をする事が可能です。
材質PE
厚さ(mm)50
色ブルー
トーン発信により、トーンプローブ(EA712GD-23)でケーブルを識別、追跡が行えます。一般的なLANケーブルを全てサポート(Cat5/Cat5e/Cat6/Cat6A/Cat7/UTP/STP)。最新のクラウドアプリとの通信機能の搭載で検査結果の保存からレポートの作成と管理ができます。音声・データ・ビデオのケーブル検証やTDR測長機能を備えたハイレベルのケーブルマッパーです。RJ45、RJ11、RJ12、同軸ポートの測定。ワイヤーマップにより、誤配線/スプリット/ショート/オープンなど様々な障害を発見できます。ケーブルの測長(長さの測定)が可能。ハブの点滅をさせて、対応するLANケーブルの特定が可能。大型の2.9インチディスプレイ。ボタンを押すだけでテスト結果をTRENDAnyWARECloudアプリに送信します。結果をAnyWARECloudにアップロードすると、現場から離れることなくテストレポートを作成および管理し、専門的なPDFレポートを送信できます。ATBLKhaLANケーブルを本体に挿入して、信号を送りたいPinにワニ口クリップをかまして送ります。LANケーブルを本体又はリモートに挿入して、信号を送りたいPinを画面で確認しながら指定できます。
付属品リモートユニット、専用ケース
寸法(mm)160×76×36
質量(g)260
電源9V電池×1個(付属)
1台(1台)
¥74,000
税込¥81,400
翌日出荷
力の伝達に優れたハンドル機構で軽い力でで圧着が出来ます
全長(mm)200
能力(mm)8P、6P、4P
適合コネクタRJ45、RJ11、RJ12、RJ10、RJ9
アズワン品番64-2220-50
1個
¥34,600
税込¥38,060
翌日出荷
グリースなどの詰まり除去に。
用途グリース等のつまり除去
全長×幅W(mm)64×76
適合ケーブルEA340RJ、-23、RS-10A、-10AB、-10B、-10C、-12、-16、旧-15
アズワン品番64-2206-02
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
グリースなどの詰まり除去に。
用途グリース等のつまり除去
全長×幅W(mm)51×51
適合ケーブルEA340RJ、-23、RS-10A、-10AB、-10B、-10C、-12、-16、旧-15
アズワン品番64-2206-04
1個
¥9,980
税込¥10,978
翌日出荷
グリースなどの詰まり除去に。
用途グリース等のつまり除去
全長×幅W(mm)57×64
適合ケーブルEA340RJ、-23、RS-10A、-10AB、-10B、-10C、-12、-16、旧-15
アズワン品番64-2206-05
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
関連キーワード