カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(220)
    • スモールローラー(57)
    • レギュラーローラー(23)
    • ローラーハンドル(20)
    • ローラーバケット/カートリッジ(8)
    • 内装用ローラー(11)
    • セット商品(69)
    • つぎ柄(13)
  • メカニカル部品(83)
    • ローラーコンベヤ(33)
    • 標準ローラーチェーン(14)
  • クリーンルーム用品(75)
  • 物流用品(73)
  • 建築金物(28)
  • 空調・電設資材(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 保管用品(20)
  • 制御機器(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(45)
  • TRUSCO(226)
  • 大塚刷毛製造(242)
  • アサヒペン(39)
  • インダストリーコーワ(153)
  • ハンディ・クラウン(79)
  • DAYTONA(デイトナ)(104)
  • マルエー・スワン(20)
  • 椿本チエイン(386)
  • マキテック(419)
  • ヨトリヤマ(世取山)(21)
  • SMC(1,955)
  • IKO(日本トムソン)(1,715)
  • 伊東電機(1,474)
  • SKF(日本エスケイエフ)(637)
  • RS PRO(630)
  • 三菱電機(513)
  • トヨタ(509)
  • MAZDA(マツダ)(384)
ローラーサイズ(inch)
  • 1(2)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 9(3)
毛丈(mm)
  • 4(7)
  • 5(5)
  • 6(5)
  • 6.35(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 9.5(1)
  • 12(2)
  • 13(34)
  • 17(3)
  • 18(1)
  • 20(11)
  • 22(3)
  • 25(3)
  • 38(1)
  • 40(1)
ローラーサイズ(mm)
  • 25(1)
  • 25.4(2)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 50(4)
  • 50.8(5)
  • 75(1)
  • 100(20)
  • 150(18)
  • 175(17)
  • 180(3)
  • 225(5)
  • 300(1)
主な用途
  • FRP用すべて(3)
  • 塗布用(2)
  • 脱泡用(1)
  • その他(2)
  • 入り隅用(3)
  • 塗装用(73)
  • 接着剤用(7)
  • 曲面用(2)
  • 水性用(34)
  • 油性用(18)
  • 溶剤用(3)
  • 砂骨材用(4)
  • 鉄部用(5)
  • 防水用(1)
  • 防食用(2)
  • 高粘度用(2)
芯径(Φmm)
  • 18(20)
  • 38(11)
  • 40(1)
  • 57(1)
18・38・40・57
材質(ローラー部)
  • その他(10)
  • アクリル系(11)
  • ウレタン系(3)
  • ナイロン(3)
  • ポリエステル(49)
  • マイクロファイバー(1)
その他・アクリル系・ウレタン系・ナイロン・ポリエステル・マイクロファイバー
ローラー径(Φmm)
  • 14(3)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 25(3)
  • 29(1)
  • 33(1)
  • 35(9)
  • 37(7)
  • 40(4)
  • 45(4)
  • 50(1)
  • 52(3)
  • 60(1)
  • 85(1)
14・23・24・25・29・33・35・37・40・45・50・52・60・85
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ro-ra」の検索結果

特価
本日1月1日(木)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
584件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラー (防雨型) エスコスピードコントローラー (防雨型)エスコ
14,000税込15,400
1台(1台)
翌日出荷
使用工具のトルクを落とさず回転を落とす、雨の日も安心の防雨型!電動工具の回転数を自在に調整できます。ブラシ付きモーターの電動工具のトルクを落とさずに回転数の減速調整ができます。屋外型の100Vスピードコントローラーです。2芯・3芯どちらのコンセントにも使用可能・アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。マグネット付き。
用途ブラシ付モーターの電動工具用材質本体ケース・ブレーカーカバー:ABS樹脂質量(g)500電圧(V)125コード長さ(m)1次線:0.6、2次線:0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×123×68最大負荷電流(A)15プラグ形状ポッキンプラグコンセント減速可変×1防水IPX3
パイプスタンドローラー エスコパイプスタンドローラーエスコ
47,600税込52,360
1台(1台)
3日以内出荷
蝶ねじを回してローラーの位置が調整でき、用途によって使い分けることができます。スチール製。ローラーの位置が調整でき、ローラーの位置を上げることで、溝幅より広い鉄板などにも使用することができます。ローラーヘッドでパイプがスムーズに転がります。
質量(kg)8.6耐荷重(kg)454最大能力パイプ:12”(300mm)高さ調整範囲(mm)740~1120
電圧コントローラー エスコ電圧コントローラーエスコ
6,800税込7,480
1台(1台)
翌日出荷
用途はんだごての電力調節 白熱灯照明の明るさの調節材質ABS樹脂質量(g)約300 (電源コード含まず)使用温度範囲(℃)0~35周波数(Hz)50/60定格AC100V 400VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×115×62電源コード(m)約1.3最大負荷(W)400以下
投込パイプヒーター (コントローラー付き) エスコ投込パイプヒーター (コントローラー付き)エスコ
21,400税込23,540
1台(1台)
翌日出荷
8Lのバケツ水(常温)が約5分で温かいお湯になります。水を入れたバケツにセットし、コンセントを差し込むだけ。寒い時期の水仕事に強い味方。温度調節付き(0~80℃)。汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。バケツの底を傷めない安全設計。
用途水加熱用材質ヒーター部:銅(ニッケルメッキ)/端子部:ABS樹脂コントロールボックス:白消費電力(W)1000定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.5ヒーター寸法(mm)350リング径(Φmm)100
チャップス チェーンソー作業用/オリーブ EA370ECシリーズ エスコチャップス チェーンソー作業用/オリーブ EA370ECシリーズエスコ
17,000税込18,700
1個
翌日出荷から翌々日出荷
欧州安全規格/EN3815(クラス1)適合品、防護材にポリアレート系繊維を採用、チェーンソーが接触すると、織り込まれた特殊繊維が引き出されてチェーンに絡みつき、瞬時に停止させる安全設計になっています。
H・L形鋼用ビームラックル 2個 EA440AFシリーズ エスコH・L形鋼用ビームラックル 2個 EA440AFシリーズエスコ
315税込347
1ケース(2個)
翌日出荷から翌々日出荷
結束バンド等を使用し、ケーブル等の固定もできます。(バンド幅10mmまで)
[VE管]異径アダプター EA947HNシリーズ エスコ[VE管]異径アダプター EA947HNシリーズエスコ
455税込501
1個
翌日出荷
様々な管に1サイズ下のVE管との接続できるアダプターです。※ケーブル工事にご使用ください。難燃性
磁器タイル用ドリル EA811ABシリーズ エスコ磁器タイル用ドリル EA811ABシリーズエスコ
865税込952
1本
3日以内出荷
回転専用、硬質磁器タイル用、水使用で切削性・耐久性はさらに向上、磁気タイル・瓦・大理石などへの穴あけ作業に。特殊形状の超硬チップが磁気タイル等の穴あけをスムーズにしました。刃先径の応じた研磨角度が、効率の良い穴あけ作業を実現します。切れ味、耐久性に優れた超硬切削刃
仕様●メーカー:ミヤナガ●型番:Z048●刃先外径:4.8mm●全長:85mm●有効長:50mm●材質:HSS(ハイス)アズワン品番68-1852-34
60mm幅用 EA720MEシリーズ エスコ60mm幅用 EA720MEシリーズエスコ
3,700税込4,070
1セット(2個)
翌々日出荷
路盤管理の水糸張りが簡単。サイドの溝で水糸をしっかり固定。本体を基準位置にスライド固定が可能で、ゴム水糸を引っかけるだけ。溝があるのでブレにくい。引っかけるだけの簡単&スピード固定。※ゴム水糸、ニューアルロッド、標尺立ては別売りです。※Φ3mmのゴム水糸専用設計のため、細いまたは太い水糸を使用した場合、うまく固定できない場合があります。
仕様●メーカー:マイゾックス(myzox)●型番:MIZ-ST●サイズ:73(W)×25(D)×43(H)mm●重量:約30g●入数:2個●対応水糸:ゴム水糸Φ3mm●対応ロッド:60(W)mm、6(D)mmアズワン品番68-1838-73
100x5mm/#36 フレキシブル砥石 EA809ZEシリーズ エスコ100x5mm/#36 フレキシブル砥石 EA809ZEシリーズエスコ
9,310税込10,241
1箱(25枚)
翌日出荷
適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間でもらくらく作業ができる、"人にやさしい"砥石です。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。一般鋼にもステンレス鋼にも適しているので、鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。
仕様●メーカー:ニューレジストン(NRS)●型番:SGS1005-36●メーカー商品名:スーパーグリーンΣ(シグマ)●用途:一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り●対応被削材:一般鋼・ステンレス・鋳鉄●外径:100mm●厚み:5mm●穴径:15mm●粒度:#36●最大回転数:13,750rpm●最高使用周速度:72m/s●入数:25枚アズワン品番68-1851-70
吸盤フック EA638LAシリーズ エスコ吸盤フック EA638LAシリーズエスコ
3,560税込3,916
1箱(30個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
吸盤タイプ、ガラス、タイル面にピタッと吸着。取り付けも取り外しも簡単です。
フック EA638LLシリーズ エスコフック EA638LLシリーズエスコ
5,000税込5,500
1箱(40個)ほか
翌日出荷
フック EA638LAシリーズ エスコフック EA638LAシリーズエスコ
4,040税込4,444
1箱(30個)
翌日出荷
粘着タイプ
ソケットアダプター 高耐久 EA618AXシリーズ エスコソケットアダプター 高耐久 EA618AXシリーズエスコ
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケット・インパクトレンチ用ソケットを使用可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更。高トルクに耐える強い軸に
仕様●メーカー:トップ工業(TOP)●型番:ESA-4TK●差込角:1/2"●全長:85mm●六角シャンク:1/4"●重量:48g●材質:SCM45●保証トルク:75N・mアズワン品番68-1831-38
点火用ライター EA300BCシリーズ エスコ点火用ライター EA300BCシリーズエスコ
1,260税込1,386
1個
翌々日出荷
片手でワンタッチ、しかも確実に点火!。ガス溶接溶断用点ライター。使用が簡単で携帯に便利です。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-61●全長:164mm●重量:110g●材質:鉄●付属品:ライター用替え石×5個●サイズ(W×D×H)mm:164×53×10アズワン品番68-1810-44
ワイドモーターレンチ EA530ZSシリーズ エスコワイドモーターレンチ EA530ZSシリーズエスコ
2,790税込3,069
1本
翌日出荷
モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲です。めっきしたナットや銅・真鍮・鉋金など軟質のナット類の締付けに適しています。薄型軽量型。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:MFW280●最大開口(mm):80●全長(mm):284●口の奥行き(mm):48●口の厚み(mm):8.5●重量(g):450●材質:特殊合金鋼●仕上げ:ニッケルクロムめっき・赤色焼付塗装アズワン品番68-1821-10
60mm幅用 EA720MEシリーズ エスコ60mm幅用 EA720MEシリーズエスコ
2,830税込3,113
1組
翌日出荷
標尺/6mm厚さ、60mm幅用 ピンポール/Φ6mm用。スタンドとピンポールを組み合わせることにより、検測現場での様々なシーンで使用できます。標尺を手で支えなくても自立させることができます。ピンホールを使用することで、標尺を安定して自立させることができます。横ピンホール穴にピンホールを通して測定物の高さ指示ができます。標尺横置き溝に標尺を置くことで簡易的に縦横測定することも可能です。ピンホールと共に標尺に取り付けたまま収納・持ち運ぶことができます。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:76095●セット内容:・標尺スタンド(クロス・指示機能)×2個 ・ピンボール(スチール製/30cmΦ6)×2本 ※標尺は付属していません。●サイズ:スタンド/95×41×44mm ピンポール/400×56×6mm●重量:スタンド/45g ピンポール/102g●材質:スタンド/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂 ピンポール/鉄●用途:・出来形検測に。 ・現場記録写真撮影に。 ・1人作業や省力化に。アズワン品番68-1838-74
ツールキャビネット EA956Aシリーズ エスコツールキャビネット EA956Aシリーズエスコ
23,900税込26,290
1個
翌日出荷
デスク上での使用を想定したナロータイプのチェストです。引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用。引出しを全段閉めてフタを閉じると、全引出しのロックができる全段ロックシステムを採用。南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。書斎やワークデスクの上に置けるジャストサイズなケースです。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:SKX0102●サイズ(W×D×H)mm:435×240×230●トップ部:420×225×55mm●引き出し内寸:380×215×45mm×2個●重量(kg):7.5●耐荷重:トップ部/8.5kg引出し/5kg●色:赤●付属品:トップマット×1引出しマット×2●注意:引出しを2段以上同時に引き出さないでください。転倒の恐れがあります。分解、改造を行わないでください。アズワン品番68-1875-04
3/8"DR EA618Pシリーズ エスコ3/8"DR EA618Pシリーズエスコ
26,900税込29,590
1セット
翌日出荷
狭所作業に便利なショートタイプのヘキサゴンセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT3S17HX●〈セット内容〉:17点●差込角:3/8"●Hexビットソケット:4・5・6・7・8・10・12mm●(+)ビットソケット:#2・#3mm●(-)ビットソケット:6mm●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:30・50mm●六角棒レンチ:2・2.5・3mm(首下ショートタイプ)●クイックスピンナー:Φ36×31mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm●ソケット全長:【Hexビットソケット】対辺4mm/48mm対辺5mm/50mm対辺6mm/50mm対辺7mm/50mm対辺8mm/50mm対辺10mm/52mm対辺12mm/54mm【(+)ビットソケット】#2/66mm#3/71mm【(-)ビットソケット】66mmアズワン品番68-1832-14
1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ1/2"DR ソケット EA618RKシリーズエスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
自動車のアルミホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。※アルミホイール専用に作られているため構造上、耐荷重性が低くなっています。
5本組 高硬度 EA813AFシリーズ エスコ5本組 高硬度 EA813AFシリーズエスコ
1,370税込1,507
1セット
翌日出荷
マグネット付、高硬度・高靭性 HRC62.5(最高硬度)、ハードな作業に強い衝撃吸収ビット、摩耗に強く良好なネジ嵌合持続、抜群の喰いつきで滑りにくい、曲がりに強く、芯ブレ抑制、折れに強く高耐久性、40V対応(18Vにも対応)
鍛造丸リング EA984DCシリーズ エスコ鍛造丸リング EA984DCシリーズエスコ
2,480税込2,728
1個
翌日出荷
仕様●使用荷重:2t●内径(mm):85●線径(mm):19●材質:炭素鋼(S45C)●重量(kg):0.7アズワン品番68-1882-07
ミキシングノズル 10本 EA934WF-1シリーズ エスコミキシングノズル 10本 EA934WF-1シリーズエスコ
3,750税込4,125
1ケース(10本)
3日以内出荷
ノズルの内側に凹凸があるため、接着剤の量を抑え大量塗布を防ぎます。
仕様●ノズル長:約70mm●入数:10本●先端の穴径:1.5mmアズワン品番68-1865-25
パネルホルダー オフホワイト EA954EAシリーズ エスコパネルホルダー オフホワイト EA954EAシリーズエスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
ノブボルトの出っ張りがないので見た目がスッキリ。引っかからないので安全です。ヒンジ部分は回転します。ウレタンパッド付き
ペイントトレー エスコペイントトレーエスコ
1,220税込1,342
1個(1個)
翌日出荷
片方に取手付。
材質ポリプロピレン質量(g)350サイズ(mm)290×390×70(H)容量(cc)800
62x15mm/20mm ガイドローラー ポリウレタン製 エスコ62x15mm/20mm ガイドローラー ポリウレタン製エスコ
4,310税込4,741
1個
3日以内出荷
荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です ボールベアリング
仕様●車輪径×幅(mm):62×15●軸径(mm):20●耐荷重(kg):105(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃(40℃以上では負荷容量が減少します。)●重量(g):98●材質:タイヤ/ポリウレタン、リム/スチールアズワン品番68-1883-29
40x13mm/10mm ガイドローラー ポリウレタン製 エスコ40x13mm/10mm ガイドローラー ポリウレタン製エスコ
5,270税込5,797
1個
3日以内出荷
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能 耐摩耗性にも優れています リムは頑丈なスチール製 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です
仕様●車輪径×幅(mm):40×13●軸径(mm):10●耐荷重(kg):60(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃●重量(g):54●材質:タイヤ/ポリウレタンリム/スチールアズワン品番68-1883-30
[EA762HA-10A用] 連結台座 エスコ[EA762HA-10A用] 連結台座エスコ
8,800税込9,680
1個
翌日出荷
EA762HA-10Aを2台同時使用する際の連結用台座。 効率よく2か所とじができます。
仕様●メーカー:マックス(MAX)●型番:EH-70F●仕様:EA762HA-10A用アズワン品番68-1845-13
1/4"メス x1/4"メス ねじ変換アダプター エスコ1/4"メス x1/4"メス ねじ変換アダプターエスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
オスメス変換や各種スペーサーにも活用できる1/4インチのメスメス止ネジ
仕様●メーカー:エツミ(ETSUMI)●型番:VE-7070●サイズ:Φ38×12mm●重量:34g●ねじサイズ:UNC1/4"(雌ねじ)×UNC1/4"(雌ねじ)●材質:アルミアズワン品番68-1841-44
450mm フレキアーム付 両端クリップ エスコ450mm フレキアーム付 両端クリップエスコ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
アーム部分の強度が増したことにより、A3コピー用紙なら約100枚まで挟むことができます。 メモホルダー、作業の補助、ライトホルダーなどとして使用可能です。 いろんな場所に挟んで使用できます。 片方のクリップ部をお好みの箇所に設置していただき、反対側のクリップタイプでお好きなものをはさんで固定できます。 店舗のPOPをはさんだり、作業用時の書類を挟んでおいたりと様々な使い方ができます。 デスクワーク時の事務用品としてもご利用可能です。 確認用の書類をはさんだりすることで両手が自由に使えますので、作業場でもご使用することができます。
仕様●型番:CLW3●アーム部耐久重量:930g●クリップ引っ張り強度:3kg●クリップくわえ幅:15~25mm●アーム長:450mm●本体サイズ:65(W)×110(D)×590(H)mm●本体重量:500gアズワン品番68-1820-49
200mm 鋼製ストレートエッジ 普通型A級 エスコ200mm 鋼製ストレートエッジ 普通型A級エスコ
8,260税込9,086
1個
3日以内出荷
研磨仕上げ
仕様●メーカー:大西測定●型番:140-200A●材質:炭素工具鋼●長さ×幅×厚さ:200×24×3mm●真直度:14μmアズワン品番68-1838-90
DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機 エスコDC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機エスコ
4,610税込5,071
1個
翌日出荷
アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂アズワン品番67-4721-33
330mm 丁番調整工具 グリップ付 エスコ330mm 丁番調整工具 グリップ付エスコ
12,300税込13,530
1本
翌日出荷
ドア丁番の取付け、調整、補修に
仕様●メーカー:土牛産業(DOGYU)●型番:03847●サイズ:M(グリップ付)●仕様:鋼製ドア用●サイズ(mm):A/-、B/-、C/-、D/32、E/20、F/10、G/-、H/75●材質:鉄●全長:330mm●重量:1000gアズワン品番68-1873-03
1060x599x383mm/内寸 防水ケース 黒/ウレタン無 エスコ1060x599x383mm/内寸 防水ケース 黒/ウレタン無エスコ
144,500税込158,950
1個
3日以内出荷
市販の南京錠で施錠可能 キャスター付 二人持ち用ハンドル付 フタ取り外し可能 ウレタンなし
仕様●メーカー:PELICANPRODUCTS●型番:1780NF●カラー:ブラック●サイズ:(内寸)1066×559×383(H)mm、(外寸)1140×643×419(H)mm●重量:17.4kgアズワン品番68-1835-81
160mm 交換用ロール フローリング用/60巻 エスコ160mm 交換用ロール フローリング用/60巻エスコ
31,700税込34,870
1箱(60巻)
翌日出荷
EA922B-11、-12用替テープ 特殊ミシン目入り 2巻入の30パックです。 フローリングをはじめ、畳やビニル床、網戸の清掃にも適したコロコロです。 クッション性のある基材と静電気を利用して、細かいゴミはもちろん、食べ残しなどの固形ゴミまでしっかりキャッチします。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C1762●材質:クッション性粘着加工PE●内径:32mm●テープサイズ:160(W)mm×25周巻アズワン品番68-1862-80
3.4x150mm ロングドリル Tin coat・Co-HSS エスコ3.4x150mm ロングドリル Tin coat・Co-HSSエスコ
3,960税込4,356
1本
3日以内出荷
強ねじれ角 TiNコーティング
仕様●メーカー:不二越(NACHI)●型番:GLSD3.4×150●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●用途:一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼●刃先径:3.4mm●全長:150mm●溝長:75mm●先端角:125°アズワン品番68-1858-39
450x450x890mm/4段 キャビネット エスコ450x450x890mm/4段 キャビネットエスコ
117,200税込128,920
1個
翌日出荷
下置専用 キャビネット型 棚板4枚、オールロック、ラッチ、セーフティロック付 専用ベースが必要です。(別売) 省スペースで医療用品のストックに適したサイズになります。 商品は完成品です。 上下連結用のねじが1セット付属しています。 ※引出しを開けた場合又は、単体使用時に倒れるおそれのある製品です。特に厳重な転倒防止対策が必要です、
仕様●メーカー:ダイシン工業●型番:V445-409D●外寸法(W×D×H)mm:450×450×890●重量(kg):38.9kg●カラー:ホワイト●耐荷重:24kg/段●本体材質:スチール●内寸法(W×D×H)mm:373×402×183(最上段のみH187)アズワン品番68-1873-84
M16 酸素調整器アダプター 関西用 エスコM16 酸素調整器アダプター 関西用エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
関東用酸素調整器を関西式に変換するアダプターです。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:W-95●仕様:関東用→関西用●ねじサイズ:M16×1.5●重量:20g●材質:真鍮アズワン品番68-1810-53
[EA800PW-26用] 内側カバープレート 3枚 エスコ[EA800PW-26用] 内側カバープレート 3枚エスコ
1,200税込1,320
1セット(3枚)
翌日出荷
デジメタルシリーズ専用の内側カバープレートです。取付時でも調整ボタンが操作できるようになっています。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:DM-001●材質:樹脂●サイズ(W×D×H)mm:118×0.5×51●重量(g):2●適合品番:EA800PW-26アズワン品番68-1850-91
...