2,207件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA203RX-2用替刃
仕様●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:424231●刃幅(mm):8●刃長(mm):25●適用:裸銅管 アズワン品番68-1810-23
1枚
2,200 税込2,420
翌日出荷

毛足の長いブラシがスパイク裏の泥まで落とします。
用途EA997RX-51用 材質再生PET100% 仕様マットのみ エスコ品番EA997RX-56 厚さ(mm)40 寸法(mm)225×265 質量(kg)約1.3
1個
8,420 税込9,262
翌日出荷

軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ、最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
仕様●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:425122●適用:裸銅管●適合管外径:3~22mm●全長(mm):57●回転半径:43mm●重量:130g●ベアリング数:5 アズワン品番68-1810-17
1個
5,200 税込5,720
翌日出荷

毛足の長いブラシがスパイク裏の泥まで落とします。
用途EA997RX-52用 材質再生PET100% 仕様マットのみ エスコ品番EA997RX-57 厚さ(mm)40 寸法(mm)300×300 質量(kg)約2.1
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
仕様●光源:白色LED球1灯(メイン)2灯(サブ)●電源:USB充電式リチウムイオン電池(付属)又は単3電池×3本(別売)●サイズ:69(W)×45(D)×50(H)mm●重量:275g(電池含)●防水性能:IPX6●ベルト幅:25mm●使用電池:リチウムイオン電池(USBケーブル付)●明るさ:【充電池使用時】強(メイン)/500ルーメン中(メイン)/250ルーメン弱(メイン)/50ルーメン強(サブ)/50ルーメン弱(サブ)/25ルーメン【アルカリ電池使用時】強(メイン)/400ルーメン中(メイン)/200ルーメン弱(メイン)/40ルーメン強(サブ)/48ルーメン弱(サブ)/24ルーメン●電池寿命:【充電池使用時】強(メイン)/6.5時間中(メイン)/8時間弱(メイン)/18時間強(サブ)/16時間弱(サブ)/30時間【アルカリ電池使用時】強(メイン)/12時間中(メイン)/20時間弱(メイン)/66時間強(サブ)/45時間弱(サブ)/80時間●照射距離:【充電池使用時】強/61m中/43m弱/19m【アルカリ電池使用時】強/50m中/36m弱/16m●バッテリー充放電回数:500回 アズワン品番68-1840-51
1個
7,500 税込8,250
3日以内出荷

太×細モールが指の間もしっかり吸水!。吸収と同時に蒸発を始める超速乾性
材質ポリエステル100% 厚さ(mm)32 ペールアプリコット タイプ紐付
1枚
1,960 税込2,156
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
26,300 税込28,930
翌日出荷

EA200RX用 フレア用ライナーとコーンが必要です。
アズワン品番65-2112-76
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

1個
2,600 税込2,860
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EA200RX用
仕様●<セット内容>:ツバ出しコーン、ツバ出しクランプ×2個、1/2”、3/4”用ライナー、六角棒スパナ、キャリングバッグ アズワン品番65-2112-75
1セット
29,000 税込31,900
翌日出荷

つまずきやはね上がりなどの危険防止に。
用途EA997RX-20、-25、-30用ふち 材質特殊ポリエチレン 寸法(mm)75×375 仕様角ふちオス エスコ品番EA997RX-21 厚さ(mm)約17 質量(g)約146
1個
630 税込693
翌日出荷

つまずきやはね上がりなどの危険防止に。
用途EA997RX-20、-25、-30用ふち 材質特殊ポリエチレン 寸法(mm)75×300 仕様中ふちメス エスコ品番EA997RX-24 厚さ(mm)約17 質量(g)約116
1個
550 税込605
翌日出荷

つまずきやはね上がりなどの危険防止に。
用途EA997RX-20、-25、-30用ふち 材質特殊ポリエチレン 寸法(mm)75×300 仕様中ふちオス エスコ品番EA997RX-23 厚さ(mm)約17 質量(g)約120
1個
550 税込605
翌日出荷

つまずきやはね上がりなどの危険防止に。
用途EA997RX-20、-25、-30用ふち 材質特殊ポリエチレン 寸法(mm)75×375 仕様角ふちメス エスコ品番EA997RX-22 厚さ(mm)約17 質量(g)約152
1個
630 税込693
翌日出荷

1個
3,340 税込3,674
翌日出荷

付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。
仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します) 質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32) サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H)) スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ 回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290 加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式) バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah) 動力直流整流子モーター 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)約70 加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)
1台
88,000 税込96,800
翌日出荷

1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

1個
605 税込666
当日出荷


地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能 耐摩耗性にも優れています リムは頑丈なスチール製 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です
仕様●車輪径×幅(mm):40×13●軸径(mm):10●耐荷重(kg):60(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃●重量(g):54●材質:タイヤ/ポリウレタンリム/スチール アズワン品番68-1883-30
1個
6,160 税込6,776
3日以内出荷

1セット
27,700 税込30,470
当日出荷

泥落としマット(ベース付)。塩ビ不使用。 毛足の長いブラシがスパイク裏の泥まで落とします。
材質ブラシ:再生PET100%、置台:スチール エスコ品番EA997RX-52 寸法(mm)【マット】300×300 質量(kg)約4.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【置台】310×410×155 マット厚(mm)40
1個
27,400 税込30,140
当日出荷

用途現場事務所等の泥落としに 材質スチール・ナイロン 寸法(mm)600×900 エスコ品番EA997RX-8 厚さ(mm)16~17 質量(kg)約3.6
1個
6,100 税込6,710
翌々日出荷

泥落としマット(ベース付)。塩ビ不使用。 毛足の長いブラシがスパイク裏の泥まで落とします。
材質ブラシ:再生PET100%、置台:スチール エスコ品番EA997RX-51 寸法(mm)【マット】225×265 質量(kg)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【置台】235×380×150 マット厚(mm)40
1個
22,500 税込24,750
翌日出荷

1個
1,660 税込1,826
8日以内出荷

1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

ベース芝毛とブラシの2段階ブラッシングで泥・砂利をしっかり落とします。
材質EVA 寸法(mm)450×450×22 エスコ品番EA997RX-91
1個
7,720 税込8,492
翌日出荷

材質EVA 寸法(mm)75×450×18 エスコ品番EA997RX-92 接続オス
1個
895 税込985
翌日出荷

1個
475 税込523
当日出荷

エスコ品番EA986RX-10 種別ボールベアリング 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 車輪径(Φmm)80 車輪幅(mm)25 耐荷重(kg)180 耐熱温度(℃)-25~70
1個
8,820 税込9,702
翌日出荷

1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

靴底の泥や荒土砂、雪をきれいに落とす玄関マットです。
材質エチレン酢酸ビニール(EVA) エスコ品番EA997RX-4 厚さ(mm)34 寸法(mm)450×747 質量(kg)約1.7
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

1個
1,120 税込1,232
翌日出荷


エスコ品番EA986RX-7 種別ボールベアリング 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 車輪径(Φmm)60 車輪幅(mm)20 耐荷重(kg)105 耐熱温度(℃)-25~70
1個
7,910 税込8,701
翌日出荷

1本(1本)
2,840 税込3,124
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

関連キーワード