カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(84)
- 物流用品(24)
- メカニカル部品(16)
- 機構部品(12)
- 作業工具(4)
- 切削工具(2)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(35)
- 大阪魂(902)
- BIGM(丸山製作所)(464)
- KHK(小原歯車工業)(331)
- TRUSCO(221)
- ニューストロング販売(196)
- ナベヤ(186)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(159)
- 岩田製作所(146)
- ParkerTAIYO(126)
- 協育歯車(119)
- イマオコーポレーション(113)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(107)
- 三木プーリ(83)
- スーパーツール(61)
- コガネイ(58)
- RYOCO(菱高精機)(45)
- マルエム産業(42)
- 京セラ(41)
- ブランドをもっと見る
「s-0045」の検索結果
![M10x36mm [S45C]丸ナット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50621978-170331-02.jpg)
M10x36mm [S45C]丸ナット
エスコ¥990税込¥1,0891個翌日出荷仕様止め穴ありエスコ品番EA948BW-4材質スチール製(S45C)寸法A(mm)36表面処理黒染め寸法B(mm)20寸法C(mm)28寸法J(mm)2.9ねじサイズM10×12mm
Φ155x240mm/1440mm ショベル・穴堀(スチール柄)
エスコ¥8,340税込¥9,1741個翌日出荷頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業エスコ品番EA650BJ-23材質【手元栓】樹脂(PE)全長(mm)1440質量(kg)4先端寸法(mm)120×240板厚(mm)【先端】2.3材質(柄部)スチール鋼管材質(頭)スチール開き幅(mm)155
5.0x5.0 - 10.0x8.0mm マシンキーセット
エスコ¥13,900税込¥15,2901個当日出荷エスコ品番EA968ZC-130セット内容【幅×厚み×長さ(入数)】5×5×20mm(20)5×5×30mm(20)5×5×40mm(20)6×6×20mm(20)6×6×30mm(20)7×7×40mm(10)8×7×50mm(10)10×8×50mm(10)材質S45Cケース寸法(mm)210×140×45
M6x89mm ネジ付ターンバックル
エスコ(2件のレビュー)¥1,610税込¥1,7711個当日出荷エスコ品番EA948EC-6材質(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400全長(mm)(最小)89ねじ径(mm)M6×12先端形状ネジ付
ミニホールソー
エスコ¥2,380~税込¥2,618~1個当日出荷から翌日出荷ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。 刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス (SKH55)材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。 シャンク部分は、全サイズ6.35mmとし替刃式を可能にしている。 シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ等の薄鉄板の穴あけ作業に最適寸法(mm)(六角シャンク)6.35材質(刃)セラミックコーティング材質(シャンク)S45C焼入硬度HRC63以上![M20x60mm [焼入]カップリングナット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641815-170331-02.jpg)
M20x60mm [焼入]カップリングナット
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷エスコ品番EA948DS-6材質S45C寸法A(mm)60表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)30寸法CM20
TORXキーレンチセット(ボールポイント付)
エスコ¥5,210税込¥5,7311セット翌日出荷セット内容:9本組。T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50。ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。![M20 [フラット型]フランジナット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642138-170331-02.jpg)
M20 [フラット型]フランジナット
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷エスコ品番EA948DT-16材質S45CねじM20×2.5寸法A(mm)30寸法D(mm)30表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)40![M16x50mm [焼入]タイロットボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641632-170331-02.jpg)
M16x50mm [焼入]タイロットボルト
エスコ¥2,070税込¥2,2771個翌日出荷エスコ品番EA948DR-32材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)50表面処理焼入焼戻寸法B(mm)75寸法C(mm)27寸法DM16![M16 [フラット型]フランジナット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642025-170331-02.jpg)
M16 [フラット型]フランジナット
エスコ¥835税込¥9191個翌日出荷エスコ品番EA948DT-15材質S45CねじM16×2寸法A(mm)24寸法D(mm)24表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)32![M16x 65mm [焼入]スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639846-170331-02.jpg)
M16x 65mm [焼入]スラストボルト
エスコ¥1,240税込¥1,3641個翌日出荷エスコ品番EA948DN-42材質S45C寸法A(mm)75寸法D(mm)24表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)寸法B(mm)65寸法EM16![M10x 60mm [焼入]スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639688-170331-02.jpg)
M10x 60mm [焼入]スラストボルト
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷エスコ品番EA948DN-23材質S45C寸法A(mm)68寸法D(mm)17表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)寸法B(mm)60寸法EM10![M10 [フラット型]フランジナット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641964-170331-02.jpg)
M10 [フラット型]フランジナット
エスコ¥585税込¥6441個翌日出荷エスコ品番EA948DT-13材質S45CねじM10×1.5寸法A(mm)15寸法D(mm)17表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)22![M 6 [フラット型]フランジナット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641903-170331-02.jpg)
M 6 [フラット型]フランジナット
エスコ¥530税込¥5831個翌日出荷エスコ品番EA948DT-11材質S45CねじM6×1寸法A(mm)9寸法D(mm)10表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)13![M16x 75mm [焼入]スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639864-170331-02.jpg)
M16x 75mm [焼入]スラストボルト
エスコ¥1,240税込¥1,3641個翌日出荷エスコ品番EA948DN-43材質S45C寸法A(mm)85寸法D(mm)24表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)寸法B(mm)75寸法EM16![M12x 60mm [焼入]スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639758-170331-02.jpg)
M12x 60mm [焼入]スラストボルト
エスコ¥945税込¥1,0401個翌日出荷エスコ品番EA948DN-32材質S45C寸法A(mm)70寸法D(mm)19表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)寸法B(mm)60寸法EM12![M12x125mm [焼入]ヒンジボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642682-170331-02.jpg)
M12x125mm [焼入]ヒンジボルト
エスコ¥2,280税込¥2,5081個翌日出荷エスコ品番EA948DV-19材質S45C寸法A(mm)125寸法D(mm)14寸法E(mm)12(許容差:+0.1~+0.2)表面処理焼入焼戻黒染め寸法C(mm)25寸法FM12![M10x 64mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639216-170331-02.jpg)
M10x 64mm [焼入]パッド付スラストボルト
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-121材質S45CねじM10×1.5寸法A(mm)64表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)20寸法C(mm)11![M20x105mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639514-170331-02.jpg)
M20x105mm [焼入]パッド付スラストボルト
エスコ¥2,710税込¥2,9811個翌日出荷仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-151材質S45CねじM20×2.5寸法A(mm)105表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)40寸法C(mm)16![M12x100mm [焼入]ヒンジボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642664-170331-02.jpg)
M12x100mm [焼入]ヒンジボルト
エスコ¥2,040税込¥2,2441個翌日出荷エスコ品番EA948DV-18材質S45C寸法A(mm)100寸法D(mm)14寸法E(mm)12(許容差:+0.1~+0.2)表面処理焼入焼戻黒染め寸法C(mm)25寸法FM12
革ポンチセット
エスコ¥3,540税込¥3,8941個翌日出荷5本組。セット内容:3・6・8・10・13mm。0.5mm程度の鉄板、銅板も可能。従来の普通鋼(SS材)ポンチより、長持ちします。長期間使用しても刃先が欠けません。腰が強く曲がりません。打刻してありますので寸法を間違いません。刃先が摩耗すれば研磨して再度使用できます。工具袋付。エスコ品番EA576H-101材質S45C質量(g)300サイズ(mm)3・6・8・10・13![#50mm/154mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722972-180223-02.jpg)
#50mm/154mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド)
エスコ¥3,150税込¥3,4651個翌日出荷チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。仕様右ねじ、左ねじタイプ適合#50エスコ品番EA967EF-50材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール全長(mm)154材質(本体)SCM435種類チェーンボルト・ターンバックル調整範囲(mm)42ねじ寸法(mm)M10ねじサイズM10![M12x45mm/42mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498148-260527-02.jpg)
M12x45mm/42mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥3,200税込¥3,5201個翌日出荷片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。エスコ品番EA949HS-114形状丸形高さ(mm)42接続ねじM12接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)45ばね定数(N/mm)(下方向)960支持荷重(N)(下方向)2900材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×45mm最大許容荷重(N)5900(Z方向)、880(X方向)適合用途防振![M12x45mm/40mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498193-260527-02.jpg)
M12x45mm/40mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥3,360税込¥3,6961個翌日出荷片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。エスコ品番EA949HS-116形状丸形高さ(mm)40接続ねじM12接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)45ばね定数(N/mm)(下方向)1040支持荷重(N)(下方向)3240材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×45mm最大許容荷重(N)6500(Z方向)、1200(X方向)適合用途防振![M12x45mm/50mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501255-260527-02.jpg)
M12x45mm/50mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥4,400税込¥4,8401個翌日出荷仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-40形状丸形高さ(mm)50接続ねじM12接続方式両端おねじ寸法s(mm)45ばね定数(N/mm)(下方向)900支持荷重(N)(下方向)3700材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×45mm最大許容荷重(N)7500(Z方向)、1200(X方向)適合用途防振![M12x45mm/42mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501167-260527-02.jpg)
M12x45mm/42mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌日出荷仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-36形状丸形高さ(mm)42接続ねじM12接続方式両端おねじ寸法s(mm)45ばね定数(N/mm)(下方向)860支持荷重(N)(下方向)2900材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×45mm最大許容荷重(N)5900(Z方向)、880(X方向)適合用途防振![M16x32mm [焼入]タイロットボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641614-170331-02.jpg)
M16x32mm [焼入]タイロットボルト
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷エスコ品番EA948DR-31材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)32表面処理焼入焼戻寸法B(mm)57寸法C(mm)27寸法DM16![M12x75mm [焼入]タイロットボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641474-170331-02.jpg)
M12x75mm [焼入]タイロットボルト
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷エスコ品番EA948DR-23材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)75表面処理焼入焼戻寸法B(mm)93寸法C(mm)22寸法DM12![M10x32mm [焼入]タイロットボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641325-170331-02.jpg)
M10x32mm [焼入]タイロットボルト
エスコ¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷エスコ品番EA948DR-11材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)32表面処理焼入焼戻寸法B(mm)48寸法C(mm)17寸法DM10




![M10x36mm [S45C]丸ナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50621978-170331-02.jpg)







![M20x60mm [焼入]カップリングナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641815-170331-02.jpg)

![M20 [フラット型]フランジナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642138-170331-02.jpg)

![M10x30mm [焼入]カップリングナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641727-170331-02.jpg)
![M6 x18mm [焼入]カップリングナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641675-170331-02.jpg)
![M16x50mm [焼入]タイロットボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641632-170331-02.jpg)
![M16 [フラット型]フランジナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642025-170331-02.jpg)
![M16x 65mm [焼入]スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639846-170331-02.jpg)
![M10x 60mm [焼入]スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639688-170331-02.jpg)
![M10 [フラット型]フランジナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641964-170331-02.jpg)
![M 6 [フラット型]フランジナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641903-170331-02.jpg)
![M16x 75mm [焼入]スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639864-170331-02.jpg)
![M12x 60mm [焼入]スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639758-170331-02.jpg)
![M12x125mm [焼入]ヒンジボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642682-170331-02.jpg)
![M10x 64mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639216-170331-02.jpg)
![M20x105mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639514-170331-02.jpg)
![M12x100mm [焼入]ヒンジボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642664-170331-02.jpg)




![#50mm/154mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722972-180223-02.jpg)
![M12x45mm/42mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498148-260527-02.jpg)
![M12x45mm/40mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498193-260527-02.jpg)
![M12x45mm/50mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501255-260527-02.jpg)
![M12x45mm/42mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501167-260527-02.jpg)
![M12x36mm [焼入]カップリングナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641754-170331-02.jpg)
![M8 x24mm [焼入]カップリングナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641693-170331-02.jpg)
![M16x32mm [焼入]タイロットボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641614-170331-02.jpg)
![M12x75mm [焼入]タイロットボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641474-170331-02.jpg)
![M10x32mm [焼入]タイロットボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641325-170331-02.jpg)