カテゴリ

  • 作業工具(12)
  • 保管用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • New-Era(ニューエラー)(199)
  • SMC(168)
  • SAMTEC(139)
  • BIGM(丸山製作所)(75)
  • 三木プーリ(63)
  • 伊東電機(46)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(42)
  • BOURNS(29)
  • MAZDA(マツダ)(26)
  • CKD(22)
  • 三菱マテリアル(22)
  • イトーキ(19)
  • OSG(オーエスジー)(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • アズワン(15)
  • イマオコーポレーション(15)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(15)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-103」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒自動充填はかりセット エスコ冷媒自動充填はかりセットエスコ
66,000税込72,600
1台
翌日出荷
セット内容:冷媒自動充填はかり、スマートバルブ、ショルダーバッグ、単3乾電池×4、9V角形電池×1。はかり:IP44。バルブ:IP54。デジタルマニホールドおよびスマートフォン・タブレットで測定値の表示や機器の操作が可能Bluetoothによってマニホールドやモバイル端末とワイヤレスで連携。スマートスケール、スマートバルブ、マニホールドを組み合わせることで、重量または過熱度・過冷却度の目標値に従って自動充填が可能。簡単な操作で重量や過熱度、過冷却度を目標とした自動充填可能。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。すべての範囲で10 gの高い分解能で正確に測定。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能オート電源オフ機能も搭載。スマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。EA101TS-101、-102、-103、-104、EA739AT-1、-5、-11に対応しています。
質量(kg)総重量:4.93(バッテリー、バッグを含む)、はかり:4.36(バッテリー、バッグを含む)、バルブ:570g(バッテリー含む)電源はかり:単3電池×4本(付属)、バルブ:9V 角形乾電池(付属)精度動作温度 +22℃:≦±(10g+0.03%rdg)(0~30kg)、≦±(10g+0.05%rdg)(30~100kg)分解能0.01(kg)電池寿命はかり:70時間 (25℃の時)、バルブ:60時間 (バルブ使用回数 3000回)動作温度(℃)-10~+50測定範囲(kg)0~100サイズ(mm)はかり:310(W)×287(D)×58(H)、バルブ:95(W)×119(D)×47(H)、ショルダーバッグ:307(W)×123(D)×324(H)使用範囲(m)【電波】はかり:30、バルブ:50保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBluetoothR 4.2最大充填質量(kg)計測:100動作湿度(%RH)0~80
卓上キャビネット エスコ卓上キャビネットエスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
部品や小物の収納に便利です。引出しが透明の為、一目で内容物を確認できます。特殊なデザインにより、積み重ねても安定します。裏側に壁固定用引っ掛け穴付き。底部に滑り止めゴム付き。
材質ポリスチレン
六角ナット 1種 (ユニクロメッキ) エスコ六角ナット 1種 (ユニクロメッキ)エスコ
175税込193
1袋(10個)
翌日出荷
入数:10個。
材質規格1種表面処理ユニクロメッキねじ山種類並目
3/8"sqx 3/8" ソケット エスコ3/8"sqx 3/8" ソケットエスコ(1件のレビュー)
185税込204
1個
当日出荷
エスコ品番EA687BS-103
R 1/4"x 7.0mm 雄ねじステム エスコR 1/4"x 7.0mm 雄ねじステムエスコ
199税込219特価
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)6タケノコ径(Φmm)7
アイフック 替ラッチキット エスコアイフック 替ラッチキットエスコ
670税込737
1セット
翌日出荷
ラッチ板、バネ、取付ビス、ナットのセットです。3tのフックに対応します。メッキしていますので錆びにくく、塗装の必要がありません。
材質質量(g)30使用荷重(t)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×55×25適合品番EA987FB-30
[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)エスコ
98,000税込107,800
1セット
翌日出荷
測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)エスコ
1,840税込2,024
1本
翌日出荷
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
5x140mm [Hexagon]T型レンチ エスコ5x140mm [Hexagon]T型レンチエスコ
2,810税込3,091
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)5全長(mm)140
リコイルインサート挿入工具 (タングレス用) エスコリコイルインサート挿入工具 (タングレス用)エスコ
23,500税込25,850
1本
翌日出荷から4日以内出荷
六角シャンク対応の電動工具やハンドツールに装着してご使用下さい。
用途タングレスのリコイルインサート挿入作業に全長(mm)150シャンクサイズ(mm)六角:6.35
3/8sqx9/16 [CROW-FOOT]スパナ エスコ3/8sqx9/16 [CROW-FOOT]スパナエスコ
9,070税込9,977
1個
翌日出荷
差込角(sq.)3/8サイズ(inch)9/16エスコ品番EA617YS-103
パーツトレー エスコパーツトレーエスコ
870税込957
1個
翌日出荷
はめ込み式積み重ねデザインで収納スペースを節約。ラベル付き。2段以上で使う場合は、付属のアタッチメントが必要です。
M8x25mm/34mm [丸形]防振ゴム エスコM8x25mm/34mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-103形状丸形高さ(mm)34接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)300支持荷重(N)(下方向)830材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1700(Z方向)、290(X方向)適合用途防振
1/8"x123mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス) エスコ1/8"x123mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス)エスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
サイズ規格インチ形状L型エスコ品番EA573WS-103先端形状Ball Hex-Plus
21mm ダイヤモンドディスク(#240) エスコ21mm ダイヤモンドディスク(#240)エスコ
745税込820
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AS-103
1/2"sqx7/16" ソケット エスコ1/2"sqx7/16" ソケットエスコ
300税込330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-103
樹脂製角材(ベルト付) EA993DSシリーズ エスコ樹脂製角材(ベルト付) EA993DSシリーズエスコ
17,600税込19,360
1組
翌日出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
材質樹脂
G 3/8" 雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコG 3/8" 雌ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)32最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
1/4"sqx 7/32" ソケット エスコ1/4"sqx 7/32" ソケットエスコ
225税込248
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687AS-103
ソケット エスコソケットエスコ
615税込677
1個
翌日出荷
1/4"sq[1.0x5.5mm] [-]ビットソケット エスコ1/4"sq[1.0x5.5mm] [-]ビットソケットエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618AS-103先端形状マイナス(-)
1/2"DRx7/32"/43mm [INHEX]ビットソケット エスコ1/2"DRx7/32"/43mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
全長(mm)43差込角(inch)1/2"対辺(inch)7/32
3/8”sqx1/2”[CROWFOOT]スパナ エスコ3/8”sqx1/2”[CROWFOOT]スパナエスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
材質スチール全長(mm)34.9サイズ1/2”差込角(inch)3/8”外径(mm)24.6
30mm ダイアル錠(ブラック) エスコ30mm ダイアル錠(ブラック)エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
仕様ダイヤル数:3桁材質本体:アルミ、ツル:スチール幅(mm)30クリアランス(mm)タテ:24、ヨコ:14ツル径(Φmm)4.8
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら