カテゴリ

  • 作業工具(41)
  • メカニカル部品(16)
  • 物流用品(15)
  • 機構部品(15)
  • 手袋(8)
  • 制御機器(7)
  • 切削工具(7)
  • 清掃用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • 研磨材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(23)
  • BIGM(丸山製作所)(1,910)
  • SMC(1,441)
  • 大阪魂(1,204)
  • MAZDA(マツダ)(882)
  • YAMAHA(ヤマハ)(647)
  • NAKANO(468)
  • ホンダ(373)
  • TRUSCO(156)
  • 日野自動車(153)
  • ERECTA(エレクター)(139)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(98)
  • 水本機械製作所(92)
  • KTM(91)
  • メディアカバーマーケット(86)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(84)
  • IDEC(和泉電気)(83)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(80)
  • トヨタ(78)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-13」の検索結果

173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6- 13mm ホースクランプ(2個) エスコ6- 13mm ホースクランプ(2個)エスコ(2件のレビュー)
70税込77
1袋(2個)
当日出荷
材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-69入数2個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)6~13
13mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) エスコ13mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)エスコ
395税込435
1個
当日出荷
二面幅(mm)13エスコ品番EA684AS-13
1/4"sqx13mm ソケット エスコ1/4"sqx13mm ソケットエスコ(1件のレビュー)
260税込286
1個
当日出荷
エスコ品番EA687AS-13
#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフエスコ(1件のレビュー)
360税込396
1個
当日出荷
柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適粒度#180寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AS-13外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
3/8"sqx13mm ソケット エスコ3/8"sqx13mm ソケットエスコ
220税込242
1個
当日出荷
エスコ品番EA687BS-13
13mm 片目片口スパナ(ステンレス製) エスコ13mm 片目片口スパナ(ステンレス製)エスコ
3,920税込4,312
1本
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)13全長(mm)175質量(g)90アズワン品番64-2240-02
65mm スクレーパー(ステンレス製) エスコ65mm スクレーパー(ステンレス製)エスコ
900税込990
1本
当日出荷
用途ペンキはがしやサビおとしに最適全長(mm)210質量(g)80刃長(mm)85刃幅(mm)65刃厚(mm)約1.8材質(刃)ステンレス(SUS420J2)材質(ハンドル)グレードポリプロピレン焼入硬度HRC52°アズワン品番64-7864-08関連資料仕様(0.11MB)
衛生旗(綿) エスコ衛生旗(綿)エスコ
4,650税込5,115
1枚
当日出荷から翌日出荷
15L バケツ(ステンレス製/ふた付) エスコ15L バケツ(ステンレス製/ふた付)エスコ
19,100税込21,010
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)仕様フタ付、目盛付エスコ品番EA508S-13形状丸形寸法(mm)Φ315×260特性目盛付き取手ワイヤーバネ商品タイプ本体+フタ繰り返し・詰め替え対応
9.5x380mm ナイロン チューブブラシ エスコ9.5x380mm ナイロン チューブブラシエスコ
680税込748
1個
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109S-13全長(mm)380寸法・サイズ(mm)Φ9.5×50材質(ブラシ部)ナイロン製材質(柄部)スチール
計量カップ(ステンレス製) エスコ計量カップ(ステンレス製)エスコ
1,890税込2,079
1個
欠品中
容量(mL)500材質ステンレス(18-8)寸法(mm)直径92×90目盛単位(mL)100
M5x11mm/16mm [丸形]防振ゴム エスコM5x11mm/16mm [丸形]防振ゴムエスコ
300税込330
1個
当日出荷
ねじサイズM5×11mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-13形状丸形高さ(mm)16接続ねじM5接続方式両端おねじ寸法s(mm)11ばね定数(N/mm)(下方向)41支持荷重(N)(下方向)78材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)110(Z方向)、25(X方向)適合用途防振
ホールソー(六角軸/HSS) エスコホールソー(六角軸/HSS)エスコ(1件のレビュー)
2,140税込2,354
1個
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用外径(mm)刃先:13有効長(mm)7材質HSS適合板厚(mm)0.3~3.0軸(mm)六角:6.35
積載荷重標識(1スパン/250kg) エスコ積載荷重標識(1スパン/250kg)エスコ
1,450税込1,595
1枚
当日出荷
非粘着
仕様●サイズ(mm):450×600×1(t)●表示内容:250kg●材質:エコユニボード●取付穴:Φ4.2mm×4ヶ所アズワン品番65-2305-75
PF28用 PF管片サドル エスコPF28用 PF管片サドルエスコ
400税込440
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-13
35mm スイベル式ミニブロック(ステンレス製) エスコ35mm スイベル式ミニブロック(ステンレス製)エスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
回転式。 スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-13全長(mm)100車輪径(Φmm)35質量(g)70種類滑車寸法L(mm)100寸法L1(mm)18使用荷重(kg)60寸法B(mm)40寸法L2(mm)64寸法B2(mm)21寸法B1(mm)13使用ロープ径(mm)~9材質(枠)ステンレス(SUS304)材質(シーブ)ナイロン
13mm Tハンドルソケットレンチ エスコ13mm Tハンドルソケットレンチエスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687S-13
200-1000cNm トルクドライバー エスコ200-1000cNm トルクドライバーエスコ
118,700税込130,570
1個
翌日出荷
種類プレセット形トルク調整範囲(cN・m)200~1000最小目盛(cN・m)5精度(%)±6全長(mm)235主な用途一般締付作業エスコ品番EA723S-13
[L] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ホワイト/100枚) エスコ[L] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ホワイト/100枚)エスコ
385税込424
1箱(100枚)
当日出荷
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.028ホワイトサイズL質量(g)約2.1(1枚当り)入数(枚)100全長(cm)29アズワン品番64-7840-90
保護めがね(ルーペ付) エスコ保護めがね(ルーペ付)エスコ(1件のレビュー)
665税込732
1個
翌日出荷
99.9%UVカット。レンズ下部に遠近両用ルーペ機能付。すっきりとした軽量デザインで、男女ともに快適なフィット感。ANSI Z87.1規格に適合。キズ防止コーティング。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートサイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:120、D:85×44
13.5mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ13.5mm ホールソー(六角軸/HSS)エスコ
2,140税込2,354
1個
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)13.5適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
丸ダイスホルダー EA829MSシリーズ エスコ丸ダイスホルダー EA829MSシリーズエスコ
2,660税込2,926
1本
当日出荷
正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ38mmダイス用●サイズ(mm):D/38、L/94、T/40●止めねじサイズ:M3~M16●材質:特殊鋼●重量:204g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応アズワン品番65-9304-78
[EA815LS-1,-2用] 支持金具 エスコ[EA815LS-1,-2用] 支持金具エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
EA815LS-1、-2用支持金具
仕様●材質:SPCCアズワン品番65-2228-57
75x115mm 業務用スポンジ エスコ75x115mm 業務用スポンジエスコ
185税込204
1個
翌日出荷
汚れを素早く落とす不織布と洗剤をよくふくみ泡立ちの良いウレタンフォームの両面を用途に合わせて使い分けができます。
材質ナイロン不織布、スポンジ:ウレタンエスコ品番EA928AS-13寸法(mm)75×115×30質量(g)13タイプ中目繰り返し・詰め替え対応
ラチェットレンチ シノ付 EA602ASシリーズ エスコラチェットレンチ シノ付 EA602ASシリーズエスコ
3,940税込4,334
1本
翌日出荷
シノ付、正逆転操作は切換え爪式です。片側ソケット部が突出ていないため、狭い凹部の締付けに適しています。12ポイント
バスケット用サイドボックス エスコバスケット用サイドボックスエスコ
250税込275
1個
翌日出荷
有効内寸法・間口(mm)200有効内寸法・奥行(mm)70有効内寸法・高さ(mm)62(H)
1/2"sqx13mm ソケット エスコ1/2"sqx13mm ソケットエスコ
290税込319
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-13
ブラケット(中間用) エスコブラケット(中間用)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
形状直通材質亜鉛ダイカスト
520x930x1.0mm 両面カラーマグネットシート(黄/白) エスコ520x930x1.0mm 両面カラーマグネットシート(黄/白)エスコ
7,810税込8,591
1個
翌日出荷
黄/白商品タイプ両面仕様両面着磁エスコ品番EA781BS-13材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)長さ(mm)930幅(mm)520厚さ(mm)1.0吸着力15gf/cm2以上
R 3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(RoHS対応品) エスコR 3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(RoHS対応品)エスコ
1,850税込2,035
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BS-133RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
IVアースコード (撚線) エスコIVアースコード (撚線)エスコ
3,120税込3,432
1巻
翌日出荷
定格容量:12A 600V(1.25mm2×単心)。
仕様撚線グリーン長さ(m)20耐熱温度(℃)60
ゴム製留め具一式 (EA917AS-12B用) エスコゴム製留め具一式 (EA917AS-12B用)エスコ
830税込913
1組(1組)
翌日出荷
EA917AS-12B用。内容物:樹脂ベース、ゴム取っ手、ビス2本。
材質ゴム、PP
真鍮ハンマー エスコ真鍮ハンマーエスコ
42,800税込47,080
1本
翌日出荷
厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。 安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。 グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
Φ50mm/285-725mmサービスミラー(伸縮型) エスコΦ50mm/285-725mmサービスミラー(伸縮型)エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
質量(g)135伸縮範囲(mm)285~725ミラー寸法(mm)Φ50アズワン品番64-2257-90
1/2"DRx3/4"/60mm [INHEX]ビットソケット エスコ1/2"DRx3/4"/60mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
全長(mm)60差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2242-63対辺(inch)3/4
M2-M12 六角ナットセット(ステンレス製) エスコM2-M12 六角ナットセット(ステンレス製)エスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LS-13頭部形状六角
27 - 30mm  /G1・1/4" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ27 - 30mm /G1・1/4" ケーブルグラウンド(難燃型)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)27~30エスコ品番EA948HS-13
E19 露出スイッチボックス(同一2方出) エスコE19 露出スイッチボックス(同一2方出)エスコ
2,390税込2,629
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-13
10x13mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本) エスコ10x13mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819HS-13
70x 7mm スプリングフック(OD色) エスコ70x 7mm スプリングフック(OD色)エスコ
470税込517
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638CS-13