カテゴリ

  • 作業工具(21)
  • 清掃用品(10)
  • 物流用品(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 機構部品(7)
  • 研磨材(7)
  • 電気材料(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 測定用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(31)
  • SMC(7,004)
  • BIGM(丸山製作所)(708)
  • ニッサン(491)
  • ホンダ(483)
  • 日野自動車(335)
  • コガネイ(285)
  • オカムラ(岡村製作所)(258)
  • MAZDA(マツダ)(220)
  • 三木プーリ(214)
  • ParkerTAIYO(199)
  • TRUSCO(167)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(165)
  • TPP(156)
  • Panasonic(パナソニック)(152)
  • 大阪魂(152)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(147)
  • 椿本チエイン(131)
  • ニッセイ(118)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-40」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)エスコ(8件のレビュー)
200税込220
1袋(4本)
当日出荷から翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじ穴の形状六角穴
エスカンクネクネ(40mm幅用) エスコエスカンクネクネ(40mm幅用)エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
EA982BW-1、11用。独特な形状で作業が短縮できます。
オーリング(フッ素ゴム/固定用) エスコオーリング(フッ素ゴム/固定用)エスコ
445税込490
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
材質フッ素ゴム
#400/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ#400/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)エスコ(2件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
粒度400エスコ品番EA162KS-400A外径(Φmm)50
鋼管用吊りバンド エスコ鋼管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,360税込1,496
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
シートカッター エスコシートカッターエスコ
1,340税込1,474
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水ペーパー エスコ耐水ペーパーエスコ(1件のレビュー)
6,670税込7,337
1箱(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
油紙を使用した定番製品 シャープな切れ味で優れた研削力、長寿命です。 金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
M4x8mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM4x8mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ
200税込220
1パック(4本)
当日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM4材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM4×8mm穴の形状六角穴
#40/50mm ディスクペーパー(マジック式/100枚) エスコ#40/50mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)エスコ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
粒度40エスコ品番EA162KS-40外径(Φmm)50
#40/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ#40/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)エスコ
370税込407
1個
当日出荷
粒度40エスコ品番EA162KS-40A外径(Φmm)50
露出ボックス(ハブ無/丸型) エスコ露出ボックス(ハブ無/丸型)エスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
ハブ無し 丸型
仕様●呼び:19●サイズ(mm):Φ89×40mm●材質:鋼板(電気亜鉛めっき仕上げ)アズワン品番65-2252-84
7Φx 300mm アース棒(丸型) エスコ7Φx 300mm アース棒(丸型)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-40
4.0x 75mm ドリルビット(TiAIN coat/ステンレス用) エスコ4.0x 75mm ドリルビット(TiAIN coat/ステンレス用)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NS-4.0
低背ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット エスコ低背ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセットエスコ
5,998税込6,598特価
1セット
当日出荷
セット内容2A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)8.7×10.9ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズエスコ
1,120税込1,232
1本
翌日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
80x118mm パッドホルダー エスコ80x118mm パッドホルダーエスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
手作業用の脱着可能なハンドパッドホルダーです。 複数のパッドを取り替えながら用いる場合に最適です。
材質ポリプロピレンエスコ品番EA928AS-40寸法(mm)80×118質量(g)72繰り返し・詰め替え対応
40W用 中間ギヤヘッド エスコ40W用 中間ギヤヘッドエスコ
7,400税込8,140
1個
翌日出荷
仕様40W用エスコ品番EA968CS-40
40x4.0mm 押しスプリング エスコ40x4.0mm 押しスプリングエスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
外径(Φmm)40線径(Φmm)4.0ばねの種類押しばね材質バネ鋼エスコ品番EA952S-401長さ(m)1
Tx40 [ヘックスローブ]ボールポイント キーレンチ エスコTx40 [ヘックスローブ]ボールポイント キーレンチエスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
ボールポイント付
先端形状ヘックスローブサイズT40エスコ品番EA573TS-40質量(g)124寸法L2(mm)26
40A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ40A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10Kエスコ
845税込930
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-85
40A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ40A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
405税込446
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260適合流体水系、油系、ガス系アズワン品番64-7833-93
[EA613XS-11~33,XW-1~10用] 交換用ピンセット エスコ[EA613XS-11~33,XW-1~10用] 交換用ピンセットエスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
材質特殊鋼ピン径(Φmm)4.0・5.0・6.0・7.0・8.0、(各2本+M6×10ナット5個)
T40x200mm[Torx]T型レンチ エスコT40x200mm[Torx]T型レンチエスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
軸長はハンドルの根元からの大きさです。 ハンドル側にも同サイズのTORXが付いています。
サイズT40軸長(mm)200ハンドル寸法(mm)119
216x280mm/# 4000/超精密仕上研磨シート(50枚) エスコ216x280mm/# 4000/超精密仕上研磨シート(50枚)エスコ
22,900税込25,190
1個
翌日出荷
粒度4000エスコ品番EA366MS-40
ドライバー (+ -/ESD) エスコドライバー (+ -/ESD)エスコ
8,270税込9,097
1セット
翌日出荷
4本組。セット内容:プラスドライバー×2本、マイナスドライバー×2本。プラスドライバー サイズ:#1・#2、軸径:5・6mm、軸長:80・100mm。マイナスドライバー 刃幅:4.0・5.5mm、刃厚:0.6・0.8mm、軸長:100・120mm。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。 濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 グリップエンドには先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
ポリエチレン管用立バンド EA440CSシリーズ エスコポリエチレン管用立バンド EA440CSシリーズエスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
水道配水用ポリエチレン管用の立バンド。10tゴム付。
寸法D(mm)45
12.7x 400mm 給水管(止水栓用) エスコ12.7x 400mm 給水管(止水栓用)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-40材質全長(mm)400呼び径13パイプ外径(Φmm)12.7
M12x45mm/50mm [丸形]防振ゴム エスコM12x45mm/50mm [丸形]防振ゴムエスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-40形状丸形高さ(mm)50接続ねじM12接続方式両端おねじ寸法s(mm)45ばね定数(N/mm)(下方向)900支持荷重(N)(下方向)3700材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×45mm最大許容荷重(N)7500(Z方向)、1200(X方向)適合用途防振
1/4"sqxT40 [Hexlobe]ビットソケット エスコ1/4"sqxT40 [Hexlobe]ビットソケットエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617CS-40先端形状Hexlobeアズワン品番64-7887-22
[Torx] キーレンチ(ホールド・ステンレス製 エスコ[Torx] キーレンチ(ホールド・ステンレス製エスコ
2,010税込2,211
1本
翌日出荷
先端がボルト・ナット類をしっかりつかみ脱落を防ぐ形状です。 耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 ホールド機能付
[Torx] キーレンチ(ホールド・ステンレス製 エスコ[Torx] キーレンチ(ホールド・ステンレス製エスコ
2,010税込2,211
1本
翌日出荷
先端がボルト・ナット類をしっかりつかみ脱落を防ぐ形状です。 耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 ホールド機能付
仕様●サイズ:T8●軸長(mm):90●カラー:水色●材質:ステンレスアズワン品番65-2147-67
120x120x15mm 取付自在板(ホワイト) エスコ120x120x15mm 取付自在板(ホワイト)エスコ
650税込715
1個
翌日出荷
材質ABS寸法(mm)120×15×120ホワイトアズワン品番64-2282-80取付穴ピッチ(mm)3.5
76x 76x10mm 取付自在板(ホワイト) エスコ76x 76x10mm 取付自在板(ホワイト)エスコ
360税込396
1個
翌日出荷
材質ABS寸法(mm)76×10×76ホワイトアズワン品番64-2282-79取付穴ピッチ(mm)3.5
76x 76x10mm 取付自在板(ベージュ) エスコ76x 76x10mm 取付自在板(ベージュ)エスコ
360税込396
1個
翌日出荷
材質ABS樹脂寸法(mm)76×10×76ベージュアズワン品番64-2282-59取付穴ピッチ(mm)3.5
3/8"DR/E5-E16 [TORX]ソケットセット エスコ3/8"DR/E5-E16 [TORX]ソケットセットエスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
全長(mm)22.5~30サイズE5・E6・E7・E8・E10・E11・E12・E14・E16質量(g)355差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2250-74
レジンベルト エスコレジンベルトエスコ
1,510税込1,661
1本
翌日出荷
ブラインドリベットセット(ステンレス) エスコブラインドリベットセット(ステンレス)エスコ
9,150税込10,065
1個
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-400セット内容ブラインドリベット(リベット径:3.2mm)板厚1.6~3.2mm用・板厚3.2~4.8mm用・板厚4.8~6.4mm用・板厚8.0~9.5mm用×各20本、(リベット径:4.0mm)板厚0.5~3.2mm用・板厚3.2~4.8mm用・板厚4.8~6.4mm用・板厚8.0~9.5mm用×各20本、(リベット径:4.8mm)板厚3.2~4.8mm用×15本材質ステンレス
樹脂製角材[リプラギ] エスコ樹脂製角材[リプラギ]エスコ
14,600税込16,060
1本
翌日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック公差(mm)±5
1/2"DR/E8-E24 [TORX]ソケットセット エスコ1/2"DR/E8-E24 [TORX]ソケットセットエスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
全長(mm)30~41サイズE8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20・E24質量(g)705差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2250-84
3/8"DR/ E7 [TORX]ソケット エスコ3/8"DR/ E7 [TORX]ソケットエスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
全長(mm)24サイズE7質量(g)20外径(Φmm)9差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2250-77