カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 物流用品(6)
  • 切削工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • マスク(3)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • BIGM(丸山製作所)(544)
  • 日野自動車(422)
  • SMC(350)
  • MAZDA(マツダ)(181)
  • 三菱ふそう(83)
  • ミツビシ(55)
  • 三ツ星ベルト(43)
  • (41)
  • TRUSCO(36)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
  • 大阪魂(34)
  • 椿本チエイン(32)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • ホンダ(30)
  • グリーンクロス(28)
  • CKD(25)
  • 日東工業(24)
  • 三菱電機(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-44」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナベ タッピングビス[ステンレス] エスコナベ タッピングビス[ステンレス]エスコ(10件のレビュー)
860税込946
1パック(55本)
当日出荷から翌日出荷
頭部形状(+)ナベ頭材質ステンレス十字穴番号2穴の形状十字穴
オーリング(フッ素ゴム/固定用) エスコオーリング(フッ素ゴム/固定用)エスコ
555税込611
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
材質フッ素ゴム
48mmx 32m 超強力万能ダクトテープ(白)[DUCK] エスコ48mmx 32m 超強力万能ダクトテープ(白)[DUCK]エスコ
2,290税込2,519
1巻
当日出荷
幅(mm)48厚さ(mm)0.29長さ(m)32アズワン品番64-7956-40
PT1/2インチxPF1/2インチ ミニボールバルブ エスコPT1/2インチxPF1/2インチ ミニボールバルブエスコ
2,120税込2,332
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BS-44形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×G(PF)使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
M4x40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本) エスコM4x40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)エスコ
505税込556
1パック(20本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AS-440長さ(mm)40ねじ径M4頭部形状皿頭
40-200N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型) エスコ40-200N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型)エスコ
99,300税込109,230
1個
翌日出荷
全長(mm)467仕様多目的に使えるヘッド 交換式付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール精度±3%最小目盛1N・m
25mm  パイプSカン(鉄ユニクロ/5個) エスコ25mm パイプSカン(鉄ユニクロ/5個)エスコ
150税込165
1袋(5個)
当日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ仕上)寸法(mm)A:30.5、B:23.4、C:65.0線径(Φmm)3.2適合パイプ径(Φmm)25アズワン品番64-7904-65入数5個
[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] スキマノズル エスコ[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] スキマノズルエスコ
425税込468
1個
翌日出荷
全長(mm)350先端幅(mm)12アズワン品番64-7943-46
14Φx1500mm アース棒(丸型) エスコ14Φx1500mm アース棒(丸型)エスコ
4,520税込4,972
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-44
VE36用 VE管サドル(ベージュ) エスコVE36用 VE管サドル(ベージュ)エスコ
330税込363
1袋(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA947BS-44
[丸形]防振ゴム EA949HSシリーズ エスコ[丸形]防振ゴム EA949HSシリーズエスコ
9,280税込10,208
1個
翌日出荷
六角ナット、スプリングワッシャー2個付
30mm 研磨ホイール(#600) エスコ30mm 研磨ホイール(#600)エスコ
385税込424
1個
翌日出荷
粒度600エスコ品番EA819AS-44
R 1/2"x13mm 雄ねじステム(スチーム用/ステンレス製) エスコR 1/2"x13mm 雄ねじステム(スチーム用/ステンレス製)エスコ
3,660税込4,026
1個
翌日出荷
形状ステムエスコ品番EA141BS-44
カメラケーブル EA750FSシリーズ エスコカメラケーブル EA750FSシリーズエスコ
76,800税込84,480
1本
翌日出荷
ダイヤル操作でカメラ先端部を両サイド各130°角度調整可能。配管側面や対象物の裏側などの確認に便利です。
仕様●ケーブルサイズ:Φ9mm×1m●防塵防水性能:IP67●カメラ焦点:3~5cm●材質:金属●適合品番:EA750FS-10B●重量:570gアズワン品番65-9276-39
44.0mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ44.0mm ホールソー(六角軸/HSS)エスコ
5,940税込6,534
1本
翌日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)44適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5アズワン品番64-2272-57六角軸対辺(mm)6.35
E19 ねじ無しユニバーサル(L型2方) エスコE19 ねじ無しユニバーサル(L型2方)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-44
[単3x4本] LED回転灯(緑色) エスコ[単3x4本] LED回転灯(緑色)エスコ
7,880税込8,668
1個
翌日出荷
仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-44A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)
[Torx]ドライバービット(ステンレス製)89mm EA611BSシリーズ エスコ[Torx]ドライバービット(ステンレス製)89mm EA611BSシリーズエスコ
1,100税込1,210
1本
翌日出荷
仕様●メーカー:Wera●型番:134859●サイズ:T25●商品名:3867/4●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):5.5●防錆に優れた特殊加工ステンレス製アズワン品番65-9267-41
4IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密) エスコ4IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密)エスコ
5,180税込5,698
1本
翌日出荷
商品構成単品差込サイズ(Φmm)4アズワン品番64-2224-30
1/2"/50.4x48.3mm クーラント・フレアーノズル(2個) エスコ1/2"/50.4x48.3mm クーラント・フレアーノズル(2個)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
エスコ品番EA991ES-44
[EA928AS-40用]パッド(茶) エスコ[EA928AS-40用]パッド(茶)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
汚れ落とし用、軽いワックス剥離作業、金属表面の汚れ落としに
材質ナイロン、ポリエステル不織布適合EA928AS-40用エスコ品番EA928AS-44寸法(mm)88×127×25質量(g)18
4mm/M4 交換用ピン(ピンレンチ用/1個) エスコ4mm/M4 交換用ピン(ピンレンチ用/1個)エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
二面幅(mm)4エスコ品番EA613XS-44
[Torx] キーレンチ(ホールド・ステンレス製 エスコ[Torx] キーレンチ(ホールド・ステンレス製エスコ
2,950税込3,245
1本
翌日出荷
先端がボルト・ナット類をしっかりつかみ脱落を防ぐ形状です。 耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 ホールド機能付
G 1/2"x13.0mm 雄ねじステム エスコG 1/2"x13.0mm 雄ねじステムエスコ
575税込633
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:1/2"(13mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-69入数1個
ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズエスコ
1,410税込1,551
1本
翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端
仕様●刃先径(mm):4.4●全長(mm):111●有効長(mm):39●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:24g●X型シンニング加工アズワン品番65-9290-16
樹脂製角材[リプラギ] エスコ樹脂製角材[リプラギ]エスコ
31,300税込34,430
1パック
翌日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック公差(mm)±5
44mm Sカンフック(ステンレス製) エスコ44mm Sカンフック(ステンレス製)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638AD-12材質ステンレス(SUS304)幅(mm)22全長(mm)44種類Sカン寸法L1(mm)44線径(Φmm)4使用荷重(kg)15寸法D(mm)4寸法L2(mm)36口の開き(mm)7
LEDシーリングライト(小型・センサー付) エスコLEDシーリングライト(小型・センサー付)エスコ
5,820税込6,402
1個
8日以内出荷
人感センサー付。ライト全体がきれいに光るので、光が広範囲に広がります。
オーリング(ニトリル2種/固定用) エスコオーリング(ニトリル2種/固定用)エスコ
405税込446特価
1袋(2個)
当日出荷から8日以内出荷
耐油
機能耐油
穴用スナップリングセット エスコ穴用スナップリングセットエスコ
7,560税込8,316
1個
当日出荷
穴径(Φmm)6、8、13、16、19、21、23、26材質S65C 硬度HRc44-52エスコ品番EA949DBセット内容適合穴径(入数):6mm(100)8mm(100)13mm(50)16mm(50)19mm(50)21mm(30)23mm(30)26mm(30)形状穴用スナップリングケース寸法(mm)207×145×40
マグネット極性チェッカー エスコマグネット極性チェッカーエスコ
10,800税込11,880
1個
当日出荷
簡易なチェックに対応・検査、作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。・極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。
用途磁石を部品として組み込む際の極性のチェックに・組み込み後の製品の検査に・各種磁性に関する研究、教材用に仕様●電源:アルカリボタン電池(LR44×4個)(付属)●表示ランプ:S極(緑色LED)N極(赤色LED)●極性判別能力:N/S 約20mT(200G)以上●サイズ(W×D×H)mm:143×22×23.2●重量(g):31●使用例:・音響機器、振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場・磁石を部品として実装している、自動車部品、毛電製品部品等の組み立て、検査の現場・学校法人や研究所向けに、検査用または教材としてアズワン品番65-2218-15
27x30mm 両口めがねレンチ(超ロング) エスコ27x30mm 両口めがねレンチ(超ロング)エスコ
9,770税込10,747
1個
当日出荷
仕様12ポイント材質工具鋼厚さ(mm)19.8×20.7寸法(mm)S1×S2:27×30、D1:39、D2:44、T1:19.8、T2:20.7、L:550全長(mm)550質量(g)1118アズワン品番64-7885-94
[電気設備用]ホールソーセット[LENOX] エスコ[電気設備用]ホールソーセット[LENOX]エスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷
セット内容電気設備用 ・ホールソー:6本 EA823L-22、EA823L-29 EA823L-35、EA823L-44 EA823L-51、EA823L-64(各1本) ・アーバー:2本 EA823L-4A、EA823L-5S(各1本) ・パイロットドリル:1本 EA823L-1 ・アーバーアダプター:1個 ・六角レンチ:3本 ・収納ケース
キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5) エスコキャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5)エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
ベアリング無し
ウォーターポンププライヤー(ばね付) エスコウォーターポンププライヤー(ばね付)エスコ(1件のレビュー)
1,970税込2,167
1丁
翌日出荷
1番穴で内蔵バネが無効になり、工具箱の中でもコンパクトに収納可能。 2番目以降は内蔵バネが作動するため、連続作業が迅速に行えます。 連続作業に最適なバネ内蔵機構。 高所からの落下を防止するストラップ取付穴、指や手のひらを挟まない安全ストッパーを採用。 コンパクトサイズながらクラスを超えたワイドな口開き。 グリップに突起(トリガー)を設けることで安定したグリップが可能です。 ハンドルが開いたままにならずスムーズな出し入れが可能。
仕様●最大開口(mm):40●全長(mm):175●重量:250g●口開き調節:4段階●材質:本体:高炭素鋼S58C表面処理:ニッケルクロームメッキ●焼入れ:完全無酸化焼入れ●硬度:HRC44~52アズワン品番65-2138-63
G 1/2"x13.0mm  雄ねじステム エスコG 1/2"x13.0mm 雄ねじステムエスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1/2"(13mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
50mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) エスコ50mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
仕様S1×P1:38.5×38.5mmS2×P2:44×44mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)67寸法(幅W×長さL)(mm)55×55
50mm キャスター(固定金具) エスコ50mm キャスター(固定金具)エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
仕様S1×P1:38.5×38.5mmS2×P2:44×44mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)67寸法(幅W×長さL)(mm)55×55
直結式吸収缶(有機ガス用) EA800MXシリーズ エスコ直結式吸収缶(有機ガス用) EA800MXシリーズエスコ
350税込385
1個
翌日出荷
※フィルターは付属しておりません。
仕様●捕集効率:80%以上(100分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:100Pa以下●国家検定合格:TN365号●適応ガス:有機ガス●除毒能力:100分以上●重量:44g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●軽量小型で使いやすい●ねじ込み式●国家検定合格品[区分S1](フィルター取付時)アズワン品番65-9284-31