カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • SMC(1,334)
  • MAZDA(マツダ)(747)
  • BIGM(丸山製作所)(281)
  • サンエス(98)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(65)
  • オーエッチ工業(64)
  • 日野自動車(60)
  • IDEC(和泉電気)(59)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • 伊東電機(38)
  • TRUSCO(33)
  • Kawasaki(24)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(20)
  • 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(20)
  • イトーキ(20)
  • OSG(オーエスジー)(19)
  • 谷沢製作所(19)
  • 大阪魂(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-53」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナベ タッピングビス[ステンレス] エスコナベ タッピングビス[ステンレス]エスコ(10件のレビュー)
860税込946
1パック(20本)
当日出荷から翌日出荷
頭部形状(+)ナベ頭材質ステンレス十字穴番号2穴の形状十字穴
両面カラーマグネットシート エスコ両面カラーマグネットシートエスコ
700税込770
1枚
当日出荷から翌日出荷
表はカラーシート、裏面は白の両面タイプ。
カーテンフック ステンレス製/5個 EA638DSシリーズ エスコカーテンフック ステンレス製/5個 EA638DSシリーズエスコ
800税込880
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
材質SUS304使用荷重(kg)0.1
49mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本) エスコ49mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本)エスコ
185税込204
1個
当日出荷
エスコ品番EA951DS-53材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)直径3.38×49許容荷重(kg)13種類ボルト・スクリューねじ径M4線径(Φmm)3.38使用荷重(kg)13寸法A(mm)27表面処理化学研磨仕上寸法B(mm)22寸法C(mm)19
M5x30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/16本) エスコM5x30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/16本)エスコ
530税込583
1パック(16本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-530材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M5頭部形状皿頭
55.5x29.8mm [スチール製]ボールキャスター(ゴミ抜け付 エスコ55.5x29.8mm [スチール製]ボールキャスター(ゴミ抜け付エスコ
650税込715
1個
翌日出荷
材質スチール外径(Φmm)55.5アズワン品番64-2296-77ボール直径(mm)25.4
Φ150mm ラウンドモーターフィルター エスコΦ150mm ラウンドモーターフィルターエスコ
2,500税込2,750
1パック(10枚)
翌日出荷
材質難燃性ポリエステル寸法(mm)直径×厚み:Φ150×10.7入数10枚
4.0x8.2mm ブラインドリベット エスコ4.0x8.2mm ブラインドリベットエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-53リベット径(Φmm)4板厚(mm)3.2~4.8
310x230mm 凸面ミラー(角型・ポール取付用) エスコ310x230mm 凸面ミラー(角型・ポール取付用)エスコ
7,850税込8,635
1個
翌日出荷
仕様角度調整可能エスコ品番EA724ZS-53材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工)寸法(mm)310×230質量(g)1060取付可能ポール径(Φmm)25~60曲率半径600R
8mm/285mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型) エスコ8mm/285mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)エスコ
5,440税込5,984
1本
翌日出荷
厚さ(mm)7.5×12.0寸法(mm)8全長(mm)285質量(g)88アズワン品番64-2240-49
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコM6x16mm/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-53形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式片端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)200支持荷重(N)(下方向)250材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
Φ4.4mmx2.0m パソコンセキリュティーワイヤー エスコΦ4.4mmx2.0m パソコンセキリュティーワイヤーエスコ
4,820税込5,302
1個
翌日出荷
シリンダ部がL字になっているので、取り付け機器の側面、裏面など狭い場所でも脱着が簡単です。 シリンダ部が小さいので、取り付けても邪魔になりません。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
仕様7(W)×3(H)セット内容本体×1、カギ×2材質本体:亜鉛合金、ケーブル部:中はステンレス、表面はPVCカバー寸法(mm)ワイヤー長:2.0m、ワイヤー直径:4.4型番SLE-20Sシリンダー径(Φmm)27.7(W)×32(H)(シリンダとワイヤー接続部分までの外寸)、直径:15.2(セキュリティスロット取り付け側)アズワン品番65-2310-32
VE28用 台付VE管サドル(ベージュ) エスコVE28用 台付VE管サドル(ベージュ)エスコ
550税込605
1袋(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA947BS-53
5.3x110mm マルチドリル(六角軸) エスコ5.3x110mm マルチドリル(六角軸)エスコ
895税込985
1本
翌日出荷
全長(mm)110刃先径(Φmm)5.3有効長(mm)60アズワン品番64-2271-92
DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(黄色) エスコDC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(黄色)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-53A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
発泡ポリプロピレン枕木 (中用) エスコ発泡ポリプロピレン枕木 (中用)エスコ
6,310税込6,941
1個
翌日出荷
軽量で楽に設置することができます。緩衝性能に優れ、資材を傷つけることなく保管できます。中用。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。
材質EPP8倍ブルー質量(g)510耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)594×110×83
E31 ユニバーサル(T型3方) エスコE31 ユニバーサル(T型3方)エスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-53
205x 35x 68mm サウンドスピーカー USB電源 エスコ205x 35x 68mm サウンドスピーカー USB電源エスコ
6,520税込7,172
1個
翌日出荷
クリップでノートパソコン上部に挟んで固定したり、ディスプレイ下部などにも設置ができるUSB電源供給のサウンドバースピーカーです。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-SPL11UBKN●実用最大出力:6W(3W+3W)●周波数特性:80~18000Hz●電源:USB●サイズ:205(W)×35(D)×68(H)mm●重量:290g(スピーカー本体のみ)●インピーダンス:4Ω●スピーカーサイズ:40×40mm●コネクタ形状:Φ3.5mmステレオミニジャック●スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカーシステム(非防磁設計)●ケーブル長:PC接続ケーブル/1.2m、USB電源ケーブル/1.2mアズワン品番65-3891-66
766x240x603mm スマートフォン保管用キャビネット エスコ766x240x603mm スマートフォン保管用キャビネットエスコ
95,900税込105,490
1個
翌日出荷
仕様鍵本数:35セット(各2本)材質亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)寸法(mm)766(W)×240(D)×603(H)質量(kg)25棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)140(W)×215(D)×55(H)アズワン品番65-2289-98
3/8"DR/T30x50mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ3/8"DR/T30x50mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
全長(mm)50サイズT30質量(g)45軸長(mm)21差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2250-98
53x 6.0mm Sフック(ステンレス製) エスコ53x 6.0mm Sフック(ステンレス製)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638EG-31
DC24V/21W 自動車用テール&ストップ電球 エスコDC24V/21W 自動車用テール&ストップ電球エスコ
535税込589
1個
当日出荷
ターンシグナル用 耐振長寿命 ECE認証取得品
仕様●定格:24V・21W●ガラス球:S25●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ26.5×53mmアズワン品番65-2178-94
DC24V/25W 自動車用テール&ストップ電球 エスコDC24V/25W 自動車用テール&ストップ電球エスコ
535税込589
1個
当日出荷
フラッシャーランプ用
仕様●定格:24V・25W●ガラス球:S25●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ26.5×53mmアズワン品番65-2178-93
300mm 交換ブラシ(EA928AD-53用) エスコ300mm 交換ブラシ(EA928AD-53用)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
適合EA928AD-53、-53S用替穂先エスコ品番EA928AD-53B幅(cm)30繰り返し・詰め替え対応
直径59mm/3600g両頭ハンマー エスコ直径59mm/3600g両頭ハンマーエスコ
9,700税込10,670
1個
翌日出荷
頭部対辺(mm)59全長(mm)850材質頭:機械構造用炭素鋼(S53C) 柄:ポリプロピレン頭質量(g)3600
DC18.0V 電動ブロワ 充電式 エスコDC18.0V 電動ブロワ 充電式エスコ
26,100税込28,710
1個
翌日出荷
ガーデンノズル搭載 立ったままラクに足元の落ち葉を吹き飛ばせます。 ガーデンノズルで立ったままでも使いやすい。 クラストップの大風量 思い通りの風量調整 スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。 オンロックボタン、連続作業がラクにできます。 吸い込み・吹き飛ばし ダストバッグは付属しておりません。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RB18DC(BCL)●風量:0~3.5m3/min(ノズルなし)●風速:最大78m/s平均58m/s●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:強/約8分、中/約26分、弱/約53分●回転数:0~20,000rpm●サイズ:840×189×150(H)mm●重量:1.6kg(バッテリー込み)アズワン品番68-1860-96
直径62mm/4500g両頭ハンマー エスコ直径62mm/4500g両頭ハンマーエスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
頭部対辺(mm)62全長(mm)850材質頭:機械構造用炭素鋼(S53C) 柄:ポリプロピレン頭質量(g)4500
直径55mm/2700g両頭ハンマー エスコ直径55mm/2700g両頭ハンマーエスコ
9,060税込9,966
1個
翌日出荷
頭部対辺(mm)55全長(mm)850材質頭:機械構造用炭素鋼(S53C) 柄:ポリプロピレン頭質量(g)2700
300mm ほうき・自在(PP) エスコ300mm ほうき・自在(PP)エスコ
785税込864
1個
翌日出荷
全長(mm)1380エスコ品番EA928AD-53S材質穂先:ポリプロピレン、柄:鋼管に塩ビコーティング幅(mm)300毛丈(mm)60繰り返し・詰め替え対応
1.3Kg 両頭ハンマー[ショートハンドル] エスコ1.3Kg 両頭ハンマー[ショートハンドル]エスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
種類両口ハンマー全長(mm)245材質(頭)機械構造用炭素鋼(S53C)材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575WK-2
ひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズエスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ピロー形ユニット EA966MXシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MXシリーズエスコ
5,470税込6,017
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUP形:000●軸径(mm):10●サイズ(mm):H/18、L/67、A/16、J/53、N/7、H1/6、H2/35、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/ステンレス鋼●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーアズワン品番65-9331-21
ピロー形ユニット EA966MWシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MWシリーズエスコ
1,860税込2,046
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UP形:000●軸径(mm):10●サイズ(mm):H/18、L/67、A/16、J/53、N/7、H1/6、H2/35、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●円筒穴形●偏心輪付●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-14
ひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズエスコ
2,070税込2,277
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号KFL形:002●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/67、L/42、A/13、J/53、N/7、A1/6.5、A2/6.5、A0/18.5、B/16.5、S/4.5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M6●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9330-49