「s管」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10個)
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(3個)
160 税込176
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
1巻
20,400 税込22,440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1/2●内径(mm):15.8●外径(mm):21.1●長さ(m):10●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様 アズワン品番65-9318-78
1巻
33,800 税込37,180
翌日出荷

材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1●内径(mm):26.4●外径(mm):33.2●長さ(m):1●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様 アズワン品番65-9318-83
1巻
8,760 税込9,636
翌日出荷

材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1●内径(mm):26.4●外径(mm):33.2●長さ(m):5●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様 アズワン品番65-9318-85
1巻
36,500 税込40,150
翌日出荷

材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:3/4●内径(mm):20.8●外径(mm):26.5●長さ(m):3●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様 アズワン品番65-9318-80
1巻
13,700 税込15,070
翌日出荷

材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1●内径(mm):26.4●外径(mm):33.2●長さ(m):10●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様 アズワン品番65-9318-86
1巻
73,100 税込80,410
翌日出荷

。材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1/2●内径(mm):15.8●外径(mm):21.1●長さ(m):3●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様 アズワン品番65-9318-76
1巻
11,400 税込12,540
翌日出荷

材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
1巻
4,050 税込4,455
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1/2●内径(mm):15.8●外径(mm):21.1●長さ(m):5●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様 アズワン品番65-9318-77
1巻
16,900 税込18,590
翌日出荷


家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。特殊な短い真鍮ノズル。内径40mm~200mmの配管洗浄用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。
用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃に 質量(g)1356 耐圧(MPa)16 適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。 直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15 耐熱温度(℃)40 ノズル径(Φmm)12
1個(1個)
24,000 税込26,400
翌日出荷

同軸ケーブル用 木ねじ1本で固定できます。
仕様●適合管:5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB●適合径(mm):7.4~7.7●入数:10個●材質:SUS304●ねじ穴径:5mm アズワン品番65-2262-40
1袋(10個)
395 税込435
当日出荷

ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管28●サイズ(mm):116×196×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用2方出(S) アズワン品番65-9313-97
1個
1,550 税込1,705
3日以内出荷

ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管22●サイズ(mm):116×188×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用2方出(S) アズワン品番65-9313-96
1個
1,320 税込1,452
3日以内出荷

ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管16●サイズ(mm):116×180×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用2方出(S) アズワン品番65-9313-95
1個
1,000 税込1,100
3日以内出荷

高風速、および汚れがひどい空気の風速測定に最適。
仕様●仕様:EA743AK-2用 350mmL字型ピトー管●測定範囲:+1~+100m/s●動作温度:0~600℃●ハウジング:金属ハウジング●色:銀●サイズ:Φ7×350mm●重量(g):94●材質:ステンレス●風速測定用 アズワン品番65-9276-29
1本
26,000 税込28,600
8日以内出荷

ばいじんの多い環境での流速測定に最適。
仕様●仕様:EA743AK-2用 500mmL字型ピトー管●測定範囲:+1~+100m/s●動作温度:0~600℃●ハウジング:金属ハウジング●色:銀●サイズ:Φ7×500mm●重量(g):126●材質:ステンレス●流速測定用 アズワン品番65-9276-30
1本
30,000 税込33,000
8日以内出荷

関連カテゴリ