カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ERECTA(エレクター)(122)
  • SAMTEC(100)
  • サンドビック(81)
  • SANDVIK(39)
  • イトーキ(28)
  • SMC(24)
  • プラス[家具](22)
  • 三菱マテリアル(18)
  • をくだ屋技研(16)
  • RS PRO(14)
  • NACHI(不二越)(13)
  • 伊東電機(13)
  • ナイキ(12)
  • アイトス(12)
  • TRUSCO(11)
  • 東洋技研(10)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • 岡崎精工(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-107」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アース端子(ねじ止め) エスコアース端子(ねじ止め)エスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
RoHS対応品 筺体への固定をネジで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。 表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"sqx 5/8" ソケット エスコ3/8"sqx 5/8" ソケットエスコ
230税込253
1個
欠品中
エスコ品番EA687BS-107
1/4"sqx11/32" ソケット エスコ1/4"sqx11/32" ソケットエスコ
255税込281
1個
当日出荷
エスコ品番EA687AS-107
ダンボール箱 エスコダンボール箱エスコ
2,130税込2,343
1枚(10枚)
翌日出荷
収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。無地タイプ。
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト質量(g)300入数(枚)10容量(L)13内寸奥行(mm)360内寸幅(mm)260外寸法・幅(mm)270外寸法・高さ(mm)156収納の目安たたんだYシャツ、B4サイズの雑誌・書類など外寸法・奥行(mm)370内寸高さ(mm)146
1/2"sqx11/16" ソケット エスコ1/2"sqx11/16" ソケットエスコ
320税込352
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-107
9x140mm [Hexagon]T型レンチ エスコ9x140mm [Hexagon]T型レンチエスコ
4,560税込5,016
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)9全長(mm)140アズワン品番64-2229-94
1/4"x185mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス) エスコ1/4"x185mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
サイズ規格インチ形状L型エスコ品番EA573WS-107先端形状Ball Hex-Plus
1/2"DRx11/32"/43mm [INHEX]ビットソケット エスコ1/2"DRx11/32"/43mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
全長(mm)43差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2242-53対辺(inch)11/32
M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム エスコM10x30mm/40mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM10×30mmエスコ品番EA949HS-107形状丸形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)30ばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)1300材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)2500(Z方向)、440(X方向)適合用途防振
21mm ダイヤモンドディスク(#800) エスコ21mm ダイヤモンドディスク(#800)エスコ
745税込820
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AS-107
1/4"sq[1.6x10 mm] [-]ビットソケット エスコ1/4"sq[1.6x10 mm] [-]ビットソケットエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618AS-107先端形状マイナス(-)
3/8sqx13/16 [CROW-FOOT]スパナ エスコ3/8sqx13/16 [CROW-FOOT]スパナエスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
差込角(sq.)3/8サイズ(inch)13/16エスコ品番EA617YS-107
3/8”sqx3/4”[CROWFOOT]スパナ エスコ3/8”sqx3/4”[CROWFOOT]スパナエスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
材質スチール全長(mm)46.0サイズ3/4”差込角(inch)3/8”外径(mm)38.9
R 3/8"x 7.0mm 雄ねじステム エスコR 3/8"x 7.0mm 雄ねじステムエスコ
395税込435
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)6アズワン品番64-7819-76タケノコ径(Φmm)7
ネットワークカメラ (屋外用) エスコネットワークカメラ (屋外用)エスコ
36,600税込40,260
1個
翌日出荷
屋外用(IP67)。マイクロSDカード、最大256GB対応、マイク内蔵。アダプタ(DC12V/1A)は別売です。EA864CD-571Aと組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。画像センサー 1/2.8” 2メガピクセルプログレッシブ CMOS、解像度 1080P(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×480/704×576) VGA(640×480) CIF(352×240/352×288)、電子シャッタースピード:オート/マニュアル 1/3s-1/100000s、最低照度 0.002 Lux@F1.6( カラー)/0.0002 Lux@F1.6( 白黒)/0Lux@F1.6( 赤外線LED 点灯時)、撮影範囲 107°(水平) 56°(垂直)、撮影距離の目安 検知:43.9m 観察:17.5m 認識:8.8m 識別:4.4m、圧縮方式:H.265/H.264/MJPEG、フレームレート メインストリーム:1920×1080 (1~25/30fps) サブストリーム:704×576(1~25fps)/704×480(1~30fps)、ビットレート 操作:固定 / 可変 , H264:3 ~ 6144Kbps, H265:12 ~ 6144Kbps、Day/Night オート(ICR)/カラー/白黒、逆光補正:BLC/HLC/WDR(120dB)、ホワイトバランス オート/自然/街灯/屋外/マニュアル、ノイズリダクション有 (3D NR)、SmartIR有、フリップ 0°/90°/180°/270°、ミラーOff/On、オーディオ ビデオ:音声圧縮方式:G.711a, G.711Mu, G.726, PCM インターフェース:入力 ×1( 内蔵マイク )、IVS機能 ラインクロス・侵入検知、SMD対応、プロトコル IPv4, IPv6, HTTP, ARP, RTP, RTSP, RTCP,RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS,NTP, Multicast,ICMP, IGMP、互換性 ONVIF(S/T)、CGI、P2P、マイルストーン、エッジストレージ FTP, SFTP, MicroSD カード (最大 256GB)、推奨管理ソフトウェア Smart PSS、DSS、DMSS、電源:PoE, DC12V。
仕様【ストリーミング方式】ユニキャスト / マルチキャスト【ストリーミング能力】2ストリーム【スマートコーデック】オン/オフ【赤外線O (N)/OFF】オート/マニュアル付属品取付ビス、端子カバー ( 非防水 )寸法(mm)Φ70×165質量(g)374消費電力(W)最大 5.1 (PoE)対応最大ユーザーアクセス数:6防塵防水性能IP67、IK10焦点距離(mm)2.8検知方式動体:オン/オフ (4ゾーン)動作温度(℃)-40~60口径(最大)F1.6デジタルズーム16倍照射距離(m)赤外線/最大30走査方式プログレッシブプライバシーゾーンオン/オフ(4ゾーン)イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)湿度範囲(%)95 (RH)以下
0.5ton 吊りフック エスコ0.5ton 吊りフックエスコ
25,100税込27,610
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987NE-0.5材質特殊合金鋼質量(kg)0.7種類フック寸法L(mm)158使用荷重(t)0.5寸法d(mm)16寸法L1(mm)35寸法S(mm)75寸法B(mm)52寸法S1(mm)107