カテゴリ

  • 作業工具(35)
  • メカニカル部品(28)
  • 機構部品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 切削工具(11)
  • 物流用品(9)
  • 電気材料(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(20)
  • BIGM(丸山製作所)(1,468)
  • MAZDA(マツダ)(782)
  • 大阪魂(716)
  • SMC(616)
  • NAKANO(397)
  • 三木プーリ(316)
  • メディアカバーマーケット(291)
  • YAMAHA(ヤマハ)(246)
  • TRUSCO(134)
  • サンエス(122)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(110)
  • Panasonic(パナソニック)(106)
  • 三菱マテリアル(97)
  • KTC(96)
  • アイトス(94)
  • コノエ(86)
  • AMPHENOL(86)
  • OSG(オーエスジー)(83)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-14」の検索結果

関連キーワード
172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
14mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) エスコ14mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)エスコ(3件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷
二面幅(mm)14エスコ品番EA684AS-14
1000ml計量カップ(ステンレス製) エスコ1000ml計量カップ(ステンレス製)エスコ
2,370税込2,607
1個
当日出荷
容量(mL)1000材質ステンレス(18-8)目盛単位(mL)200寸法(mm)直径110×108
[充電式] LED回転灯(マグネット付) エスコ[充電式] LED回転灯(マグネット付)エスコ
7,750税込8,525
1個
当日出荷
マグネット付 ニッケル水素電池を内蔵しており、付属ACアダプタで充電します。 別売のUSB充電コードやシガーアダプタからも充電可能。 回転、点滅切替式 回転、点滅、消灯をプッシュスイッチのみで操作可能。
ダイヤル錠 (ステンレス製ツル) エスコダイヤル錠 (ステンレス製ツル)エスコ
1,800税込1,980
1個(1個)
翌日出荷から8日以内出荷
番号設定可能。
材質本体:真鍮(サテンニッケルメッキ)ロックダイヤル錠材質(吊)ステンレス
3/8"sqx14mm ソケット エスコ3/8"sqx14mm ソケットエスコ
225税込248
1個
当日出荷
エスコ品番EA687BS-14
14mm Tハンドルソケットレンチ エスコ14mm Tハンドルソケットレンチエスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687S-14
#320x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ#320x25mm[3mm軸]研磨材入バフエスコ
390税込429
1個
当日出荷
粒度#320直径(Φmm)25軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AS-14高さ(mm)8最大回転数(min-1[r.p.m])5000
40mm スイベル式ミニブロック(ステンレス製) エスコ40mm スイベル式ミニブロック(ステンレス製)エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
回転式。 スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-14全長(mm)110車輪径(Φmm)40質量(g)85種類滑車寸法L(mm)110寸法L1(mm)18使用荷重(kg)60寸法B(mm)43寸法L2(mm)67寸法B2(mm)22寸法B1(mm)13使用ロープ径(mm)~9材質(枠)ステンレス(SUS304)材質(シーブ)ナイロン
1/4"sqx14mm ソケット エスコ1/4"sqx14mm ソケットエスコ(2件のレビュー)
270税込297
1個
当日出荷
エスコ品番EA687AS-14
14mm 片目片口スパナ(ステンレス製) エスコ14mm 片目片口スパナ(ステンレス製)エスコ
4,130税込4,543
1本
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)14全長(mm)175質量(g)90アズワン品番64-2240-03
積載荷重標識(1スパン/無地) エスコ積載荷重標識(1スパン/無地)エスコ
1,450税込1,595
1枚
当日出荷
非粘着
仕様●サイズ(mm):450×600×1(t)●表示内容:無地●材質:エコユニボード●取付穴:Φ4.2mm×4ヶ所アズワン品番65-2305-76
14.0mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ14.0mm ホールソー(六角軸/HSS)エスコ
2,140税込2,354
1個
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)14適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
20L バケツ(ステンレス製/ふた付) エスコ20L バケツ(ステンレス製/ふた付)エスコ
22,600税込24,860
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(18-8)仕様フタ付、目盛付エスコ品番EA508S-14形状丸形寸法(mm)Φ350×280特性目盛付き取手ワイヤーバネ商品タイプ本体+フタ繰り返し・詰め替え対応
11.0x380mm ナイロン チューブブラシ エスコ11.0x380mm ナイロン チューブブラシエスコ
720税込792
1個
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109S-14全長(mm)380寸法・サイズ(mm)Φ11.0×75材質(ブラシ部)ナイロン製材質(柄部)スチール
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)エスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷から8日以内出荷
突き出しセンタ有無
14x1.6mm 押しスプリング エスコ14x1.6mm 押しスプリングエスコ(1件のレビュー)
3,710税込4,081
1個
翌日出荷
外径(Φmm)14線径(Φmm)1.6ばねの種類押しばね材質バネ鋼エスコ品番EA952S-142長さ(m)1
205x480x178mmパーツトレー(重ね置型/12個) エスコ205x480x178mmパーツトレー(重ね置型/12個)エスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
同サイズの積み重ねができます。 同サイズの連結ができます。(EA661CS-5とも連結できます。) 付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。
仕様連結用アタッチメント付(縦用)エスコ品番EA661CS-14材質ポリプロピレン質量(g)751容量(L)2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×178内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×425×170
5.5x0.8x120mm[-]ドライバー(ESD) エスコ5.5x0.8x120mm[-]ドライバー(ESD)エスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
導電性グリップの為、静電気を逃します。
仕様ESD商品構成単品
M14 皿ワッシャー エスコM14 皿ワッシャーエスコ
440税込484
1個
欠品中
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)28エスコ品番EA637GS-14材質焼入鋼厚さ(mm)5.6寸法H(mm)5.6外径(Φmm)28寸法D1(mm)16.5適合ねじM14
IVアースコード エスコIVアースコードエスコ
6,670税込7,337
1巻
翌日出荷
長さ(m)50耐熱温度(℃)60
560x295x220mm/22L バスケット OD色/3個 エスコ560x295x220mm/22L バスケット OD色/3個エスコ
3,790税込4,169
1セット(3個)
翌日出荷
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。サイドにはハンドルがあり、重たいモノを持つ時にご利用ください。
仕様●容量:約22l●サイズ(mm):560×295×220●色:OD●材質:ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)●積み重ね可能●長尺工具・道具類の収納に適したロングサイズアズワン品番65-9260-26
真鍮ハンマー エスコ真鍮ハンマーエスコ
58,900税込64,790
1本
翌日出荷
厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。 安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。 グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
[EA997PS-2~5用] 替フィルター(400mm用) エスコ[EA997PS-2~5用] 替フィルター(400mm用)エスコ
5,400税込5,940
1個
翌日出荷
325x265x100mm穴付トレー(ステンレス製) エスコ325x265x100mm穴付トレー(ステンレス製)エスコ
5,710税込6,281
1個
翌日出荷
修理パーツの洗浄に
材質ステンレス(18-8)容量(L)6.0外寸(mm)325×265×100(H)
M5x12mm/15mm [丸形]防振ゴム エスコM5x12mm/15mm [丸形]防振ゴムエスコ
330税込363
1個
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-14形状丸形高さ(mm)15接続ねじM5接続方式両端おねじ寸法s(mm)12ばね定数(N/mm)(下方向)74支持荷重(N)(下方向)130材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM5×12mm最大許容荷重(N)160(Z方向)、34(X方向)適合用途防振
3/8"sqx14mm [INHEX]ビットソケット エスコ3/8"sqx14mm [INHEX]ビットソケットエスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618BS-14材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38質量(g)78差込角(mm)9.5(3/8")軸長(mm)11.4外径(Φmm)20先端形状六角形対辺14
3/8"sqx14mm [CROW FOOT]スパナ エスコ3/8"sqx14mm [CROW FOOT]スパナエスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617AS-14
3.2-4.8mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本) エスコ3.2-4.8mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本)エスコ
1,170税込1,287
1パック(50本)
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-14材質スチールリベット径(Φmm)4.8板厚(mm)3.2~4.8
Rc1・1/2” ボールバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコRc1・1/2” ボールバルブ(ダクタイル鋳鉄製)エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470AS-14材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類ボールバルブ
R1・1/2”x300mm 両ねじニップル エスコR1・1/2”x300mm 両ねじニップルエスコ
4,570税込5,027
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DS-14
14x1.0mm 押しスプリング エスコ14x1.0mm 押しスプリングエスコ
3,070税込3,377
1個
翌日出荷
外径(Φmm)14線径(Φmm)1.0ばねの種類押しばね材質バネ鋼エスコ品番EA952S-141長さ(m)1
ラチェットレンチ シノ付 EA602ASシリーズ エスコラチェットレンチ シノ付 EA602ASシリーズエスコ
3,940税込4,334
1本
翌日出荷
シノ付、正逆転操作は切換え爪式です。片側ソケット部が突出ていないため、狭い凹部の締付けに適しています。12ポイント
水性蛍光ペン(太・細) エスコ水性蛍光ペン(太・細)エスコ
1,000税込1,100
1セット(10本)
翌日出荷
入数:10本。1本で太、細書き両用。
線幅(mm)【細】0.8~1.1、【太】4グリーンマーク認定
[カム式]荷締ストラップ エスコ[カム式]荷締ストラップエスコ
1,970税込2,167
1本
翌日出荷
スチールバックル。
ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)166材質(ベルト)ポリエステル動作温度(℃)-40~100
ストレーナー用保温カバー ねじ式 EA465ASシリーズ エスコストレーナー用保温カバー ねじ式 EA465ASシリーズエスコ
21,700税込23,870
1個
翌日出荷
現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール耐熱温度(℃)80~200
40mm/45°/M16 スイッチドッグ エスコ40mm/45°/M16 スイッチドッグエスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
材質S45C(四三酸化鉄被膜)角度(°)45
10x 0.65mm ストリッパボルトシム(25個) エスコ10x 0.65mm ストリッパボルトシム(25個)エスコ
2,220税込2,442
1パック
翌日出荷
材質SUS302厚さ(mm)0.65適合ねじ(mm)10入数25枚
M12/呼14 菱形Tスロットナット エスコM12/呼14 菱形Tスロットナットエスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637FS-14材質焼入鋼寸法A(mm)16寸法D(mm)8寸法C(mm)22適合T溝幅(mm)14
[EA815LS-1,-2用] 角度調整金具 エスコ[EA815LS-1,-2用] 角度調整金具エスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
EA815LS-1、-2用角度調整金具
仕様●材質:SUS304アズワン品番65-2228-58
30 - 32mm  /G1・1/2" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ30 - 32mm /G1・1/2" ケーブルグラウンド(難燃型)エスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)30~32エスコ品番EA948HS-14