カテゴリ

  • 作業工具(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 物流用品(10)
  • メカニカル部品(7)
  • 機構部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 清掃用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(25)
  • SMC(1,069)
  • BIGM(丸山製作所)(1,051)
  • YAMAHA(ヤマハ)(747)
  • MAZDA(マツダ)(586)
  • 大阪魂(191)
  • ホンダ(104)
  • IDEC(和泉電気)(102)
  • Panasonic(パナソニック)(99)
  • 日野自動車(81)
  • KTC(78)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(77)
  • DAYTONA(デイトナ)(73)
  • TRUSCO(72)
  • FPC(72)
  • brembo(70)
  • 三菱電機(68)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(60)
  • SHIMANO(シマノ)(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-21」の検索結果

関連キーワード
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC24V/21W 自動車用テール&ストップ電球 エスコDC24V/21W 自動車用テール&ストップ電球エスコ
535税込589
1個
当日出荷
ターンシグナル用 耐振長寿命 ECE認証取得品
仕様●定格:24V・21W●ガラス球:S25●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ26.5×53mmアズワン品番65-2178-94
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
50税込55
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW00●サイズ:M10●サイズ(mm):D1/10、k/8.5、E/3、t/1、S/3、D4/13.5、D5/21、r/0.5、u/2●歯の数:9●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9324-89
[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズエスコ
140税込154
1個
翌日出荷から翌々日出荷
パイプ径Φ28mmパイプラック用
M4x 250mm ねじ付ロングフック(ステンレス製) エスコM4x 250mm ねじ付ロングフック(ステンレス製)エスコ
800税込880
1本
翌日出荷
材質SUS304寸法(mm)Φ4×250サイズW:21、S:15、A:25質量(g)27口幅(mm)15アズワン品番64-7904-32
レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト) エスコレーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト)エスコ
11,800税込12,980
1台
当日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器 手のひらに収まるコンパクトサイズ お手持ちのカメラ用三脚に取付可能 自動補正OFF機能付
仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本アズワン品番65-2217-53
48.6mm 単管パイプ用キャップ(2個) エスコ48.6mm 単管パイプ用キャップ(2個)エスコ
1,330税込1,463
1パック(2個)
当日出荷
材質ポリプロピレン寸法(mm)Φ53×49適合管径(Φmm)48.6アズワン品番64-7958-68
安全衛生旗(綿) エスコ安全衛生旗(綿)エスコ
2,850税込3,135
1枚
翌日出荷
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AN21●サイズ:M105●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M105×2.0、D3/140、D4/126、Bn/18、S/12、T/5、D6/106●材質:SS400アズワン品番65-9324-76
3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズ エスコ3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズエスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷から3日以内出荷
M4x 500mm ねじ付ロングフック(ステンレス製) エスコM4x 500mm ねじ付ロングフック(ステンレス製)エスコ
1,120税込1,232
1本
翌日出荷
材質SUS304寸法(mm)Φ4×500サイズW:21、S:15、A:25質量(g)52口幅(mm)15アズワン品番64-7904-09
40角用アルミ座金 エスコ40角用アルミ座金エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
Uポールを自立させるためのベース板。 Uポール取付用ビス×4本付 1mm厚パッド付
伸縮ガードバー(バッグ付) エスコ伸縮ガードバー(バッグ付)エスコ
18,300税込20,130
1セット
翌日出荷
セット内容:伸縮ガードバー(3本)、収納バッグ。黄色の反射テープが巻かれています。夏、曲がりにくく、冬、割れにくい耐候仕様。ショルダーベルト、持ち手付。収納バッグ付。バッグの収納口は巾着のように絞れます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
材質ABS樹脂、ポリエチレン【バッグ】生地:ポリエステル1680D、スタンド:アルミ寸法(mm)スタンド:670×2本黄/黒直径(Φmm)41高さ(mm)設置時の地面からの高さ:1050質量(g)480長さ(m)1.3~2(伸縮タイプ)耐荷重(kg)20リング寸法(mm)【両端】内径:85、外径:108間隔(mm)ゼブラ:200収納の目安1.5mガードバーで12~15本、バッグ寸法(mm)Φ200×1200
M4x1000mm ねじ付ロングフック(ステンレス製) エスコM4x1000mm ねじ付ロングフック(ステンレス製)エスコ
2,340税込2,574
1本
翌日出荷
材質SUS304寸法(mm)Φ4×1000サイズW:21、S:15、A:25質量(g)102口幅(mm)15アズワン品番64-7904-11
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
225税込248
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
680税込748
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW21●サイズ:M105●サイズ(mm):D1/105、k/100.5、E/12、t/1.8、S/12、D4/126、D5/145、r/1.2、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9325-11
M16 ツインナット エスコM16 ツインナットエスコ
7,640税込8,404
1個
翌日出荷
締め付け部まで一気にナットを通せます
材質焼入鋼寸法(mm)D1:31、M:21、S:24
[EA954JD-1~-33・FD-41~52用]仕切板 EA954JDシリーズ エスコ[EA954JD-1~-33・FD-41~52用]仕切板 EA954JDシリーズエスコ
810税込891
1ケース
翌日出荷
※本製品は仕切板のみです。仕切り板を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。
200mm やすり(平/木工用) エスコ200mm やすり(平/木工用)エスコ
3,340税込3,674
1個
翌日出荷
用途木、軟金属材質合金工具鋼(SKS-8)アズワン品番64-2216-88
13x15mm 両口めがねレンチ(超ロング) エスコ13x15mm 両口めがねレンチ(超ロング)エスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
材質工具鋼厚さ(mm)9.9×10.5寸法(mm)S1×S2:13×15、D1:21、D2:24、T1:9.9、T2:10.5、L:355全長(mm)355質量(g)197アズワン品番64-7885-89
3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ エスコ3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズエスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷から3日以内出荷
A4判 カラーインデックス(PPシート/5色入) エスコA4判 カラーインデックス(PPシート/5色入)エスコ
280税込308
1冊
当日出荷
付属品インデックスシール付き材質ポリプロピレン製寸法(mm)297×210(+インデックス高12)5色5山(ブルー・グリーン・イエロー・オレンジ・グレー)各1枚アズワン品番64-7917-91繰り返し・詰め替え対応
250x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(赤/白) エスコ250x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(赤/白)エスコ
1,860税込2,046
1個
当日出荷
赤/白商品タイプ両面寸法(mm)250×300×1.0仕様両面着磁エスコ品番EA781BS-21材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)吸着力15gf/cm2以上
1.97m 脚立(絶縁/FRP製) エスコ1.97m 脚立(絶縁/FRP製)エスコ
78,200税込86,020
1台
7日以内出荷
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60仕様耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。段数7設置寸法・奥行(mm)1396設置寸法・幅(mm)697天板寸法(mm)260×165型番FRP-SL21Sアズワン品番64-7943-71収納寸法・幅(mm)705収納寸法・奥行(mm)185収納寸法・高さ(mm)2115
110mm シートカッター(引き切り) エスコ110mm シートカッター(引き切り)エスコ(2件のレビュー)
6,420税込7,062
1個
当日出荷
エスコ品番EA589CS-21
25mm ヒートン(ステンレス製/5本) エスコ25mm ヒートン(ステンレス製/5本)エスコ
129税込142特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA951DS-21材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)直径2.45×25種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)2.45寸法A(mm)14表面処理化学研磨仕上寸法B(mm)11寸法C(mm)12
M10/37x20mm クリップナット(5個) エスコM10/37x20mm クリップナット(5個)エスコ
2,330税込2,563
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA949GS-210
1/2"sqx17mm ソケット(12角) エスコ1/2"sqx17mm ソケット(12角)エスコ
330税込363
1個
当日出荷
エスコ品番EA687CS-217
75x115mm/S 業務用スポンジ(HACCP認証取得品) エスコ75x115mm/S 業務用スポンジ(HACCP認証取得品)エスコ
185税込204
1個
当日出荷
中目 HACCP認証取得品 多目的に使える、業務用たわしの定番です。 汚れを素早く落とす不織布と洗剤をよく含み泡立ちの良い、ウレタンフォームの両面を、用途に合わせて使い分けられます。
材質ナイロン不織布、ポリウレタンエスコ品番EA928AS-213寸法(mm)75×115×30質量(g)13繰り返し・詰め替え対応
キーリング(ロック付) エスコキーリング(ロック付)エスコ
2,080税込2,288
1個
当日出荷
材質ステンレス寸法(mm)39×78開口幅(mm)大:9.5、小:4.5
43x22x0.4mm カッター替刃(10枚) エスコ43x22x0.4mm カッター替刃(10枚)エスコ
1,950税込2,145
1個
当日出荷
EA589CS-21、CS-22、CS-30、CW-20、EA983ZZ用替刃。 プラスチックケース入り。
エスコ品番EA589CW-31適合本体EA589CS-21、CS-22、CS-30、CW-20、EA983ZZ質量(g)約27(ケース含む)刃長(mm)43刃幅(mm)23ケース寸法(mm)50×25×9刃厚(mm)0.4材質(刃)スチール
4.0x25mm コンクリートビス(ナベワッシャー/ステンレス/200本) エスコ4.0x25mm コンクリートビス(ナベワッシャー/ステンレス/200本)エスコ(1件のレビュー)
2,660税込2,926
1パック(200本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA945SS-21
M3-M12 タップ&ドリルセット(スパイラル・HSS) エスコM3-M12 タップ&ドリルセット(スパイラル・HSS)エスコ
36,200税込39,820
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DS-21
280x900mm スロープ台(1組) エスコ280x900mm スロープ台(1組)エスコ
20,400税込22,440
1組
翌日出荷
材質発泡プラスチック長さ(mm)900質量(kg)3.46(1個)高さ(mm)170幅外寸(mm)280アズワン品番64-2299-24
5.5x7mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ5.5x7mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)エスコ
1,450税込1,595
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)5.5×7全長(mm)115質量(g)22アズワン品番64-2240-98
[ステンレス製]PF管ダクトクリップ エスコ[ステンレス製]PF管ダクトクリップエスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
材質SUS304入数(個)1特性PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
R1/4" 流量調整付雄ねじプラグ エスコR1/4" 流量調整付雄ねじプラグエスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
エスコ品番EA140CS-21
18L バケツ・フタ付(ステンレス製) エスコ18L バケツ・フタ付(ステンレス製)エスコ
12,500税込13,750
1セット(1セット)
翌日出荷
仕様ふた付材質バケツ:ステンレス(18-8) ふた:ステンレス(SUS304)寸法(mm)バケツ:Φ300×345 ふた:Φ305×17質量(g)バケツ:1230 ふた:330容量(L)18取手ワイヤーバネ
M8x20mm/30mm [丸形]ストッパー エスコM8x20mm/30mm [丸形]ストッパーエスコ
560税込616
1個
翌日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)天然ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-211高さ(mm)30ねじサイズM8×20mm