カテゴリ

  • メカニカル部品(60)
  • 機構部品(18)
  • 作業工具(13)
  • 物流用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 保管用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • SMC(1,041)
  • BIGM(丸山製作所)(748)
  • 三木プーリ(321)
  • ParkerTAIYO(244)
  • 大阪魂(226)
  • MAZDA(マツダ)(169)
  • 岩田製作所(100)
  • Panasonic(パナソニック)(97)
  • TRUSCO(96)
  • ミツビシ(78)
  • ワルター(74)
  • コガネイ(72)
  • RS PRO(67)
  • 長野計器(66)
  • 椿本チエイン(61)
  • RYOCO(菱高精機)(61)
  • S&K(三興製作所)(56)
  • 山本光学(55)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-35」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
36xM10x30mm 雄ねじノブ(S35C) エスコ36xM10x30mm 雄ねじノブ(S35C)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-15材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)3寸法B(mm)23取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)20寸法A(Φmm)36ねじの呼びM10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30材質(取付部)スチール
24x M6x20mm [S35C]雄ねじノブ エスコ24x M6x20mm [S35C]雄ねじノブエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-8材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
30x M8x30mm [S35C]雄ねじノブ エスコ30x M8x30mm [S35C]雄ねじノブエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-13材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30材質(取付部)スチール
30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブ エスコ30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-12材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)25材質(取付部)スチール
24x M6x25mm [S35C]雄ねじノブ エスコ24x M6x25mm [S35C]雄ねじノブエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-9材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)25材質(取付部)スチール
30x M8x20mm [S35C]雄ねじノブ エスコ30x M8x20mm [S35C]雄ねじノブエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-11材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
24x M6x30mm [S35C]雄ねじノブ エスコ24x M6x30mm [S35C]雄ねじノブエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-10材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30材質(取付部)スチール
オーリング(フッ素ゴム/固定用) エスコオーリング(フッ素ゴム/固定用)エスコ
355税込391
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
材質フッ素ゴム
75mm シートカッター(金属探知反応/使い切り) エスコ75mm シートカッター(金属探知反応/使い切り)エスコ(2件のレビュー)
690税込759
1本
当日出荷
金属探知プラスチック使用。
用途使い捨てシートカッター材質刃:ステンレス、本体:金属探知プラスチック全長(mm)75質量(g)9.4刃長(mm)28切断能力(mm)(シート厚)3刃幅(mm)7刃厚(mm)0.27アズワン品番64-7878-33
丸ベルト EA967Sシリーズ エスコ丸ベルト EA967Sシリーズエスコ
39,900税込43,890
1本
翌日出荷から8日以内出荷
熱溶着によって簡単に溶着でき、自由な長さレイアウトでの使用が可能です。耐摩耗性・耐油性に優れています。
仕様丸ベルト種類丸ベルト
1.5-3.0mm ロープスリーブ圧着工具(ステンレス用) エスコ1.5-3.0mm ロープスリーブ圧着工具(ステンレス用)エスコ
29,900税込32,890
1丁
当日出荷
全長(mm)640質量(kg)2.8切断能力3.5mmアズワン品番64-2252-28圧着能力(mm)Φ1.5・2.0・3.0
樹脂製角材 エスコ樹脂製角材エスコ
10,800税込11,880
1本(1本)
翌日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
材質廃プラスチック公差(mm)±約5
丸ダイス エスコ丸ダイスエスコ
3,020税込3,322
1個
当日出荷から翌日出荷
適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
1/4"sqx 3.5mm ソケット エスコ1/4"sqx 3.5mm ソケットエスコ
225税込248
1個
当日出荷
エスコ品番EA687AS-3.5
3.0x49.7mm パイプSカン(ステンレス製/5個) エスコ3.0x49.7mm パイプSカン(ステンレス製/5個)エスコ
380税込418
1個(5個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:22.6、B:17.0、C:49.7、D:3.0適合パイプ径(Φmm)19アズワン品番64-7904-59入数5個
M16 アイナット(ステンレス製) エスコM16 アイナット(ステンレス製)エスコ
2,320税込2,552
1個
翌日出荷
鍛造のため、高強度です
材質鍛造ステンレス(SUS304)内径(Φmm)35線径(Φmm)14使用荷重(kg)700
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷から8日以内出荷
突き出しセンタ有無
ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズエスコ
1,040税込1,144
1本
翌日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
50mmx40m セキュリティーテープ エスコ50mmx40m セキュリティーテープエスコ
2,980税込3,278
1巻
翌日出荷
仕様テープサイズ:幅50mm×40m材質紙基材:クラフト紙、擬似接着部分:ポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.175アズワン品番65-2310-27
1"DRx35mm ホイールナット用インパクトソケット 薄肉 エスコ1"DRx35mm ホイールナット用インパクトソケット 薄肉エスコ
4,960税込5,456
1個
翌日出荷
薄肉仕様 ピン・リング付 ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。 中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP8-35TP●対辺(mm):35●外径(mm):50●全長(mm):80●差込角:1"●サイズ(mm):S/35、D1/50、D2/50、H/25、L/80、l/50●重量(g):710●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上アズワン品番68-1809-77
E25 露出ボックス(4方出/丸型) エスコE25 露出ボックス(4方出/丸型)エスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-35
3/4"sqx35mm ソケット エスコ3/4"sqx35mm ソケットエスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687ES-35
3.5mm 片目片口スパナ エスコ3.5mm 片目片口スパナエスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614SS-3.5
150x200x 300mm 樹脂製角材 エスコ150x200x 300mm 樹脂製角材エスコ
9,990税込10,989
1本
翌日出荷
材質廃プラスチック寸法(mm)150×200×300(L)質量(kg)8.1アズワン品番64-2299-29耐荷重(t)約18
カラーマグネットシート エスコカラーマグネットシートエスコ
3,940税込4,334
1枚
翌日出荷
つや無し。吸着力:35gf/cm2
その他【着磁】片面材質フェライト+エラストマー (表面:PVCフィルム)寸法(mm)500×600×0.8
[Torx]ドライバービット 精密・ハーフムーン EA550MSシリーズ エスコ[Torx]ドライバービット 精密・ハーフムーン EA550MSシリーズエスコ
3,960税込4,356
1本
翌日出荷
半月ドライバービット EA550MS、MTシリーズ用
[EA997PS-25用] 替フィルター エスコ[EA997PS-25用] 替フィルターエスコ
7,400税込8,140
1パック
翌日出荷
材質難燃性PLA厚さ(mm)0.29
35.0mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ35.0mm ホールソー(六角軸/HSS)エスコ
4,510税込4,961
1本
翌日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)35適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5アズワン品番64-2272-54六角軸対辺(mm)6.35
8.0-9.5mm ブラインドリベット(ステンレス製/50本) エスコ8.0-9.5mm ブラインドリベット(ステンレス製/50本)エスコ
6,210税込6,831
1パック(50本)
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-35材質ステンレスリベット径(Φmm)4.8板厚(mm)8.0~9.5
3.5x 90mm マルチドリル(六角軸) エスコ3.5x 90mm マルチドリル(六角軸)エスコ
785税込864
1本
翌日出荷
全長(mm)90刃先径(Φmm)3.5有効長(mm)45
[EA928AS-30,31用]パッド エスコ[EA928AS-30,31用]パッドエスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
ポリッシャーの届かない部分的な強力表面洗浄にご利用ください。
材質ナイロン繊維適合EA928AS-30、-31用替パッドエスコ品番EA928AS-35寸法(mm)117×254×10質量(g)95
150x200x1000mm樹脂製角材 エスコ150x200x1000mm樹脂製角材エスコ
20,100税込22,110
1個
翌日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック寸法(mm)150×200×1000(L)質量(kg)27
35x3.5mm 押しスプリング エスコ35x3.5mm 押しスプリングエスコ
9,910税込10,901
1個
翌日出荷
外径(Φmm)35線径(Φmm)3.5ばねの種類押しばね材質バネ鋼エスコ品番EA952S-351長さ(m)1
スプリンクラー(三脚付) エスコスプリンクラー(三脚付)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌々日出荷
散水径・角度調整ができます。
エスコ品番EA124KS-35全長(mm)1420接続ねじ3/4”NHメス関連資料仕様(0.35MB) 取扱説明書(日本語)(0.21MB)散水範囲(m2)(最大)約540
3/8"DR/T50x128mm [TORX]ビットソケット エスコ3/8"DR/T50x128mm [TORX]ビットソケットエスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
全長(mm)128サイズT50質量(g)89軸長(mm)99差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2250-72
ソフトハンマーヘッド エスコソフトハンマーヘッドエスコ
555税込611
1個
翌日出荷
3/8"DR/T55x128mm [TORX]ビットソケット エスコ3/8"DR/T55x128mm [TORX]ビットソケットエスコ
2,390税込2,629
1個
翌日出荷
全長(mm)128サイズT55質量(g)170軸長(mm)96差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2250-73
35mm Sフック(スチール黒メッキ/2個) エスコ35mm Sフック(スチール黒メッキ/2個)エスコ
330税込363
1組(2個)
翌日出荷
フックはビニールコーティングで保護されています
材質スチール全長(mm)106適合バンド幅(mm)35アズワン品番64-2252-84
35x4.0mm Sフック (1個) エスコ35x4.0mm Sフック (1個)エスコ
35税込39
1個
翌日出荷
材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)35線径(Φmm)4使用荷重(kg)60口幅(mm)4アズワン品番64-7904-81
35x3.1mm Sフック(ステンレス製/5個) エスコ35x3.1mm Sフック(ステンレス製/5個)エスコ
185税込204
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638EH-1