カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 研磨材(4)
  • 保管用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(397)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(220)
  • ニッセイ(82)
  • 三菱マテリアル(76)
  • omron(オムロン)(68)
  • TRUSCO(61)
  • 椿本チエイン(51)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(50)
  • ネグロス電工(46)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(40)
  • SAMTEC(40)
  • 協育歯車(36)
  • タンガロイ(33)
  • Qlight(33)
  • Puig (プーチ)(32)
  • 京セラ(29)
  • AFAM(アファム)(28)
  • SK11(28)
  • 三菱電機(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s120」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)エスコ
16,100税込17,710
1本
翌日出荷
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
無線微差圧計 エスコ無線微差圧計エスコ
195,000税込214,500
1個
翌日出荷
測定範囲差圧:‐120/120Pa、 風速:0.1/14m/s、 絶対圧:700/1100hPa仕様測定値を無線でスマートフォンに表示付属品USBケーブル、 キャリングケースサイズ85(W)×35(D)×150(H)mm電源単3電池×4本(付属)精度差圧:測定値の±2%+0.5Pa(+22℃/1013hPa時)、 絶対圧:±3hPa分解能差圧:0.001Pa、 風速:0.01m/s、 絶対圧:0.1hPa機能最大・最小値表示、 メモリ付(PCと接続可)、 風速演算、 本体とピトー管(別売)と接続して風速演算可能
25x120mm 二つ穴T足(10個) エスコ25x120mm 二つ穴T足(10個)エスコ
1,320税込1,452特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA440AS-120
25x120mm 一つ穴T足(ステンレス製) エスコ25x120mm 一つ穴T足(ステンレス製)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AR-120S
1kg ホットメルトスティック(ローメルトタイプ) エスコ1kg ホットメルトスティック(ローメルトタイプ)エスコ
5,510税込6,061
1個
当日出荷
EA305HE-11用。 低温で使用可能なので、安全性が高いホットメルト接着剤。 低温での接着が可能で、基板や電子部品の固定に最適。 省エネ。作業者への負担も軽減。 低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用可能。 食品衛生法準拠。
用途ダンボールの封函、電子部品の固定、 緩衝材の接着、化粧箱の封函、 家具の接着や補修、ジャンパー線、 部品、ケース等の固定や接着、 人形、造花、民芸品の接着淡黄褐色エスコ品番EA305HE-6材質EVA長さ(mm)200直径(Φmm)11.5主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙軟化点(℃)約82危険物の類別非危険物オープンタイム(秒)約50溶融粘度(mPa・s)3500(120℃)引張剪断強度(MPa)鋼板:1.5、ポリカーボネイト:2.0、ABS:1.7、木材(ブナ):1.5被着材の素材金属主なワークパーツ
#120/50mm ディスクペーパー(マジック式/100枚) エスコ#120/50mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)エスコ
3,090税込3,399
1個
翌日出荷
粒度120エスコ品番EA162KS-120外径(Φmm)50
1200x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付 エスコ1200x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付エスコ
48,500税込53,350
1個
翌日出荷
仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)エスコ品番EA976DS-120C質量(kg)41.42車輪径(Φmm)100高さ(mm)1340材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)1200段数4耐荷重(kg/段)150全高(mm)【キャスター】140支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×600×1340総耐荷重(kg)500、移動時:300均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300棚板内寸・間口(mm)1150均等耐荷重(kg/段)150
1200x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付 エスコ1200x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付エスコ
45,200税込49,720
1個
翌日出荷
仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)エスコ品番EA976DS-120B質量(kg)36.3車輪径(Φmm)100高さ(mm)1340材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)1200全高(mm)【キャスター】140支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)500、移動時:300均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300棚板内寸・間口(mm)1150均等耐荷重(kg/段)150
M20 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個) エスコM20 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個)エスコ
375税込413
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA949LS-120
M16x55mm/50mm [丸形]防振ゴム エスコM16x55mm/50mm [丸形]防振ゴムエスコ
5,240税込5,764
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-120形状丸形高さ(mm)50接続ねじM16接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)55ばね定数(N/mm)(下方向)1440支持荷重(N)(下方向)5900材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM16×55mm最大許容荷重(N)11800(Z方向)、2400(X方向)適合用途防振
31mm ダイヤモンドディスク(#3000) エスコ31mm ダイヤモンドディスク(#3000)エスコ
965税込1,062
1個
翌日出荷
粒度3000エスコ品番EA819AS-120
1.2mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本) エスコ1.2mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)エスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SS-120A
3/8"sqx1-11/16"[CROW-FOOT]スパナ エスコ3/8"sqx1-11/16"[CROW-FOOT]スパナエスコ
24,800税込27,280
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617YS-120
120x30mm ピンセットケース(牛革製) エスコ120x30mm ピンセットケース(牛革製)エスコ
560税込616
1個
当日出荷
エスコ品番EA595CS-120
20L ポリタンク(ノズル付) エスコ20L ポリタンク(ノズル付)エスコ
3,810税込4,191
1個
当日出荷
ノズルはタンク内に収納できます。
容量(L)20材質本体:高密度ポリエチレン、フタ・アダプター:ポリプロピレン、ノズル:低密度ポリエチレン仕様パッキン付エスコ品番EA508AS-120寸法(mm)383×203×400(H)質量(g)970ノズル長(mm)245先端ノズル径(Φmm)20
ディスクペーパー(マジック式)50mm/#120 エスコディスクペーパー(マジック式)50mm/#120エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1パック(10枚)
当日出荷
エスコ品番EA162KS-120A外径(Φmm)50
#120x100mmソフトタッチホイル エスコ#120x100mmソフトタッチホイルエスコ
995税込1,095
1個
翌日出荷
外径(mm)100穴径(Φmm)15粒度#120エスコ品番EA809CS-120
77 mm 打撃メガネレンチ エスコ77 mm 打撃メガネレンチエスコ
24,300税込26,730
1個
翌日出荷
形状ストレート(打撃)対辺(mm)77全長(mm)345エスコ品番EA613GA-77寸法t(mm)24寸法T(mm)35寸法O(mm)18寸法m(mm)80寸法S1(mm)120
75 mm 打撃メガネレンチ エスコ75 mm 打撃メガネレンチエスコ
21,200税込23,320
1個
翌日出荷
形状ストレート(打撃)対辺(mm)75全長(mm)345エスコ品番EA613GA-75寸法t(mm)24寸法T(mm)35寸法O(mm)18寸法m(mm)80寸法S1(mm)120
71 mm 打撃メガネレンチ エスコ71 mm 打撃メガネレンチエスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
形状ストレート(打撃)対辺(mm)71全長(mm)345エスコ品番EA613GA-71寸法t(mm)24寸法T(mm)35寸法O(mm)18寸法m(mm)80寸法S1(mm)120
70 mm 打撃メガネレンチ エスコ70 mm 打撃メガネレンチエスコ
19,100税込21,010
1個
翌日出荷
形状ストレート(打撃)対辺(mm)70全長(mm)345エスコ品番EA613GA-70寸法t(mm)24寸法T(mm)35寸法O(mm)18寸法m(mm)80寸法S1(mm)120