カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 作業工具(11)
  • 物流用品(10)
  • 切削工具(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 電気材料(5)
  • 保管用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 照明(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(31)
  • BIGM(丸山製作所)(1,856)
  • メディアカバーマーケット(284)
  • 清水製作所[継手](277)
  • TRUSCO(208)
  • ParkerTAIYO(182)
  • コガネイ(160)
  • 岩田製作所(138)
  • SUS(エスユーエス)(120)
  • 大阪魂(114)
  • ニッセイ(103)
  • omron(オムロン)(98)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(92)
  • 長野計器(89)
  • マルヤス電業(85)
  • Panasonic(パナソニック)(84)
  • 三菱電機(83)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(81)
  • PISCO(ピスコ)(80)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s15」の検索結果

関連キーワード
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁端子スリーブセット エスコ絶縁端子スリーブセットエスコ(1件のレビュー)
2,860税込3,146
1個
当日出荷
エスコ品番EA538NH-2セット内容<セット内容>…絶縁丸形(1-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁丸形(1-4L):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形(1-5):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形:1.5~2.5mm2×10、絶縁丸形(5-5):4.0~6.0mm2×5、絶縁丸形(5-6):4.0~6.0mm2×5、絶縁Y形(1-4S):0.5~1.5mm2×10、絶縁Y形(2-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁Y形:1.5~2.5mm2×10、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×10
ドラム缶用手押しオイルポンプ エスコドラム缶用手押しオイルポンプエスコ
14,700税込16,170
1セット(6本)
翌日出荷
軽粘度油用(100mm2/s以下) 油温15℃でVG32程度まで。吸入パイプは伸縮式(514~878mm)。軽く、使いやすい。
適合灯油、軽油などの低粘度油、水(ガソリン、飲用水不可)材質本体:ポリエチレン、パイプ:塩ビ全長(mm)1194質量(g)350吸入口径(Φmm)19.5・26の2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×1194吐出口径(Φmm)22.3適合サイズ缶:200Lドラム缶吐出量(L/min)20ホース長さ(mm)1162
ドラム缶オイルポンプ(手廻し) エスコドラム缶オイルポンプ(手廻し)エスコ
1個
取扱い終了
適合灯油、軽油、A重油(低粘度)(ガソリン不可)100mm2/S以下油温15℃でVG32程度エスコ品番EA990KA-1質量(kg)5.8吐出量20L/72回転ホース長さ(mm)1280材質(羽根)PPS(樹脂)危険物の類別非危険物
150A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ150A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
呼び径(A)150エスコ品番EA351CL-150
Φ15x1mm マグネット/S極(粘着付/50個) エスコΦ15x1mm マグネット/S極(粘着付/50個)エスコ
5,360税込5,896
1個
当日出荷
仕様粘着付エスコ品番EA781EE-45材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石寸法(mm)Φ15×1使用温度(℃)80以下極性S極
IVアースコード(単線) エスコIVアースコード(単線)エスコ(6件のレビュー)
1,220税込1,342
1個
当日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1
40x15mm Sカンスナップフック(ステンレス製/ブラック) エスコ40x15mm Sカンスナップフック(ステンレス製/ブラック)エスコ
675税込743
1個
翌日出荷
S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-71材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)5全長(mm)40ブラック質量(g)13(梱包材込み)種類Sカン口の開き(mm)5.5
オーリングセット(26サイズ) エスコオーリングセット(26サイズ)エスコ
15,900税込17,490
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA423RA-11セット内容【JIS番号/内径×線径(入数)】S-3/2.5×1.5mm(20個)S-4/3.5×1.5mm(20個)S-5/4.5×1.5mm(20個)S-6/5.5×1.5mm(20個)S-7/6.5×1.5mm(20個)S-8/7.5×1.5mm(20個)S-9/8.5×1.5mm(20個)S-10/9.5×1.5mm(20個)S-11.2/10.7×1.5mm(20個)S-12/11.5×1.5mm(20個)S-12.5/12×1.5mm(20個)S-14/13.5×1.5mm(20個)S-15/14.5×1.5mm(20個)S-16/15.5×1.5mm(20個)S-18/17.5×1.5mm(20個)S-20/19.5×1.5mm(20個)S-22/21.5×1.5mm(20個)S-22.4/21.9×2mm(10個)S-24/23.5×2mm(10個)S-25/24.5×2mm(10個)S-26/25.5×2mm(10個)S-28/27.5×2mm(10個)S-29/28.5×2mm(10個)S-30/29.5×2mm(10個)S-32/31.5×2mm(10個)S-35/34.5×2mm(10個)ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油関連資料仕様(0.15MB)
[充電式]ヘッドライト/LED(広角照明) エスコ[充電式]ヘッドライト/LED(広角照明)エスコ
9,030税込9,933
1セット
翌日出荷
15L ポリバケツ エスコ15L ポリバケツエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
1L毎に目盛り線が付いています。
仕様プラスチックエスコ品番EA991PD-15S材質ポリプロピレン形状丸形寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×300特性目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
[JIS10K]150A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K]150A/1.6mm 全面フランジパッキンエスコ
4,970税込5,467
1個
翌日出荷
呼び径(A)150エスコ品番EA351DJ-150
鋼管用吊りバンド エスコ鋼管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,160税込1,276
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
1.5mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本) エスコ1.5mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)エスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SS-150A
[JIS10K]150A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K]150A/3.0mm 全面フランジパッキンエスコ
6,670税込7,337
1個
翌日出荷
呼び径(A)150エスコ品番EA351DK-150
15A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚) エスコ15A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)エスコ
735税込809
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AH-15S
8.0x 98mm 抜け止付 スナップフック エスコ8.0x 98mm 抜け止付 スナップフックエスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JK-13材質SUS304寸法L(mm)98使用荷重(kg)60寸法D(mm)8寸法S1(mm)15
熱線式無線風速・風温プローブ エスコ熱線式無線風速・風温プローブエスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
測定範囲風速:0/15m/s、 風量:666/99,999m3/m、 温度:‐20/+60℃仕様無線プローブタイプサイズ30(W)×41(D)×200(H)mm (ロッド長400mmまで伸縮可能)電源単4電池×3本(付属)精度風速:±(0.1m/s+測定値の5%)、 温度:±0.5℃(‐20/+49.9℃)分解能風速:0.01m/s、温度:0.1℃機能温度計測、風量演算
[JIS10K] 15A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K] 15A/3.0mm 全面フランジパッキンエスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
呼び径(A)15エスコ品番EA351DK-15
TORXキーレンチセット(ボールポイント付) エスコTORXキーレンチセット(ボールポイント付)エスコ
5,210税込5,731
1セット
翌日出荷
セット内容:9本組。T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50。ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
ワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯) エスコワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯)エスコ
48,900税込53,790
1個
翌日出荷
800MHz帯ダイバシティーワイヤレスチューナー 800MHzワイヤレスマイク(EA763CF-41、CF-42)と組み合わせて使用します。 従来のワイヤレスチューナーユニットと異なり、カードエッジタイプを採用する事により、接続を容易にしました。 受信部切換ダイバシティ受信方式は切換雑音がなく、確実に受信品質の良いアンテナを選択します。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により、30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、ワイヤレスマイクON-OFF時の雑音を低減しています。 マイクオーダー機能を選択すると、800MHzMHz帯でチャンネルの異なる複数のワイヤレスマイクを使用順に優先し、受信します。 ワイヤレスマイクの使用が終わり次第、新たなチャンネルのワイヤレスマイクが受信可能になります。
付属品チャンネル設定ドライバー×1適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、-32Aエスコ品番EA763CF-46材質外装・ケース:メッキ鋼板質量(g)約140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×113×16(接続部除く)定格出力-30dBV周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準50μSエンファシス)使用電源(V)DC12(組機器本体より受電)消費電流(mA)約100歪率(%)3以下(±40kHzFMにて)受信周波数806.125MHz~809.750MHz(125KHz間隔 30波)受信方式PLL制御スーパーヘテロダイン方式 、ダイバシティ受信受信感度20dBμV以下(S/N50dB±5kHzFMにて)
150x230mm/#320 工業用パッド(20枚) エスコ150x230mm/#320 工業用パッド(20枚)エスコ
7,550税込8,305
1個
翌日出荷
粒度320エスコ品番EA366MA-15S
150A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ150A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
呼び径(A)150エスコ品番EA351CN-150
15A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ15A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
275税込303
1個
翌日出荷
呼び径(A)15エスコ品番EA351CN-15
15A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ15A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
170税込187
1個
翌日出荷
呼び径(A)15エスコ品番EA351CL-15
150A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ150A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
呼び径(A)150エスコ品番EA351CM-150
15A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ15A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
220税込242
1個
翌日出荷
呼び径(A)15エスコ品番EA351CM-15
21.7mm フロアーバンド(ステンレス製) エスコ21.7mm フロアーバンド(ステンレス製)エスコ
4,460税込4,906
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BK-15S
50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
材質(車輪)金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン仕様自在エスコ品番EA986PE-7材質金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン質量(g)160ブレーキ有無有り耐荷重(kg)35ベアリングプレーンベアリング寸法S(mm)15ストッパー回転ストッパー全高H(mm)67.5車輪径D(Φmm)50車輪幅C(mm)18.5偏心(mm)27
52.0x21.0x 6.0mm スプリングフック(ステンレス) エスコ52.0x21.0x 6.0mm スプリングフック(ステンレス)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JG-10全長(mm)52材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)30種類スナップフック寸法L(mm)52線径(Φmm)6使用荷重(kg)30寸法S(mm)15口の開き(mm)15
150A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ150A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)エスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
呼び径(A)150エスコ品番EA351CP-150
15A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ15A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)エスコ
590税込649
1個
翌日出荷
呼び径(A)15エスコ品番EA351CP-15
[JIS10K] 15A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K] 15A/1.6mm 全面フランジパッキンエスコ
835税込919
1個
翌日出荷
呼び径(A)15エスコ品番EA351DJ-15
150x30mm ピンセットケース(牛革製) エスコ150x30mm ピンセットケース(牛革製)エスコ(1件のレビュー)
670税込737
1個
欠品中
エスコ品番EA595CS-150
油圧式ワイヤーカッター エスコ油圧式ワイヤーカッターエスコ
284,800税込313,280
1台
8日以内出荷
【切断能力(Φmm)】ワイヤーロープ、JIS 6×7 (1号):32、6×12(2号):32、JIS6×19(3号):32、丸棒、軟銅丸棒:32、アルミ丸棒:32、軟鋼棒(SS41以下):32、鉄筋コンクリート用棒鋼鉄(SD30以下):25、より線、裸硬銅より線:31.9(600mm2)、裸硬アルミより線(HAL):29.4(510mm2)、鋼心アルミより線(ACSR):31.5(520mm2)、亜鉛メッキより線、JIS 1×7(2号):15、JIS1×19(3号):20、ケーブル、C.C.Pケーブル:32、鉛ケーブル:32、地中線ケーブル:32。ケース付。
全長(mm)675質量(kg)9.3出力(kN)191
フィッシュテープ(スティール製) エスコフィッシュテープ(スティール製)エスコ(2件のレビュー)
3,090税込3,399
1個
当日出荷
エスコ品番EA597BS-15サイズ(テープ)3.2×1.6mm×15m(ケース)255×212×28mm材質スチール使用荷重(kN)2.2
#2x6.0/150mm [+ -]ドライバービット エスコ#2x6.0/150mm [+ -]ドライバービットエスコ(1件のレビュー)
260税込286
1個
欠品中
エスコ品番EA813AS-150両頭機能両頭
500x500x 8mm エアフィルター/PS150(2枚) エスコ500x500x 8mm エアフィルター/PS150(2枚)エスコ
2,390税込2,629
1個
当日出荷
エスコ品番EA997PC-17
305x305x 8mm エアフィルター/PS150(2枚) エスコ305x305x 8mm エアフィルター/PS150(2枚)エスコ(1件のレビュー)
880税込968
1個
当日出荷
エスコ品番EA997PC-16
3/8"sqx15mm ソケット エスコ3/8"sqx15mm ソケットエスコ
230税込253
1個
当日出荷
エスコ品番EA687BS-15
1/2"sqx15mm ソケット エスコ1/2"sqx15mm ソケットエスコ
290税込319
1個
当日出荷
エスコ品番EA687CS-15