カテゴリ

  • 電気材料(41)
  • 作業工具(34)
  • メカニカル部品(28)
  • 物流用品(26)
  • 機構部品(25)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 建築金物(9)
  • 制御機器(8)
  • 測定用品(8)
  • 研磨材(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 照明(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 保管用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(60)
  • SMC(3,455)
  • コノエ(1,356)
  • 大阪魂(1,240)
  • マルゼン[厨房機器](1,134)
  • BIGM(丸山製作所)(984)
  • ノーブランド(819)
  • ホンダ(815)
  • TKG(715)
  • 東京発条製作所(676)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(660)
  • UK(三宝)(630)
  • コガネイ(570)
  • TRUSCO(527)
  • MAZDA(マツダ)(496)
  • 和田助製作所(482)
  • 日野自動車(352)
  • コンサス(320)
  • ERECTA(エレクター)(309)
  • EBM(江部松商事)(276)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s30」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
252件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,910税込2,101
1袋(10個)
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
軸付ワイヤーブラシ エスコ軸付ワイヤーブラシエスコ(4件のレビュー)
1,580税込1,738
1個
当日出荷
円形内径、底部等の研磨に最適。
毛丈(mm)25直径(Φmm)30軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3最大回転数(min-1[r.p.m])2000
30V/1.0 W/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ30V/1.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
2,180税込2,398
1袋(10個)
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-47寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
30V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ30V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(2件のレビュー)
1,850税込2,035
1袋(10個)
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-49寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
27x30mm 両口めがねレンチ(超ロング) エスコ27x30mm 両口めがねレンチ(超ロング)エスコ
9,770税込10,747
1個
当日出荷
仕様12ポイント材質工具鋼厚さ(mm)19.8×20.7寸法(mm)S1×S2:27×30、D1:39、D2:44、T1:19.8、T2:20.7、L:550全長(mm)550質量(g)1118アズワン品番64-7885-94
[充電式]ディスクグラインダー エスコ[充電式]ディスクグラインダーエスコ
65,980税込72,578特価
1台
当日出荷から翌日出荷
付属品:バッテリー×2、充電器、レジノイドフレキシブル砥石、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー、樹脂ケース。回転復帰制御高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。スイッチを入れ直す必要がありません。キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。細径ボディ小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です。無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載・無段変速:用途に応じて回転数を3,200~10,000min-1の間で無段階に変速可能です。・オートモード:負荷に応じて低速/5,500min-1・高速/10,000min-1に自動で切り替わり、効率の良い作業が可能です。3方向サイドハンドル取付け狭所作業にも対応可能です。ツールレスホイルガード採用工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイルガードを採用しており、使い勝手が向上します。メンテナンスしやすい防じんフィルタ採用メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。 交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています。両側LEDライト採用両側に高輝度LEDライトを搭載することで、切断時の視認性がアップしました。キックバック軽減システムモーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。再起動防止機能スイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。ソフトスタート起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
仕様樹脂ケースセット質量(kg)2.5形式スイッチ:パドル式回転数(min-1[r.p.m])変速モード:3200~10000 オートモード:5500最大出力(W)1500モーター直流ブラシレスモーター砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah)(工具本体にて切替)スピンドル径M10×1.5充電時間(分)25(満充電)、19(実用充電)サイズ(mm)363×60(H)1充電当たりの作業量【コンクリート筋付け】 約7.6m(S1カッター/外径:100mm、材料:コンクリート、切込み深さ:20mm、推力:30N) 【鉄筋切断】 約152本 (切断トイシ/外径:100mm、材料:Φ10mm鉄筋)
片開きパイプ式ファイル エスコ片開きパイプ式ファイルエスコ
1,098税込1,208特価
1冊
当日出荷
心地よい手触りの布クロスをまとった上質なファイルです。書類の大量保管に適したパイプ式とじ具(片開きタイプ)です。表紙からとじ具を取り外し、分別廃棄することができます。大きめのインデックス付で、背紙の差し替えができます。
ドライバーセット(ラチェット式) エスコドライバーセット(ラチェット式)エスコ
2,700税込2,970
1個
当日出荷
狭いスペースもOK!超ショートなビットとソケットのセット 手の平に収まるコンパクトサイズ 柄部分にもビット装着可能 ショートビットは、装着時で厚みはわずか約16.3mm ※ビット交換時はビット交換用サポートバーをご使用ください
仕様●ビット:(+)#1・#2、(-)4・6mm●ソケット:5.5、7、8、10、12、13mm(六角)●材質:ビット:S2工具鋼ラチェット:CRV(クロムモリブデン鋼)●重量:約120g(ラチェットのみ:30g)●差込角:44565●ラチェットギア数:52T●ラチェット全長:93mm●ラチェットヘッド幅:14.3mm●ビット全長:16mm●ソケット全長:16mm●付属品:アダプター、ビット交換用サポーター商品構成セット品アズワン品番65-2144-81
30V/2.0 W/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ30V/2.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-48寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)2
micro メモリーカード (車載用) エスコmicro メモリーカード (車載用)エスコ
5,180税込5,698
1個
翌日出荷
耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備え、さまざまな過酷な条件に耐えることができます。熱に強い(約-25~85℃)、データ破損しにくい、書き換え可能回数が多い、耐衝撃等、車内でも安心して使用できる高耐久タイプです。
仕様●型番:SDSQQVR-032G-JN3ID●容量:32GB●スピードクラス:Class10 UHSスピードクラス3(U3) ビデオスピードクラス30(V30)●メディアの形式:microSDHC●転送速度:読み取り最大/100MB/s●サイズ:14.99×10.92×1.02(t)mm●付属品:SD変換アダプタ●防水仕様(IPX7)アズワン品番65-5664-34
小物箱 エスコ小物箱エスコ
210税込231
1個
当日出荷
仕切板固定 ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 ワームを入れても溶けないような素材が使用されています。
仕様●商品名:タックルケース S●材質:ポリプロピレン●サイズ(mm):178×98×30(H)仕切りありアズワン品番65-2134-04
スリーブ(スチール製) エスコスリーブ(スチール製)エスコ
100税込110
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)エスコ(8件のレビュー)
175税込193
1袋(4本)
当日出荷から翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじ穴の形状六角穴
切断砥石(X-LOCK用) エスコ切断砥石(X-LOCK用)エスコ
575税込633
1枚
翌日出荷
X-LOCK切断砥石 鉄、非鉄金属の切断で、高い要求に応えます
用途鉄、非鉄金属の切断作業
長靴 軽量 EA910LVシリーズ エスコ長靴 軽量 EA910LVシリーズエスコ
5,410税込5,951
1足
翌日出荷
TPE(サーモプラスチック・エラストマー)製の一体成型モデル※エラストマーとは常温で非常に大きな弾性をもつ高分子物質の事。ゴムと違いリサイクルも出来るので環境に優しく、加硫ゴムからの代替えとしても注目されています。、耐寒マイナス30℃、JIS S級相当鋼鉄製先芯入り、屈曲テスト50万回クリア
材質(アッパー)TPE(サーモプラスチック・エラストマー)一体成型材質(ソール)TPE(プラスチック・エラストマー)標準質量(g/片足)約612(L)機能耐寒マイナス30℃、JIS S級相当鋼鉄製先芯入、屈曲テスト50万回クリア、脱ぐ時便利なかかと部キックバック付JIS規格JIS S級相当主な用途洗車・ガーデニング・DIY・一般作業等足幅3E材質(先芯)鋼鉄靴タイプ長靴
AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ) エスコAC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ)エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷から5日以内出荷
ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
コンセント形状2P電源コード(m)2雷ガードあり耐トラッキングあり
256GB micro SDXC メモリーカード 車載用 エスコ256GB micro SDXC メモリーカード 車載用エスコ
25,800税込28,380
1個
翌日出荷
耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備え、さまざまな過酷な条件に耐えることができます。
仕様●容量:256GB●スピードクラス:Class10 UHSスピードクラス3(U3)ビデオスピードクラス30(V30)●メディアの形式:microSDHC●転送速度:読み取り最大/100MB/s●サイズ:14.99×10.92×1.02(t)mm●付属品:SD変換アダプタ●防水(IPX7準拠)、耐温度(-25℃~85℃)、耐衝撃(5mからの落下試験対応)アズワン品番65-9278-21
オーリングセット(26サイズ) エスコオーリングセット(26サイズ)エスコ
15,900税込17,490
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA423RA-11セット内容【JIS番号/内径×線径(入数)】S-3/2.5×1.5mm(20個)S-4/3.5×1.5mm(20個)S-5/4.5×1.5mm(20個)S-6/5.5×1.5mm(20個)S-7/6.5×1.5mm(20個)S-8/7.5×1.5mm(20個)S-9/8.5×1.5mm(20個)S-10/9.5×1.5mm(20個)S-11.2/10.7×1.5mm(20個)S-12/11.5×1.5mm(20個)S-12.5/12×1.5mm(20個)S-14/13.5×1.5mm(20個)S-15/14.5×1.5mm(20個)S-16/15.5×1.5mm(20個)S-18/17.5×1.5mm(20個)S-20/19.5×1.5mm(20個)S-22/21.5×1.5mm(20個)S-22.4/21.9×2mm(10個)S-24/23.5×2mm(10個)S-25/24.5×2mm(10個)S-26/25.5×2mm(10個)S-28/27.5×2mm(10個)S-29/28.5×2mm(10個)S-30/29.5×2mm(10個)S-32/31.5×2mm(10個)S-35/34.5×2mm(10個)ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油関連資料仕様(0.15MB)
0.8x 5mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ0.8x 5mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ(1件のレビュー)
120税込132
1袋(10個)
当日出荷
SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
エスコ品番EA638DP-1材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)5線径(Φmm)0.8使用荷重(kg)0.5表面処理研磨破断荷重(kg)8
オーリング(フッ素ゴム/固定用) エスコオーリング(フッ素ゴム/固定用)エスコ
305税込336
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
材質フッ素ゴム
63.5mm/16.0mm  パッドアイ(ステンレス製) エスコ63.5mm/16.0mm パッドアイ(ステンレス製)エスコ
309税込340特価
1個
当日出荷
耐食・耐久性に優れたSUS304製
材質SUS304穴径(Φmm)5.5線径(Φmm)5.8プレート寸法(mm)63.5×19アズワン品番64-2253-40リング径(Φmm)16
53.9mm/12.9mm  パッドアイ(ステンレス製) エスコ53.9mm/12.9mm パッドアイ(ステンレス製)エスコ
269税込296特価
1個
当日出荷
耐食・耐久性に優れたSUS304製
材質SUS304穴径(Φmm)4.9線径(Φmm)4.8プレート寸法(mm)53.9×16アズワン品番64-2253-39リング径(Φmm)12.9
1.8x20mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ1.8x20mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ
350税込385
1個
当日出荷
SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
エスコ品番EA638DP-9材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)20線径(Φmm)1.8使用荷重(kg)3表面処理研磨
30mm 片目片口スパナ(ステンレス製) エスコ30mm 片目片口スパナ(ステンレス製)エスコ
12,600税込13,860
1本
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)30全長(mm)320質量(g)530アズワン品番64-2240-15
30x62x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ30x62x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
1,010税込1,111
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)7外径(Φmm)62適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-30入数1枚
[829万画素]デジタルビデオカメラ 4K エスコ[829万画素]デジタルビデオカメラ 4Kエスコ
209,000税込229,900
1個
翌日出荷
「空間光学手ブレ補正」と「4K高画質センサー」でブレずにキレイ!撮った後も楽しめる4Kハンディカム高性能モデルです。 レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した映像を撮れます。
仕様●メーカー:ソニー(SONY)●型番:FDR-AX45A/B●仕様:本体●有効画素数:829万画素●焦点距離(35mm換算):動画/26.8~536.0mm、静止画/26.8~536.0mm(16/9の時)、32.8~656.0mm(4/3の時)●手ぶれ補正:空間光学方式●ズーム:動画時/光学20倍(デジタル250倍)、全画素超解像40倍(HD)、30倍(4K)静止画時/光学20倍(デジタル250倍)●記録メディア:内蔵メモリー/64GB、メモリーカード/SDXC/SDHC/SD(別売)●使用バッテリー:リチウムイオンバッテリー(付属/EA759GD-41)●サイズ:73(W)×142.5(D)×80.5(H)mm●重量:約510g●イメージセンサー:1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー●総画素数:857万画素●記録画素数:静止画/最大1.660万画素相当●フィルター径:55mm●虹彩絞り:6枚羽根●フォーカス:自動/手動(タッチパネル)●F値:F2.0-3.8●f(焦点距離):f=4.4-88mm●液晶モニター:3.0型(16/9)/921 600ドット エクストラファイン液晶●最低被写体照度:4K/スタンダード時/9lux(シャッタースピード1/60秒)HD/スタンダード時/6lux(シャッタースピード1/60秒)、4K/Low Lux時/1.8lux(シャッタースピード1/30秒)HD/Low Lux時/1.2lux(シャッタースピード1/30秒)●最短撮影距離:約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端)●ホワイトバランス:自動/ワンプッシュ/屋外/屋内●明るさ調整:自動/手動●シャッタースピード:自動制御範囲 /1/8-1/10,000秒スタンダード/1/60-1/10,000秒アイリス優先/1/30-1/10,000秒シャッタースピード優先/1/8-1/10,000秒●映像記録:XAVC S規格 / MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 / MPEG-4 AVC/H.264MP4/MPEG-4 AVC/H.264●動画記録画素数/フレームレート:XAVC S 4K /3840×2160/30p, 24p、XAVC S HD/1920x1080/60p, 30p, 24p、AVCHD画質/1920×1080/60p(PS), 24p(FX,FH), 60i(FX,FH), 1440×1080/60i(HQ,LP)、MP4 / 1280×720 30p●動画記録レート(平均ビットレート/VBR):XAVC S 4K 約100Mbps、XAVC S 4K 約60Mbps、XAVC S HD 約50Mbps、AVCHD PS/約28Mbps/FX/約24Mbps/FH/約17Mbps/HQ/約9Mbps/LP/約5Mbps、MP4 / 約3Mbpsアズワン品番68-1841-60
1"DRx38mm ホイールナット用インパクトソケット 薄肉 エスコ1"DRx38mm ホイールナット用インパクトソケット 薄肉エスコ
5,270税込5,797
1個
翌日出荷
薄肉仕様 ピン・リング付 ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。 中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP8-38P●対辺(mm):38●外径(mm):50●全長(mm):80●差込角:1"●サイズ(mm):S/38、D1/55、D2/50、H/30、L/80、l/50●重量(g):800●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上アズワン品番67-5286-72
ねじゆるみ止め剤 (低強度・超高温用) エスコねじゆるみ止め剤 (低強度・超高温用)エスコ
4,720税込5,192
1本
翌々日出荷
標準的な手工具で通常の分解が可能なねじファスナーのロックおよびシール用に設計されています。密着した金属面の間で空気が遮断された状態で硬化し、衝撃や振動による緩みや漏れを防ぎます。低粘度で毛細管現象があるため、組み付けられたねじ山間に浸透し、塗布前に分解する必要がありません。溶接、鋳造、および粉末金属部品の多孔性を埋めることもできます。衝撃と振動からの緩みと漏れを防止します。ネジを剪断変形させることなく、容易な分解が必要とされるところに適しています。嫌気性接着剤。脱出トルク:10.1~28.2Nm(※3/8”鋼ボルト・ナットを使用し、MIL-S-46163に基づき22℃で24時間養生後試験した代表値)。
用途金属用ねじゆるみ止め成分合成樹脂使用温度範囲常温内容量(mL)50耐熱温度(℃)-55~350完全硬化時間72時間粘度(mPa・s)10~30硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性分離強度(Nm)2.3~17
六角コーチスクリュー(ステンレス) エスコ六角コーチスクリュー(ステンレス)エスコ
310税込341
1セット(2個)
翌日出荷
物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです(平座金付き2本入りパック)。サビに強いステンレス製。コーチスクリューボルトのような木ねじ。ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。六角コーチスクリュー、平座金。ステンレスSUS304。
用途ランドリーホルダーシリーズ(屋外用)(EA951FB-75,-76,-82)に適合・セット内容六角コーチスクリュー×2、平座金(呼び径8)×2
2.0x25mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ2.0x25mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ
520税込572
1個
当日出荷
SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
仕様【使用荷重】3mmエスコ品番EA638DP-10材質ステンレス(SUS316)種類リンク内径(Φmm)25線径(Φmm)2表面処理研磨
500x500x10mm エアフィルター/PS300(2枚) エスコ500x500x10mm エアフィルター/PS300(2枚)エスコ
3,190税込3,509
1個
当日出荷
エスコ品番EA997PC-12
1.6x18mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ1.6x18mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ
305税込336
1個
当日出荷
SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
エスコ品番EA638DP-8材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)18線径(Φmm)1.6使用荷重(kg)2表面処理研磨
305x305x10mm エアフィルター/PS300(2枚) エスコ305x305x10mm エアフィルター/PS300(2枚)エスコ
1,220税込1,342
1個
当日出荷
エスコ品番EA997PC-11
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW30●サイズ:M150●サイズ(mm):D1/150、k/145、E/16、t/2、S/14、D4/171、D5/205、r/1.5、u/8●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9325-18
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
5,900税込6,490
1個
翌日出荷から8日以内出荷
M10x30mm/54mm [丸形]防振ゴム エスコM10x30mm/54mm [丸形]防振ゴムエスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-108形状丸形高さ(mm)54接続ねじM10接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)30ばね定数(N/mm)(下方向)240支持荷重(N)(下方向)1100材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10×30mm最大許容荷重(N)2300(Z方向)、390(X方向)適合用途防振
24x M6x30mm [S35C]雄ねじノブ エスコ24x M6x30mm [S35C]雄ねじノブエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-10材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30材質(取付部)スチール
3倍尺(アルミ製) EA720FAシリーズ エスコ3倍尺(アルミ製) EA720FAシリーズエスコ
7,270税込7,997
1個
翌日出荷
注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。内のり測定、当て尺、高さ測定、けがきに使用できます読み取り線が移動しない1方向スライド式です文字が大きくフラットなクリア目盛ですねじ式で確実に固定できます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SHAK-30S●最大:3010mm(9尺9寸)●最小:1085mm(3尺6寸)●重量(g):720●目盛:尺相当目盛表示●仕様:3m3段●材質:本体/アルミ●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。●長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)アズワン品番65-9272-92
熱線式風速計 エスコ熱線式風速計エスコ
98,000税込107,800
1式
翌日出荷
付属品単3電池×3本、USBケーブル、固定ケーブル(1.7m)、伸縮ロッド(300~850mm)、ソフトケース寸法(mm)154×65×32、850(伸縮式ロッド装着時)測定範囲NTC:-40~150、K熱電対:-200~1370、NTC:-20~70℃、絶対圧:700~1100hPa、熱線式:0~30m/s直径(Φmm)9(センサープローブヘッド)、12(プローブシャフト末端)質量(g)90電源単3電池×3本(付属)ケーブル長(m)1.7精度温度(NTC)(22、±1digit)、±0.4 (-40~-25.1)、±0.3 (-25~74.9)、±0.4 (75~99.9)、測定値の ±0.5%) (その他の範囲)、K熱電対、±(0.3+測定値の0.3%)、NTC:±0.5℃、絶対圧:±3.0hPa、熱線式:±(0.03m/s+測定値の4%)、(0~20m/s)、±(0.5m/s+測定値の5%)、(20.01~30m/s)分解能0.1、NTC:0.1、絶対圧:0.1hPa、熱線式:0.01m/s電池寿命(時間)12保管温度範囲(℃)-20~50/-20~70アズワン品番64-7913-36動作温度範囲(℃)-20~50/-20~70