カテゴリ

  • 電気材料(37)
  • 作業工具(20)
  • メカニカル部品(19)
  • 制御機器(15)
  • 機構部品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 物流用品(12)
  • 照明(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 研磨材(4)
  • 溶接用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(51)
  • 大阪魂(1,043)
  • BIGM(丸山製作所)(984)
  • TKG(810)
  • UK(三宝)(711)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(660)
  • コガネイ(576)
  • 和田助製作所(414)
  • ノーブランド(385)
  • EBM(江部松商事)(274)
  • TRUSCO(256)
  • 岩田製作所(241)
  • 三菱電機(240)
  • BEST[金物](196)
  • ParkerTAIYO(189)
  • SUGICO(スギコ)(182)
  • PISCO(ピスコ)(181)
  • トーダイ(155)
  • Panasonic(パナソニック)(152)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s30」の検索結果

165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブル(CAT5e) エスコLANケーブル(CAT5e)エスコ
6,670税込7,337
1巻
翌日出荷
単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。
OD色規格CAT5eコネクタ形状RJ45結線方式ストレート結線使用場所屋内直径(mm)5.0カテゴリー5e準拠
[アジャスト式]絶縁スピードレンチセット(ラチェット機構付) エスコ[アジャスト式]絶縁スピードレンチセット(ラチェット機構付)エスコ
9,330税込10,263
1本
翌日出荷
1000V絶縁。ハンドル前端にある滑り止め保護により、しっかりとホールドし、手が誤って前方へ滑るのを防ぎます。振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。ミリ・インチ問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします。
クリアーバインダー エスコクリアーバインダーエスコ
1,770税込1,947
1冊
翌日出荷
A4判S型。30穴クリアポケット15枚入(中紙あり)。ページの差し替えが自在で便利です。30穴・2穴・3穴・4穴に対応したマルチホールシステムを採用。
クリアーバインダー エスコクリアーバインダーエスコ
2,550税込2,805
1冊
翌日出荷
A4判S型。30穴クリアポケット25枚入(中紙あり)。ページの差し替えが自在で便利です。
[充電式]ディスクグラインダー エスコ[充電式]ディスクグラインダーエスコ
92,300税込101,530特価
1台
当日出荷から翌日出荷
付属品:バッテリー×2、充電器、レジノイドフレキシブル砥石、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー、樹脂ケース。回転復帰制御高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。スイッチを入れ直す必要がありません。キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。細径ボディ小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です。無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載・無段変速:用途に応じて回転数を3,200~10,000min-1の間で無段階に変速可能です。・オートモード:負荷に応じて低速/5,500min-1・高速/10,000min-1に自動で切り替わり、効率の良い作業が可能です。3方向サイドハンドル取付け狭所作業にも対応可能です。ツールレスホイルガード採用工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイルガードを採用しており、使い勝手が向上します。メンテナンスしやすい防じんフィルタ採用メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。 交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています。両側LEDライト採用両側に高輝度LEDライトを搭載することで、切断時の視認性がアップしました。キックバック軽減システムモーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。再起動防止機能スイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。ソフトスタート起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
仕様樹脂ケースセット質量(kg)2.5形式スイッチ:パドル式回転数(min-1[r.p.m])変速モード:3200~10000 オートモード:5500最大出力(W)1,500モーター直流ブラシレスモーター砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah)(工具本体にて切替)スピンドル径M10×1.5充電時間(分)25(満充電)、19(実用充電)サイズ(mm)363×60(H)1充電当たりの作業量【コンクリート筋付け】 約7.6m(S1カッター/外径:100mm、材料:コンクリート、切込み深さ:20mm、推力:30N) 【鉄筋切断】 約152本 (切断トイシ/外径:100mm、材料:Φ10mm鉄筋)
TORXキーレンチセット(ボールポイント付) エスコTORXキーレンチセット(ボールポイント付)エスコ
5,210税込5,731
1セット
翌日出荷
セット内容:9本組。T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50。ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ小形六角頭全ねじボルト[ステンレス]エスコ
230税込253
1本ほか
翌日出荷
SUS304J3。並目ねじ。全ねじ。
ピッチ(mm)1.25対辺(mm)頭:12
小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ小形六角頭全ねじボルト[ステンレス]エスコ(1件のレビュー)
300税込330
1本ほか
翌日出荷
SUS304J3。並目ねじ。全ねじ。
六角コーチスクリュー(ステンレス) エスコ六角コーチスクリュー(ステンレス)エスコ
310税込341
1セット(2個)
翌日出荷
物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです(平座金付き2本入りパック)。サビに強いステンレス製。コーチスクリューボルトのような木ねじ。ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。六角コーチスクリュー、平座金。ステンレスSUS304。
用途ランドリーホルダーシリーズ(屋外用)(EA951FB-75,-76,-82)に適合・セット内容六角コーチスクリュー×2、平座金(呼び径8)×2
小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ小形六角頭全ねじボルト[ステンレス]エスコ
520税込572
1本
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。SUS304J3製。
ピッチ(mm)1.5対辺(mm)14ボルトM10×100入数(個)1
[EA899AR-2B、RS-2A、-11用]粉じん用フィルター エスコ[EA899AR-2B、RS-2A、-11用]粉じん用フィルターエスコ
3,950税込4,345
1枚
翌日出荷
【適合品番】EA899AR-2B、-4、EA899RS-2A、-2、-3A、-11。ダストパックタイプの布製フィルターで、繰り返し使用できます。
用途粉じん・一般ごみ用。材質ナイロン寸法(mm)440×1×523
ハンガーユニット付ベルト エスコハンガーユニット付ベルトエスコ
2,170税込2,387
1組
翌日出荷
EA993DS-101~-105に使用されているハンガーユニット付ベルトです。ハンガーユニットSUS304。トラス頭タッピングビスSUSXM7。
セット内容ハンガーユニット(ネジ無し)×2、ショルダーベルト800mm(ビラカン付)×1、トラス頭タッピングビス3.5×50mm(ユニクロ)×8
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)エスコ(8件のレビュー)
175税込193
1袋(4本)
当日出荷から翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじ穴の形状六角穴
T30x150mm[Torx]T型レンチ エスコT30x150mm[Torx]T型レンチエスコ
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
軸長はハンドルの根元からの大きさです。 ハンドル側にも同サイズのTORXが付いています。
サイズT30軸長(mm)150ハンドル寸法(mm)94
12.7x 300mm 給水管(止水栓用) エスコ12.7x 300mm 給水管(止水栓用)エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-30材質全長(mm)300呼び径13パイプ外径(Φmm)12.7
オーリングセット(26サイズ) エスコオーリングセット(26サイズ)エスコ
15,900税込17,490
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA423RA-11セット内容【JIS番号/内径×線径(入数)】S-3/2.5×1.5mm(20個)S-4/3.5×1.5mm(20個)S-5/4.5×1.5mm(20個)S-6/5.5×1.5mm(20個)S-7/6.5×1.5mm(20個)S-8/7.5×1.5mm(20個)S-9/8.5×1.5mm(20個)S-10/9.5×1.5mm(20個)S-11.2/10.7×1.5mm(20個)S-12/11.5×1.5mm(20個)S-12.5/12×1.5mm(20個)S-14/13.5×1.5mm(20個)S-15/14.5×1.5mm(20個)S-16/15.5×1.5mm(20個)S-18/17.5×1.5mm(20個)S-20/19.5×1.5mm(20個)S-22/21.5×1.5mm(20個)S-22.4/21.9×2mm(10個)S-24/23.5×2mm(10個)S-25/24.5×2mm(10個)S-26/25.5×2mm(10個)S-28/27.5×2mm(10個)S-29/28.5×2mm(10個)S-30/29.5×2mm(10個)S-32/31.5×2mm(10個)S-35/34.5×2mm(10個)ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油関連資料仕様(0.15MB)
216x280mm/# 3000/超精密仕上研磨シート(50枚) エスコ216x280mm/# 3000/超精密仕上研磨シート(50枚)エスコ
22,900税込25,190
1個
翌日出荷
粒度3000エスコ品番EA366MS-30
6.5/10.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付) エスコ6.5/10.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
8,970税込9,867
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125BS-30C長さ(m)30内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
[EA115KT用] スチームターボブラシ エスコ[EA115KT用] スチームターボブラシエスコ
6,670税込7,337
1個
翌日出荷
先端が小刻みに振動する為、汚れをこする必要がありません。 通常のブラシより洗浄時間を50%削減可能。
エスコ品番EA115KS-30適合機種旧EA115KT-2A、旧EA115KT-2B、EA115KT-2C、旧EA115KT-6A、EA115KT-6B、旧EA115KT-5、旧EA115KT-6
610x610x10mm エアフィルター/PS300(2枚) エスコ610x610x10mm エアフィルター/PS300(2枚)エスコ
4,960税込5,456
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997PC-14
500x500x10mm エアフィルター/PS300(2枚) エスコ500x500x10mm エアフィルター/PS300(2枚)エスコ
3,190税込3,509
1個
予約販売
エスコ品番EA997PC-12
305x305x10mm エアフィルター/PS300(2枚) エスコ305x305x10mm エアフィルター/PS300(2枚)エスコ
1,220税込1,342
1個
当日出荷
エスコ品番EA997PC-11
[PS300] 1600x10mmx30m エアフィルター エスコ[PS300] 1600x10mmx30m エアフィルターエスコ
188,000税込206,800
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997PA-10
64mm ダイアル錠 エスコ64mm ダイアル錠エスコ
3,620税込3,982
1個
翌日出荷
文字、数字の組み合わせ(5桁)。 番号設定可能。
ロックダイアル式エスコ品番EA983S-30A材質本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:ハードスチール幅(mm)64【文字盤】4色(黒・青・白・緑)ツル径(Φmm)7.5クリアランス(縦×横)(mm)29×35
[単3x2本] LED回転灯(緑色) エスコ[単3x2本] LED回転灯(緑色)エスコ
8,250税込9,075
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FS-304
[単3x2本] LED回転灯(青色) エスコ[単3x2本] LED回転灯(青色)エスコ
8,250税込9,075
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FS-303
[単3x2本] LED回転灯(黄色) エスコ[単3x2本] LED回転灯(黄色)エスコ
7,320税込8,052
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FS-302
[単3x2本] LED回転灯(赤色) エスコ[単3x2本] LED回転灯(赤色)エスコ
7,320税込8,052
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FS-301
8x 7x300mm 両角マシンキー(SUS304) エスコ8x 7x300mm 両角マシンキー(SUS304)エスコ
2,480税込2,728
1個
翌日出荷
幅(mm)8長さ(mm)300エスコ品番EA968ZE-8材質SUS304厚さ(mm)7
7x 7x300mm 両角マシンキー(SUS304) エスコ7x 7x300mm 両角マシンキー(SUS304)エスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
幅(mm)7長さ(mm)300エスコ品番EA968ZE-7材質SUS304厚さ(mm)7
6x 6x300mm 両角マシンキー(SUS304) エスコ6x 6x300mm 両角マシンキー(SUS304)エスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
幅(mm)6長さ(mm)300エスコ品番EA968ZE-6材質SUS304厚さ(mm)6
5x 5x300mm 両角マシンキー(SUS304) エスコ5x 5x300mm 両角マシンキー(SUS304)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
幅(mm)5長さ(mm)300エスコ品番EA968ZE-5材質SUS304厚さ(mm)5
4x 4x300mm 両角マシンキー(SUS304) エスコ4x 4x300mm 両角マシンキー(SUS304)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
幅(mm)4長さ(mm)300エスコ品番EA968ZE-4材質SUS304厚さ(mm)4
24x16x300mm 両角マシンキー(SUS304) エスコ24x16x300mm 両角マシンキー(SUS304)エスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
幅(mm)24長さ(mm)300エスコ品番EA968ZE-24材質SUS304厚さ(mm)16
22x14x300mm 両角マシンキー(SUS304) エスコ22x14x300mm 両角マシンキー(SUS304)エスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
幅(mm)22長さ(mm)300エスコ品番EA968ZE-22材質SUS304厚さ(mm)14
20x12x300mm 両角マシンキー(SUS304) エスコ20x12x300mm 両角マシンキー(SUS304)エスコ
9,130税込10,043
1個
翌日出荷
幅(mm)20長さ(mm)300エスコ品番EA968ZE-20材質SUS304厚さ(mm)12
18x11x300mm 両角マシンキー(SUS304) エスコ18x11x300mm 両角マシンキー(SUS304)エスコ
7,550税込8,305
1個
翌日出荷
幅(mm)18長さ(mm)300エスコ品番EA968ZE-18材質SUS304厚さ(mm)11
16x10x300mm 両角マシンキー(SUS304) エスコ16x10x300mm 両角マシンキー(SUS304)エスコ
7,350税込8,085
1個
翌日出荷
幅(mm)16長さ(mm)300エスコ品番EA968ZE-16材質SUS304厚さ(mm)10
15x10x300mm 両角マシンキー(SUS304) エスコ15x10x300mm 両角マシンキー(SUS304)エスコ
4,690税込5,159
1個
翌日出荷
幅(mm)15長さ(mm)300エスコ品番EA968ZE-15材質SUS304厚さ(mm)10
14x 9x300mm 両角マシンキー(SUS304) エスコ14x 9x300mm 両角マシンキー(SUS304)エスコ
4,960税込5,456
1個
翌日出荷
幅(mm)14長さ(mm)300エスコ品番EA968ZE-14材質SUS304厚さ(mm)9