カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(125)
- 物流用品(31)
- 作業工具(26)
- メカニカル部品(16)
- 機構部品(16)
- 制御機器(10)
- 切削工具(6)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(68)
- SMC(1,448)
- 大阪魂(923)
- コノエ(856)
- BIGM(丸山製作所)(460)
- KHK(小原歯車工業)(418)
- MAZDA(マツダ)(328)
- TRUSCO(274)
- 三菱電機(260)
- ホンダ(224)
- ナベヤ(189)
- 日野自動車(175)
- ニューストロング販売(174)
- イマオコーポレーション(167)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(160)
- 岩田製作所(154)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(152)
- ParkerTAIYO(126)
- 協育歯車(122)
- ブランドをもっと見る
「s45」の検索結果
![M10x36mm [S45C]丸ナット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50621978-170331-02.jpg)
M10x36mm [S45C]丸ナット
エスコ¥990税込¥1,0891個翌日出荷ねじサイズM10×12mm仕様止め穴ありエスコ品番EA948BW-4材質スチール製(S45C)寸法A(mm)36表面処理黒染め寸法B(mm)20寸法C(mm)28寸法J(mm)2.9
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)
エスコ¥1,560税込¥1,7161本翌日出荷ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD
32mm パイプSカン(鉄ユニクロ/3個)
エスコ¥160税込¥1761袋(3個)当日出荷材質スチール(ユニクロメッキ仕上)寸法(mm)A:37.0、B:25.0、C:75.0線径(Φmm)3.4適合パイプ径(Φmm)32入数3個![[Torx]ドライバービット(ステンレス製)89mm EA611BSシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69480750-240924-02.jpg)
[Torx]ドライバービット(ステンレス製)89mm EA611BSシリーズ
エスコ¥1,100税込¥1,2101本翌日出荷仕様●メーカー:Wera●型番:134860●サイズ:T30●商品名:3867/4●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):6.0●防錆に優れた特殊加工ステンレス製
ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ
エスコ¥1,320税込¥1,4521本翌日出荷インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端仕様●刃先径(mm):4.5●全長(mm):111●有効長(mm):39●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:24g●X型シンニング加工
ハンディースコープ用カメラケーブル(先端可動)
エスコ¥22,100税込¥24,3101本翌日出荷適合品番はEA750FS-10B。カメラ先端部を両サイド各90°角度調整可能(手動)。用途配管側面や対象物の裏側などの確認に便利です。寸法(mm×m)ケーブル:17×1.5防塵防水性能67焦点距離(mm)カメラ:30~70
2.5x45mm パイプSカン(ステンレス製/5個)
エスコ¥375税込¥4131個(5個)翌日出荷材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:19.0、B:12.5、C:45.0、D:2.5適合パイプ径(Φmm)16入数5個
Φ155x240mm/1440mm ショベル・穴堀(スチール柄)
エスコ¥8,340税込¥9,1741個翌日出荷頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業全長(mm)1440エスコ品番EA650BJ-23材質【手元栓】樹脂(PE)質量(kg)4先端寸法(mm)120×240板厚(mm)【先端】2.3材質(柄部)スチール鋼管材質(頭)スチール開き幅(mm)155
1.0kg/ 900mm マトック
エスコ¥4,700税込¥5,1701丁翌日出荷ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部・バチ部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています。頭部と柄のセットでの販売です。掘り起こし、粉砕作業に適しています。仕様ヘッド重量:1kg、ヘッド全長:360mm、材質:ヘッド/スチール 柄/天然木全長(mm)900
60x350mm/900mm オーガー・穴掘り スチール柄
エスコ¥6,120税込¥6,7321丁翌日出荷スチール製の回転小径深穴掘り。らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 ※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。フェンス、柵、ネットの設置作業に適しています。仕様●穴径(mm):60●全長(mm):900●重量(kg):1.3●材質:先端/スチール 柄/PVC
19x 25mm オフセットアダプター用ソケット
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷用途EA813A-45S・EA813A-46・-46S用極薄ソケット(オフセットアダプター用)仕様取付側六角対辺:19mm全長(mm)25.0対辺(mm)19外径(Φmm)25.0
21x 25mm オフセットアダプター用ソケット
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷用途EA813A-45S・EA813A-46・-46S用極薄ソケット(オフセットアダプター用)仕様取付側六角対辺:19mm全長(mm)25.0対辺(mm)21外径(Φmm)28.5
5.0x5.0 - 10.0x8.0mm マシンキーセット
エスコ¥13,900税込¥15,2901個当日出荷エスコ品番EA968ZC-130セット内容【幅×厚み×長さ(入数)】5×5×20mm(20)5×5×30mm(20)5×5×40mm(20)6×6×20mm(20)6×6×30mm(20)7×7×40mm(10)8×7×50mm(10)10×8×50mm(10)材質S45Cケース寸法(mm)210×140×45
M6x89mm ネジ付ターンバックル
エスコ(2件のレビュー)¥1,610税込¥1,7711個当日出荷エスコ品番EA948EC-6材質(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400全長(mm)(最小)89ねじ径(mm)M6×12先端形状ネジ付
ミニホールソー
エスコ¥2,280~税込¥2,508~1個当日出荷から翌日出荷ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。 刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス (SKH55)材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。 シャンク部分は、全サイズ6.35mmとし替刃式を可能にしている。 シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ等の薄鉄板の穴あけ作業に最適寸法(mm)(六角シャンク)6.35材質(刃)セラミックコーティング材質(シャンク)S45C焼入硬度HRC63以上





![M10x36mm [S45C]丸ナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50621978-170331-02.jpg)







![ナベ タッピングビス[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03685071-130313-02.jpg)



![[EA899AR-3A用] 155x17mm スキマノズル(アルミ製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784957-210511-02.jpg)



![48mmx18.2m ダクトテープ(透明)[DUCK] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791415-210511-02.jpg)
![5IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541558-210428-02.jpg)
![[Torx]ドライバービット(ステンレス製)89mm EA611BSシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69480750-240924-02.jpg)



















![7x110mm [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64580864-250806-02.jpg)