カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(125)
  • 物流用品(28)
  • 作業工具(17)
  • メカニカル部品(16)
  • 制御機器(11)
  • 機構部品(8)
  • 切削工具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(54)
  • コノエ(853)
  • SMC(835)
  • 大阪魂(762)
  • KHK(小原歯車工業)(415)
  • TRUSCO(191)
  • ナベヤ(183)
  • ニューストロング販売(174)
  • イマオコーポレーション(146)
  • 岩田製作所(130)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(110)
  • BIGM(丸山製作所)(94)
  • 協育歯車(89)
  • 三木プーリ(81)
  • VERTEX(バーテックス)(63)
  • スーパーツール(62)
  • ノーブランド(53)
  • ParkerTAIYO(49)
  • MAZDA(マツダ)(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s45c」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M10 ゆるみ止めナット(鉄S45C) エスコ

    M10 ゆるみ止めナット(鉄S45C)

    エスコ
    285税込314
    1個
    翌日出荷
    材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)1.5ねじサイズM10
  • M6 ゆるみ止めナット(鉄S45C) エスコ

    M6 ゆるみ止めナット(鉄S45C)

    エスコ
    265税込292
    1袋
    翌日出荷
    材質S45Cピッチ(mm)1ねじサイズM6
  • M24 ゆるみ止めナット(鉄S45C) エスコ

    M24 ゆるみ止めナット(鉄S45C)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1袋
    翌日出荷
    材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)3ねじサイズM24
  • M12 ゆるみ止めナット(鉄S45C) エスコ

    M12 ゆるみ止めナット(鉄S45C)

    エスコ
    395税込435
    1袋
    翌日出荷
    材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)1.75ねじサイズM12
  • M22 ゆるみ止めナット(鉄S45C) エスコ

    M22 ゆるみ止めナット(鉄S45C)

    エスコ
    1,430税込1,573
    1袋
    翌日出荷
    材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)2.5ねじサイズM22
  • M20 ゆるみ止めナット(鉄S45C) エスコ

    M20 ゆるみ止めナット(鉄S45C)

    エスコ
    1,270税込1,397
    1袋
    翌日出荷
    材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)2.5ねじサイズM20
  • M16 ゆるみ止めナット(鉄S45C) エスコ

    M16 ゆるみ止めナット(鉄S45C)

    エスコ
    750税込825
    1袋
    翌日出荷
    材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)2ねじサイズM16
  • M8 ゆるみ止めナット(鉄S45C/1個) エスコ

    M8 ゆるみ止めナット(鉄S45C/1個)

    エスコ
    265税込292
    1個
    翌日出荷
    材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)1.25ねじサイズM8
  • M10x36mm [S45C]丸ナット エスコ

    M10x36mm [S45C]丸ナット

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    仕様止め穴ありエスコ品番EA948BW-4材質スチール製(S45C)寸法A(mm)36表面処理黒染め寸法B(mm)20寸法C(mm)28寸法J(mm)2.9ねじサイズM10×12mm
  • スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    80,000税込88,000
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    突き出しセンタ有無
  • Φ155x240mm/1440mm ショベル・穴堀(スチール柄) エスコ

    Φ155x240mm/1440mm ショベル・穴堀(スチール柄)

    エスコ
    8,340税込9,174
    1個
    翌日出荷
    頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)
    用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業エスコ品番EA650BJ-23材質【手元栓】樹脂(PE)全長(mm)1440質量(kg)4先端寸法(mm)120×240板厚(mm)【先端】2.3材質(柄部)スチール鋼管材質(頭)スチール開き幅(mm)155
  • 1.0kg/ 900mm マトック エスコ

    1.0kg/ 900mm マトック

    エスコ
    4,700税込5,170
    1丁
    翌日出荷
    ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部・バチ部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています。頭部と柄のセットでの販売です。掘り起こし、粉砕作業に適しています。
    仕様ヘッド重量:1kg、ヘッド全長:360mm、材質:ヘッド/スチール 柄/天然木全長(mm)900
  • 60x350mm/900mm オーガー・穴掘り スチール柄 エスコ

    60x350mm/900mm オーガー・穴掘り スチール柄

    エスコ
    6,120税込6,732
    1丁
    翌日出荷
    スチール製の回転小径深穴掘り。らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 ※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。フェンス、柵、ネットの設置作業に適しています。
    仕様●穴径(mm):60●全長(mm):900●重量(kg):1.3●材質:先端/スチール 柄/PVC
  • パイプエキストラクターセット エスコ

    パイプエキストラクターセット

    エスコ
    12,600税込13,860
    1個
    当日出荷
    仕様折れ込みボルトの除去に材質S45C全長(mm)86/110適合サイズ1/4”・3/8”・1/2”・3/4”(4本組)
  • 5.0x5.0 - 10.0x8.0mm マシンキーセット エスコ

    5.0x5.0 - 10.0x8.0mm マシンキーセット

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA968ZC-130セット内容【幅×厚み×長さ(入数)】5×5×20mm(20)5×5×30mm(20)5×5×40mm(20)6×6×20mm(20)6×6×30mm(20)7×7×40mm(10)8×7×50mm(10)10×8×50mm(10)材質S45Cケース寸法(mm)210×140×45
  • M6x89mm ネジ付ターンバックル エスコ

    M6x89mm ネジ付ターンバックル

    エスコ(2件のレビュー)
    1,610税込1,771
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948EC-6材質(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400全長(mm)(最小)89ねじ径(mm)M6×12先端形状ネジ付
  • ミニホールソー エスコ

    ミニホールソー

    エスコ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。 刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス (SKH55)材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。 シャンク部分は、全サイズ6.35mmとし替刃式を可能にしている。 シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。
    用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ等の薄鉄板の穴あけ作業に最適寸法(mm)(六角シャンク)6.35材質(刃)セラミックコーティング材質(シャンク)S45C焼入硬度HRC63以上
  • 2.0ton小型軽量シャックル エスコ

    2.0ton小型軽量シャックル

    エスコ
    3,090税込3,399
    1個
    当日出荷
    材質本体:S45C、ピン:SCM435級使用荷重(t)2.0寸法B(mm)33
  • 2.0Ton強力型シャックル エスコ

    2.0Ton強力型シャックル

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    当日出荷
    材質スチール(S45C)寸法L(mm)48使用荷重(t)2寸法B(mm)21寸法D1(mm)13寸法D2(mm)16
  • M18 [高強度・高張力]平ワッシャー(6枚) エスコ

    M18 [高強度・高張力]平ワッシャー(6枚)

    エスコ
    440税込484
    1袋(6枚)
    翌日出荷
    材質鉄(S45C)呼びM18入数6内径×外径×厚さ(mm)19×36×4.5
  • 7x110mm  [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ

    7x110mm [Hexagon] T型Boxレンチ

    エスコ
    599税込659
    1本
    当日出荷
    材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C対辺(mm)7.0軸長(mm)110ハンドル幅(mm)100
  • M6x10.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ

    M6x10.0mm [焼入]平ワッシャー

    エスコ
    260税込286
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(S45C)寸法(mm)A:10、B:6.4、C:3入数1個
  • M20x60mm [焼入]カップリングナット エスコ

    M20x60mm [焼入]カップリングナット

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DS-6材質S45C寸法A(mm)60表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)30寸法CM20
  • M14 [高強度・高張力]平ワッシャー(8枚) エスコ

    M14 [高強度・高張力]平ワッシャー(8枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    330税込363
    1袋(8枚)
    翌日出荷
    材質鉄(S45C)呼びM14入数8内径×外径×厚さ(mm)15×30×3.2
  • M16x 75mm [焼入]スラストボルト エスコ

    M16x 75mm [焼入]スラストボルト

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DN-43材質S45C寸法A(mm)85寸法D(mm)24表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)寸法B(mm)75寸法EM16
  • M8 x 43mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ

    M8 x 43mm [焼入]パッド付スラストボルト

    エスコ
    750税込825
    1個
    翌日出荷
    仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-111材質S45CねじM8×1.25寸法A(mm)43表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)16寸法C(mm)9
  • M8x23.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ

    M8x23.0mm [焼入]平ワッシャー

    エスコ
    315税込347
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(S45C)寸法(mm)A:23、B:8.4、C:4入数1個
  • M16x25.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ

    M16x25.0mm [焼入]平ワッシャー

    エスコ
    390税込429
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(S45C)寸法(mm)A:25、B:17、C:4入数1個
  • M12x25.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ

    M12x25.0mm [焼入]平ワッシャー

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(S45C)寸法(mm)A:25、B:13、C:4入数1個
  • M10x30mm [焼入]カップリングナット エスコ

    M10x30mm [焼入]カップリングナット

    エスコ
    510税込561
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DS-3材質S45C寸法A(mm)30表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)17寸法CM10
  • M30 [高強度・高張力]平ワッシャー(1枚) エスコ

    M30 [高強度・高張力]平ワッシャー(1枚)

    エスコ
    440税込484
    1枚
    翌日出荷
    材質鉄(S45C)呼びM30入数1内径×外径×厚さ(mm)33×58×6.0
  • M12x75mm [焼入]タイロットボルト エスコ

    M12x75mm [焼入]タイロットボルト

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DR-23材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)75表面処理焼入焼戻寸法B(mm)93寸法C(mm)22寸法DM12
  • M16x50mm [焼入]タイロットボルト エスコ

    M16x50mm [焼入]タイロットボルト

    エスコ
    2,070税込2,277
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DR-32材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)50表面処理焼入焼戻寸法B(mm)75寸法C(mm)27寸法DM16
  • M12x32mm [焼入]タイロットボルト エスコ

    M12x32mm [焼入]タイロットボルト

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DR-21材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)32表面処理焼入焼戻寸法B(mm)50寸法C(mm)22寸法DM12
  • M10x75mm [焼入]タイロットボルト エスコ

    M10x75mm [焼入]タイロットボルト

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DR-13材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)75表面処理焼入焼戻寸法B(mm)91寸法C(mm)17寸法DM10
  • M20 [フラット型]フランジナット エスコ

    M20 [フラット型]フランジナット

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DT-16材質S45CねじM20×2.5寸法A(mm)30寸法D(mm)30表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)40
  • M16 [フラット型]フランジナット エスコ

    M16 [フラット型]フランジナット

    エスコ
    835税込919
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DT-15材質S45CねじM16×2寸法A(mm)24寸法D(mm)24表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)32
  • M 6 [フラット型]フランジナット エスコ

    M 6 [フラット型]フランジナット

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DT-11材質S45CねじM6×1寸法A(mm)9寸法D(mm)10表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)13
  • M12x125mm [焼入]ヒンジボルト エスコ

    M12x125mm [焼入]ヒンジボルト

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DV-19材質S45C寸法A(mm)125寸法D(mm)14寸法E(mm)12(許容差:+0.1~+0.2)表面処理焼入焼戻黒染め寸法C(mm)25寸法FM12
  • M10x 64mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ

    M10x 64mm [焼入]パッド付スラストボルト

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-121材質S45CねじM10×1.5寸法A(mm)64表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)20寸法C(mm)11