カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(85)
  • 物流用品(26)
  • メカニカル部品(16)
  • 機構部品(8)
  • 作業工具(3)
  • 切削工具(2)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(31)
  • 大阪魂(762)
  • KHK(小原歯車工業)(330)
  • TRUSCO(187)
  • ナベヤ(181)
  • ニューストロング販売(163)
  • 岩田製作所(130)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(103)
  • イマオコーポレーション(99)
  • BIGM(丸山製作所)(94)
  • 協育歯車(87)
  • 三木プーリ(81)
  • スーパーツール(61)
  • ParkerTAIYO(49)
  • RYOCO(菱高精機)(45)
  • マルエム産業(42)
  • ギガ・セレクション(39)
  • MIYOSHI(小西製作所)(39)
  • 京セラ(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s45c」の検索結果

ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M10x36mm [S45C]丸ナット エスコ

    M10x36mm [S45C]丸ナット

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    仕様止め穴ありエスコ品番EA948BW-4材質スチール製(S45C)寸法A(mm)36表面処理黒染め寸法B(mm)20寸法C(mm)28寸法J(mm)2.9ねじサイズM10×12mm
  • スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    80,000税込88,000
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    突き出しセンタ有無
  • Φ155x240mm/1440mm ショベル・穴堀(スチール柄) エスコ

    Φ155x240mm/1440mm ショベル・穴堀(スチール柄)

    エスコ
    8,340税込9,174
    1個
    翌日出荷
    頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)
    用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業エスコ品番EA650BJ-23材質【手元栓】樹脂(PE)全長(mm)1440質量(kg)4先端寸法(mm)120×240板厚(mm)【先端】2.3材質(柄部)スチール鋼管材質(頭)スチール開き幅(mm)155
  • パイプエキストラクターセット エスコ

    パイプエキストラクターセット

    エスコ
    12,600税込13,860
    1個
    当日出荷
    仕様折れ込みボルトの除去に材質S45C全長(mm)86/110適合サイズ1/4”・3/8”・1/2”・3/4”(4本組)
  • 5.0x5.0 - 10.0x8.0mm マシンキーセット エスコ

    5.0x5.0 - 10.0x8.0mm マシンキーセット

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA968ZC-130セット内容【幅×厚み×長さ(入数)】5×5×20mm(20)5×5×30mm(20)5×5×40mm(20)6×6×20mm(20)6×6×30mm(20)7×7×40mm(10)8×7×50mm(10)10×8×50mm(10)材質S45Cケース寸法(mm)210×140×45
  • M6x89mm ネジ付ターンバックル エスコ

    M6x89mm ネジ付ターンバックル

    エスコ(2件のレビュー)
    1,610税込1,771
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948EC-6材質(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400全長(mm)(最小)89ねじ径(mm)M6×12先端形状ネジ付
  • ミニホールソー エスコ

    ミニホールソー

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。 刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス (SKH55)材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。 シャンク部分は、全サイズ6.35mmとし替刃式を可能にしている。 シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。
    用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ等の薄鉄板の穴あけ作業に最適寸法(mm)(六角シャンク)6.35材質(刃)セラミックコーティング材質(シャンク)S45C焼入硬度HRC63以上
  • 2.0ton小型軽量シャックル エスコ

    2.0ton小型軽量シャックル

    エスコ
    3,090税込3,399
    1個
    当日出荷
    材質本体:S45C、ピン:SCM435級使用荷重(t)2.0寸法B(mm)33
  • 2.0Ton強力型シャックル エスコ

    2.0Ton強力型シャックル

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    当日出荷
    材質スチール(S45C)寸法L(mm)48使用荷重(t)2寸法B(mm)21寸法D1(mm)13寸法D2(mm)16
  • M20x60mm [焼入]カップリングナット エスコ

    M20x60mm [焼入]カップリングナット

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DS-6材質S45C寸法A(mm)60表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)30寸法CM20
  • M16x 75mm [焼入]スラストボルト エスコ

    M16x 75mm [焼入]スラストボルト

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DN-43材質S45C寸法A(mm)85寸法D(mm)24表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)寸法B(mm)75寸法EM16
  • M8 x 43mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ

    M8 x 43mm [焼入]パッド付スラストボルト

    エスコ
    750税込825
    1個
    翌日出荷
    仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-111材質S45CねじM8×1.25寸法A(mm)43表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)16寸法C(mm)9
  • M10x30mm [焼入]カップリングナット エスコ

    M10x30mm [焼入]カップリングナット

    エスコ
    510税込561
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DS-3材質S45C寸法A(mm)30表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)17寸法CM10
  • M12x75mm [焼入]タイロットボルト エスコ

    M12x75mm [焼入]タイロットボルト

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DR-23材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)75表面処理焼入焼戻寸法B(mm)93寸法C(mm)22寸法DM12
  • M16x50mm [焼入]タイロットボルト エスコ

    M16x50mm [焼入]タイロットボルト

    エスコ
    2,070税込2,277
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DR-32材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)50表面処理焼入焼戻寸法B(mm)75寸法C(mm)27寸法DM16
  • M12x32mm [焼入]タイロットボルト エスコ

    M12x32mm [焼入]タイロットボルト

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DR-21材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)32表面処理焼入焼戻寸法B(mm)50寸法C(mm)22寸法DM12
  • M20 [フラット型]フランジナット エスコ

    M20 [フラット型]フランジナット

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DT-16材質S45CねじM20×2.5寸法A(mm)30寸法D(mm)30表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)40
  • M16 [フラット型]フランジナット エスコ

    M16 [フラット型]フランジナット

    エスコ
    835税込919
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DT-15材質S45CねじM16×2寸法A(mm)24寸法D(mm)24表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)32
  • M 6 [フラット型]フランジナット エスコ

    M 6 [フラット型]フランジナット

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DT-11材質S45CねじM6×1寸法A(mm)9寸法D(mm)10表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)13
  • M12x125mm [焼入]ヒンジボルト エスコ

    M12x125mm [焼入]ヒンジボルト

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DV-19材質S45C寸法A(mm)125寸法D(mm)14寸法E(mm)12(許容差:+0.1~+0.2)表面処理焼入焼戻黒染め寸法C(mm)25寸法FM12
  • M10x 64mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ

    M10x 64mm [焼入]パッド付スラストボルト

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-121材質S45CねじM10×1.5寸法A(mm)64表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)20寸法C(mm)11
  • M20x105mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ

    M20x105mm [焼入]パッド付スラストボルト

    エスコ
    2,710税込2,981
    1個
    翌日出荷
    仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-151材質S45CねじM20×2.5寸法A(mm)105表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)40寸法C(mm)16
  • M16x100mm [焼入]ヒンジボルト エスコ

    M16x100mm [焼入]ヒンジボルト

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DV-21材質S45C寸法A(mm)100寸法D(mm)17寸法E(mm)16(許容差:+0.1~+0.2)表面処理焼入焼戻黒染め寸法C(mm)32寸法FM16
  • M12x100mm [焼入]ヒンジボルト エスコ

    M12x100mm [焼入]ヒンジボルト

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DV-18材質S45C寸法A(mm)100寸法D(mm)14寸法E(mm)12(許容差:+0.1~+0.2)表面処理焼入焼戻黒染め寸法C(mm)25寸法FM12
  • #60mm/183mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド) エスコ

    #60mm/183mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド)

    エスコ
    3,990税込4,389
    1個
    翌日出荷
    チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
    仕様右ねじ、左ねじタイプ適合#60エスコ品番EA967EF-60材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール全長(mm)183材質(本体)SCM435種類チェーンボルト・ターンバックル調整範囲(mm)52ねじ寸法(mm)M12ねじサイズM12
  • #50mm/154mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド) エスコ

    #50mm/154mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド)

    エスコ
    3,150税込3,465
    1個
    翌日出荷
    チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
    仕様右ねじ、左ねじタイプ適合#50エスコ品番EA967EF-50材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール全長(mm)154材質(本体)SCM435種類チェーンボルト・ターンバックル調整範囲(mm)42ねじ寸法(mm)M10ねじサイズM10
  • #80mm/244mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド) エスコ

    #80mm/244mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド)

    エスコ
    6,200税込6,820
    1個
    翌日出荷
    チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
    仕様右ねじ、左ねじタイプ適合#80エスコ品番EA967EF-80材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール全長(mm)244材質(本体)SCM435種類チェーンボルト・ターンバックル調整範囲(mm)68ねじ寸法(mm)M16ねじサイズM16
  • 革ポンチセット エスコ

    革ポンチセット

    エスコ
    3,540税込3,894
    1個
    翌日出荷
    5本組。セット内容:3・6・8・10・13mm。0.5mm程度の鉄板、銅板も可能。従来の普通鋼(SS材)ポンチより、長持ちします。長期間使用しても刃先が欠けません。腰が強く曲がりません。打刻してありますので寸法を間違いません。刃先が摩耗すれば研磨して再度使用できます。工具袋付。
    エスコ品番EA576H-101材質S45C質量(g)300サイズ(mm)3・6・8・10・13
  • 鍛造丸リング エスコ

    鍛造丸リング

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    翌日出荷
    材質炭素鋼(S45C)質量(kg)0.5使用荷重(t)1内径(mm)70線径(mm)16
  • 3.0t 鍛造丸リング エスコ

    3.0t 鍛造丸リング

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌日出荷
    材質炭素鋼(S45C)質量(kg)1.75使用荷重(t)3内径(mm)115線径(mm)25
  • 6.5Ton強力型シャックル エスコ

    6.5Ton強力型シャックル

    エスコ
    4,760税込5,236
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(S45C)寸法L(mm)85使用荷重(t)6.5寸法B(mm)37寸法D1(mm)22寸法D2(mm)25
  • M12x36mm [焼入]カップリングナット エスコ

    M12x36mm [焼入]カップリングナット

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DS-4材質S45C寸法A(mm)36表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)19寸法CM12
  • M8 x24mm [焼入]カップリングナット エスコ

    M8 x24mm [焼入]カップリングナット

    エスコ
    475税込523
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DS-2材質S45C寸法A(mm)24表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)13寸法CM8
  • M6 x18mm [焼入]カップリングナット エスコ

    M6 x18mm [焼入]カップリングナット

    エスコ
    410税込451
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DS-1材質S45C寸法A(mm)18表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)10寸法CM6
  • M16x32mm [焼入]タイロットボルト エスコ

    M16x32mm [焼入]タイロットボルト

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DR-31材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)32表面処理焼入焼戻寸法B(mm)57寸法C(mm)27寸法DM16
  • M10x32mm [焼入]タイロットボルト エスコ

    M10x32mm [焼入]タイロットボルト

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DR-11材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)32表面処理焼入焼戻寸法B(mm)48寸法C(mm)17寸法DM10
  • M12x50mm [焼入]タイロットボルト エスコ

    M12x50mm [焼入]タイロットボルト

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DR-22材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)50表面処理焼入焼戻寸法B(mm)68寸法C(mm)22寸法DM12
  • M16x75mm [焼入]タイロットボルト エスコ

    M16x75mm [焼入]タイロットボルト

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DR-33材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)75表面処理焼入焼戻寸法B(mm)100寸法C(mm)27寸法DM16
  • M10x75mm [焼入]タイロットボルト エスコ

    M10x75mm [焼入]タイロットボルト

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DR-13材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)75表面処理焼入焼戻寸法B(mm)91寸法C(mm)17寸法DM10
  • M10x50mm [焼入]タイロットボルト エスコ

    M10x50mm [焼入]タイロットボルト

    エスコ
    1,510税込1,661
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DR-12材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)50表面処理焼入焼戻寸法B(mm)66寸法C(mm)17寸法DM10