257件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじM6×1 エスコ品番EA948DT-21 材質S45C 寸法A(mm)9 寸法D(mm)10 寸法E(mm)R15 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)13
1個
665 税込732
欠品中


ねじM6×1 仕様スイベル角/5° エスコ品番EA948DN-101 材質S45C 寸法A(mm)27 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)12 寸法C(mm)7
1個
790 税込869
翌日出荷

ねじM8×1.25 仕様スイベル角/5° エスコ品番EA948DN-111 材質S45C 寸法A(mm)43 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)16 寸法C(mm)9
1個
865 税込952
翌日出荷


仕様6ポイント片爪タイプ 材質ハンドル:SS400爪:S45C 厚さ(mm)65 全長(mm)590 質量(g)3400 対辺(mm)46 型番KS0046
1本
19,500 税込21,450
当日出荷

スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
適合(プランジャー)M16用 エスコ品番EA948DA-207 材質スチール(S45C)
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
適合(プランジャー)M5用 エスコ品番EA948DA-202 材質スチール(S45C)
1個
910 税込1,001
翌日出荷

材質炭素鋼(S45C) 質量(kg)1.24 内径(Φmm)100 使用荷重(t)2.5 線径(Φmm)22
1個
3,450 税込3,795
翌日出荷

1個
2,330 税込2,563
当日出荷

チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ 適合#35 エスコ品番EA967EF-35 材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール 全長(mm)94 材質(本体)SCM435 種類チェーンボルト・ターンバックル 調整範囲(mm)24 ねじ寸法(mm)M6 ねじサイズM6
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

種類標準タイプ 軸穴径d1(Φmm)10 軸穴径d2(Φmm)10 外径(Φmm)20 全長(mm)45 許容トルク(N・m)29.4 許容偏角(°)25 材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番EA966CH-10
1個
3,850 税込4,235
翌日出荷

1本
14,600 税込16,060
翌日出荷

1本
4,830 税込5,313
翌日出荷

1本
1,840 税込2,024
翌日出荷

仕様6ポイント 材質ハンドル:SS400爪:S45C 厚さ(mm)65 全長(mm)645 質量(g)4000 対辺(mm)50 型番KS0050
1本
21,600 税込23,760
当日出荷

1回の作業で、約15cmの穴を掘ることが出来ます。 数回繰り返すことで、約60cmの深さまで掘ることができます。 2枚のらせん羽根で土への掘り進み、作業能率が上がります。 2枚のたて切り刃で、穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。
用途ポール、杭の下穴掘り作業等に エスコ品番EA650BJ-24 材質本体:スチール、グリップ:樹脂(PVC)、らせん羽根・たて切り刃:炭素鋼S45C相当(焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。) 全長(mm)900 質量(kg)1.3 穴径(Φmm)75 ハンドル長さ(mm)350
1個
6,460 税込7,106
翌日出荷

仕様適合チェーン:#80 材質S45C四三酸化鉄被膜 全長(mm)54
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

仕様適合チェーン:#35 材質S45C四三酸化鉄被膜 全長(mm)24.5
1個
830 税込913
翌日出荷

仕様適合チェーン:#100 材質S45C四三酸化鉄被膜 全長(mm)67
1個
3,880 税込4,268
翌日出荷

仕様適合チェーン:#40 材質S45C四三酸化鉄被膜 全長(mm)31
1個
910 税込1,001
翌日出荷

仕様適合チェーン:#50 材質S45C四三酸化鉄被膜 全長(mm)38.5
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

仕様適合チェーン:#25 材質S45C四三酸化鉄被膜 全長(mm)19
1個
705 税込776
翌日出荷

材質スチール(S45C) 寸法(mm)A:31、B:21、C:5 アズワン品番64-7962-41 入数1個
1個
500 税込550
翌日出荷

材質スチール(S45C) 寸法(mm)A:38、B:21、C:5 アズワン品番64-7962-42 入数1個
1個
550 税込605
翌日出荷

材質スチール(S45C) 寸法(mm)A:25、B:17、C:4 アズワン品番64-7962-38 入数1個
1個
450 税込495
翌日出荷

材質スチール(S45C) 寸法(mm)A:25、B:13、C:4 アズワン品番64-7962-36 入数1個
1個
440 税込484
翌日出荷

材質スチール(S45C) 寸法(mm)A:45、B:17、C:6 アズワン品番64-7962-40 入数1個
1個
580 税込638
翌日出荷

材質スチール(S45C) 寸法(mm)A:31、B:17、C:5 アズワン品番64-7962-39 入数1個
1個
465 税込512
翌日出荷

材質スチール(S45C) 寸法(mm)A:50、B:21、C:6 アズワン品番64-7962-43 入数1個
1個
700 税込770
翌日出荷

材質スチール(S45C) 寸法(mm)A:35、B:13、C:5 アズワン品番64-7962-37 入数1個
1個
450 税込495
翌日出荷

材質スチール(S45C) 寸法(mm)A:19、B:10.5、C:3 アズワン品番64-7962-33 入数1個
1個
400 税込440
翌日出荷

材質スチール(S45C) 寸法(mm)A:16.3、B:8.4、C:3 アズワン品番64-7962-30 入数1個
1個
340 税込374
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DS-5 寸法A(mm)48 寸法B(mm)24 寸法CM16
1個
880 税込968
翌日出荷

エスコ品番EA948DS-4 材質S45C 寸法A(mm)36 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)19 寸法CM12
1個
715 税込787
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DS-2 寸法A(mm)24 寸法B(mm)13 寸法CM8
1個
550 税込605
翌日出荷

1枚
385 税込424
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-31 硬度HRC33~39 寸法A(mm)32 寸法B(mm)57 寸法C(mm)27 寸法DM16
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-23 硬度HRC33~39 寸法A(mm)75 寸法B(mm)93 寸法C(mm)22 寸法DM12
1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-22 硬度HRC33~39 寸法A(mm)50 寸法B(mm)68 寸法C(mm)22 寸法DM12
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷