カテゴリ

  • 手袋(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 作業工具(5)
  • 建築金物(3)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • SMC(2,820)
  • 長野計器(347)
  • BIGM(丸山製作所)(312)
  • ナリカ(191)
  • マキテック(183)
  • ERECTA(エレクター)(164)
  • ハンマーキャスター(147)
  • MAZDA(マツダ)(121)
  • ParkerTAIYO(118)
  • TRUSCO(102)
  • 大阪魂(84)
  • CKD(74)
  • 渡辺製作所[住設機器](61)
  • コガネイ(54)
  • 東海キャスター(52)
  • KTM(49)
  • Panasonic(パナソニック)(48)
  • コノエ(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s75」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A4ファイル ダンボール(シングル) エスコA4ファイル ダンボール(シングル)エスコ
3,950税込4,345
1箱(10枚)
当日出荷
無地タイプ 内容物はついていません。
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフトタイプシングル入数(枚)10容量(L)50内寸奥行(mm)534内寸幅(mm)324使用の目安A4ファイル7冊(ファイル幅7cm)アズワン品番65-2316-78外寸法・幅(mm)330外寸法・高さ(mm)300外寸法・奥行(mm)540ライナーK5内寸高さ(mm)291
平型軸付ブラシ(スチール) エスコ平型軸付ブラシ(スチール)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
高さ(mm)13軸径(Φmm)6材質スチール線径(Φmm)0.3最大回転数(min-1[r.p.m])3000
5.5x75mm [-]ドライバー エスコ5.5x75mm [-]ドライバーエスコ
470税込517
1個
翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557AS-75種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
7.5mm 彫刻刃(安来鋼/ケン刃) エスコ7.5mm 彫刻刃(安来鋼/ケン刃)エスコ
2,290税込2,519
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状ケン刃全長(mm)212刃幅(mm)7.5アズワン品番64-7877-51
75mm ブレーキ付 ツインホイール キャスター エスコ75mm ブレーキ付 ツインホイール キャスターエスコ
5,370税込5,907
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6エスコ品番EA986GS-75材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、ホイール:ナイロン製長さ(mm)29.5(ハブ)質量(g)500車輪幅(mm)23穴径(Φmm)6.2(プレート)全高(mm)101耐荷重(kg)100ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80車軸径(mm)8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
[電波]置時計 エスコ[電波]置時計エスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
電波受信機能。電波受信ON/OFF機能。スタイリッシュでシンプルなデザイン。デジタル文字高(最大)31mm。大きなアラーム音が特徴。寝ぼけ頭を直撃する超激音。音量は3段階に切替可能。
材質風防:ガラス質量(g)280周波数(kHz)40/60自動選局機能電波修正機能、大音量電子音アラーム(30パターン)、アラーム2チャンネル、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、音量調節、アラームモニター機能、ライトつき、フルオートカレンダー、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式材質(フレーム)プラスチック電池寿命約1年サイズ(mm)167(W)×57(D)×77(H)
7.5mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ7.5mm ホールソー(六角軸/HSS)エスコ
2,840税込3,124
1本
翌日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)7.5適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5アズワン品番64-2272-58六角軸対辺(mm)6.35
エアフィルター エスコエアフィルターエスコ
8,400税込9,240
1パック(10枚)
翌日出荷
入数:10枚。エアコン等の一般空調、塗装ブースの吸排気用。はさみで自由にカットできます。使いやすい正方形の角型フィルター。炎の出ない難燃性素材を採用。
材質難燃性ポリエステル厚さ(mm)10.7使用温度範囲(℃)-10~100捕集効率(%)71.6ろ過風速(m/s)2.5初期圧損(Pa)47
ポリエチレン管用立バンド EA440CSシリーズ エスコポリエチレン管用立バンド EA440CSシリーズエスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
水道配水用ポリエチレン管用の立バンド。10tゴム付。
寸法D(mm)45
75mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付) エスコ75mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)エスコ
6,680税込7,348
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6仕様自在ブレーキ無、ボールベアリングエスコ品番EA986HS-75材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)0.8車輪幅(mm)32全高(mm)108ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/80
1/2"DR/T55x132mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ1/2"DR/T55x132mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)エスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
全長(mm)132サイズT55質量(g)170軸長(mm)96差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2251-18
1/2"DR/T50x132mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ1/2"DR/T50x132mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
全長(mm)132サイズT50質量(g)108軸長(mm)99差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2251-17
7.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ7.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビットエスコ
4,010税込4,411
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA811AS-7.5
75mm Sカンフック(ステンレス製) エスコ75mm Sカンフック(ステンレス製)エスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638AD-14材質ステンレス(SUS304)幅(mm)32全長(mm)75種類Sカン寸法L1(mm)75線径(Φmm)6使用荷重(kg)30寸法D(mm)6寸法L2(mm)63口の開き(mm)9
75x9.5mm Sフック (1個) エスコ75x9.5mm Sフック (1個)エスコ
130税込143
1個
翌日出荷
材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)75線径(Φmm)8使用荷重(kg)300口幅(mm)9.5アズワン品番64-7904-85
3.4x75mm パイプSカン(ステンレス製/3個) エスコ3.4x75mm パイプSカン(ステンレス製/3個)エスコ
380税込418
1個(3個)
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:37.0、B:25.0、C:75.0、D:3.4適合パイプ径(Φmm)32アズワン品番64-7904-61入数3個
75x3.2mm S型ロングフック(ステンレス製) エスコ75x3.2mm S型ロングフック(ステンレス製)エスコ
85税込94
1個
当日出荷
エスコ品番EA638DW-11
75x115mm/S 業務用スポンジ(HACCP認証取得品) エスコ75x115mm/S 業務用スポンジ(HACCP認証取得品)エスコ
185税込204
1個
当日出荷
中目 HACCP認証取得品 多目的に使える、業務用たわしの定番です。 汚れを素早く落とす不織布と洗剤をよく含み泡立ちの良い、ウレタンフォームの両面を、用途に合わせて使い分けられます。
材質ナイロン不織布、ポリウレタンエスコ品番EA928AS-213寸法(mm)75×115×30質量(g)13繰り返し・詰め替え対応
75x3.2mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個) エスコ75x3.2mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個)エスコ
215税込237
1個(2個)
当日出荷
材質スチール(マットブラック焼付塗装)全長(mm)75質量(g)20線径(Φmm)3.2使用荷重(kg)6口幅(mm)20アズワン品番64-7904-69入数2個
ビデオケーブル (S端子) エスコビデオケーブル (S端子)エスコ
1,660税込1,826
1個(1個)
翌日出荷
S端子(ミニDIN4pinオス)プラグ(黄)-S端子(ミニDIN4pinオス)プラグ(黄)。75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様。S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器を接続するケーブルです。線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制します。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。
仕様AV種別:ビデオ、AV(信号別):S端子、ケーブル外径(mm):約2.9×5.9ブラック(ケーブル)質量(g)51種類AVケーブル長(m)1.8対応機種S端子(映像入出力用)を持つ機器、S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器やテレビなど
ビデオケーブル S端子 EA940PGシリーズ エスコビデオケーブル S端子 EA940PGシリーズエスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
S端子ケーブル(映像用)S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器を接続するケーブルです。線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制します。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズ エスコ手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズエスコ
3,710税込4,081
1箱(10双)
翌日出荷
手の平部分にも通気性がある為、ムレを軽減します。指先までフィット感があります。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、シームレス編み手袋です。独自のエアコーティングにより、手の平部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。指全体にナイロンと伸縮性の高い糸を混合編みすることにより、指先までフィット性を高めています。滑り止め加工 手の平の特殊パターンにより、高い滑り止め効果を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み
3/8"x 75mm 立バンド用取付足(ステンレス製) エスコ3/8"x 75mm 立バンド用取付足(ステンレス製)エスコ
775税込853
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AT-75S
手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング) エスコ手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング)エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
EU規格CE EN388耐切創レベル5 熱を逃がす特殊構造で、手袋の中は涼しく快適です。 手袋をしたままタッチパネルを操作できます。 破れにくい、切れにくい、裂けにくい。 耐摩耗性に優れています。
機能耐切創性、耐摩耗性、タッチパネル操作可耐切創性5
結束バンド用クリップベース(耐熱・耐候性/50個) エスコ結束バンド用クリップベース(耐熱・耐候性/50個)エスコ
4,850税込5,335
1パック(50個)
翌日出荷
材質66ナイロン、クリップ爪部:スチール鋼C75S 亜鉛系塗装処理使用温度範囲(℃)-40~110寸法A(mm)15.0寸法D(mm)13.3寸法B(mm)11.0寸法C(mm)15.0適合バンド幅(mm)4.8以下適合パネル厚さ(mm)1.6~4.0アズワン品番65-2130-38入数50個
UHF・BS・CS用卓上ブースター エスコUHF・BS・CS用卓上ブースターエスコ
17,200税込18,920
1台
翌日出荷
仕様受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・110℃S:1032~3224MHz付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗寸法(mm)33(H)×121(W)×90(D)質量(kg)0.27使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)3.3(入力端子送電時:8.0(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時))電源電圧(V)DC15/0.16(/A)インピーダンス(入出力)75Ωアズワン品番64-2283-66標準利得(dB)UHF:25~33、BS・110℃S:20~30適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72V、BS・110℃S:45~75V定格出力(dBμV)UHF:95(9波)、BS・110℃S:95(50波)利得調整範囲(dB)UHF:0~-10、BS・110℃S:0~-10
手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) EA354HDシリーズ エスコ手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) EA354HDシリーズエスコ
1,420税込1,562
1双
翌日出荷
仕様●全長(mm):200●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):75●サイズ:S●厚み:約1.45mm●材質:ナイロン・スパンデックス●カラー:ブラック/グレー●入数:1双●15ゲージ●EU規格CE EN388 耐摩耗性レベル4 耐切創性レベル1 引裂強さレベル2 突刺強さレベル1 耐切創レベルX●ANSI/ISEA105 2016 耐摩耗性レベル6●耐水性、通気性のあるマイクロフォームニトリルグローブアズワン品番65-9253-08
3/4"DR/38x20mm ホイールナット用ソケット アウター/インナー エスコ3/4"DR/38x20mm ホイールナット用ソケット アウター/インナーエスコ
7,600税込8,360
1個
翌日出荷
アウターナット・インナーナット兼用 薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 ピン・リング付 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP6-3820TP●サイズ(hex×sq):38×20mm●外径(mm):50●全長(mm):75●差込角:3/4"●サイズ(mm):S1/38、S2/20、D1/55、D2/50、H/14、L/75、l/50●重量(g):850●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上アズワン品番68-1809-76
カラビナ EA638DCシリーズ エスコカラビナ EA638DCシリーズエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
仕様●内寸(mm):20●線径:8mm●開口幅(mm):10●リング径(mm):17●使用荷重:120kg●材質:SUS304●全長:90mm●サイズ(mm):D/8、L/74、W/20、S/10、d/17●重量(g):75アズワン品番67-2996-14
手袋(防寒インナー/アクリル) エスコ手袋(防寒インナー/アクリル)エスコ
580税込638
1双
翌日出荷
単体で使用することもできます。
手袋(天然ゴム/100枚) EA354BJシリーズ エスコ手袋(天然ゴム/100枚) EA354BJシリーズエスコ
1,610税込1,771
1箱(100枚)
翌日出荷
食品衛生法に適合しているため、食品加工作業にも使用できます。パウダー無。
仕様●サイズ:S●全長(mm):230●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):75●厚み:0.14●材質:天然ゴムラテックス●入数:100枚●引き裂きに強い、着脱スムーズ加工アズワン品番65-9251-26
[S] 手袋 ナイロン・ポリエステル・天然ゴムコート エスコ[S] 手袋 ナイロン・ポリエステル・天然ゴムコートエスコ
560税込616
1双
翌日出荷
天然ゴムを手の甲までコートし、非常に柔らかく通気性があります。手首までのコーティングで、土やゴミの侵入を防ぎます。
仕様●サイズ:S●全長(mm):230●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):75●厚み:1.4mm●カラー:本体/ブルー 裾/グリーン●材質:樹脂部/天然ゴム、繊維部/ナイロン・ポリエステル・その他●入数:1双アズワン品番65-9252-46
手袋(滑り止め/薄手・塩ビ) EA354GGシリーズ エスコ手袋(滑り止め/薄手・塩ビ) EA354GGシリーズエスコ
135税込149
1双
翌日出荷
手にフィットして指先感覚が活かせる薄手タイプです。独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。手のひらから指先まで、独自パターンのスベリ止め加工を施しているため、高いスベリ止め効果を発揮します。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により
仕様●サイズ:S●全長(mm):300●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):75●カラー:ブルー●材質:樹脂部/塩化ビニール●入数:1双●用途:農業、水産・漁業、清掃・サービス業など●厚み:約0.4mmアズワン品番65-9252-76
手袋(PUコート/3本指先強化) EA354ABシリーズ エスコ手袋(PUコート/3本指先強化) EA354ABシリーズエスコ
365税込402
1双
翌日出荷
特別な編み方で親指、人差し指、中指の耐摩耗性を2倍以上強くしています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。ほこりの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。ブラックコーティングのため、汚れが目立ちにくい手袋です。
仕様●サイズ:S●全長(mm):215●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):75●厚み:1.0mm●材質:樹脂部分/ポリウレタン、繊維部分/ナイロン、ポリエステル●カラー:ネイビー/ブラック●用途:運送倉庫業、精密作業、農作業、ガーデニングなどアズワン品番65-9250-44
手袋(ポリエステル・天然ゴムコート/黒/5双) EA354ACシリーズ エスコ手袋(ポリエステル・天然ゴムコート/黒/5双) EA354ACシリーズエスコ
935税込1,029
1組(5双)
翌日出荷
仕様●サイズ:S●全長(mm):220●掌周り(mm):95●中指長さ(mm):75●厚み:4mm●材質:繊維部/ポリエステル 樹脂部/天然ゴム●入数:5双●気性抜群の背抜き手袋に、天然ゴムすべり止め加工で作業効率アップ●13ゲージの極薄の為、素手感覚を実現アズワン品番65-9250-73
[S] 手袋 制電・手の平コーティング エスコ[S] 手袋 制電・手の平コーティングエスコ
660税込726
1双
翌日出荷
火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスにご使用ください。カーボン導電糸を使用していりため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。洗濯耐性に優れた導電糸を使用、繰り返し洗濯しても導電性を保持します。手のひらにポリウレタンをコーティング、高いすべり止めを発揮します。通気性にも優れています。基材は13ゲージのシームレス編、編目が細かく縫い合わせがありません。長繊維を採用、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
仕様●型番:A0622●材質:基材/ナイロン・ポリエステル、樹脂部/ポリウレタン●サイズ:S●全長:210mm●厚み:0.8mm●掌周り(mm):165●中指長さ(mm):75●重量:18g●リストカラー:ゴールド●電気抵抗値:10^6-10^8Ωアズワン品番65-5669-52
手袋(制電・手の平コーティング/10双) EA354GCシリーズ エスコ手袋(制電・手の平コーティング/10双) EA354GCシリーズエスコ
6,340税込6,974
1箱(10双)
翌日出荷
カーボン導電糸を使用していりため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。洗濯耐性に優れた導電糸を使用、繰り返し洗濯しても導電性を保持します。手のひらにポリウレタンをコーティング、高いすべり止めを発揮します。通気性にも優れています。基材は13ゲージのシームレス編、編目が細かく縫い合わせがありません。長繊維を採用、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
仕様●サイズ:S●全長(mm):210●掌周り(mm):165●中指長さ(mm):75●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン/ポリエステル、その他●厚み:0.8mm●入数:10双●カラー:本体/グレー 手首/ゴールド●用途:運輸・物流業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業など●電気抵抗値:10^6-10^8Ωアズワン品番65-9252-29
手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズ エスコ手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズエスコ
4,030税込4,433
1箱(10双)
翌日出荷
手のひらにニトリルゴムをコーティングし、S-press仕上げにより柔軟性に優れ、手の動きにフィットします。指先が細く、さらに指股が浮きにくいデザインで、指先のフィット感を高めています。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。手のひらの
仕様●サイズ:S●全長(mm):200●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):75●入数:10双●カラー:本体/ブラック 手首/レッド●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など●厚み:約0.8mmアズワン品番65-9252-56
手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート) EA354GDシリーズ エスコ手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート) EA354GDシリーズエスコ
420税込462
1双
翌日出荷
手のひらにニトリルゴムをコーティングし、S-press仕上げにより柔軟性に優れ、手の動きにフィットします。指先が細く、さらに指股が浮きにくいデザインで、指先のフィット感を高めています。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。手のひらのS字パターンの特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:S●全長(mm):200●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):75●入数:1双●カラー:本体/ブラック 手首/レッド●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など●厚み:約0.8mmアズワン品番65-9252-53
手袋(耐切創/DURACoil) EA354GJシリーズ エスコ手袋(耐切創/DURACoil) EA354GJシリーズエスコ
1,020税込1,122
1双
翌日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(R)(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。独自の繊維技術DURACoil(R)(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。インナー手袋としても使用できます。洗濯により繰り返し使用できます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・洗濯により収縮することがあります。熱湯につけると著しく収縮するおそれがあります。 ・繊維製品のため、食品には直接触れないでください。(食肉等に直接触れる場合は、食品衛生法適合の手袋を上から着用して、ご使用いただくことをお勧めします。)・繊維製のため、自己発塵があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:S●全長(mm):220●掌周り(mm):165●中指長さ(mm):75●厚み:約1.0mm●カラー:本体/ホワイト 裾/グリーン●材質:繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:食品関連業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、土木建築関連業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/Cアズワン品番65-9252-89