カテゴリ

  • 測定用品(15)
  • 作業工具(9)
  • 制御機器(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 物流用品(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • スバル(335)
  • SMC(217)
  • 三木プーリ(139)
  • CKD(63)
  • (49)
  • NSK(日本精工)(48)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(46)
  • ParkerTAIYO(41)
  • マキタ(35)
  • SAMTEC(33)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • S&K(三興製作所)(26)
  • YAMAHA(ヤマハ)(22)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(19)
  • カトウ工機(17)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • Festo(16)
  • シュナイダーエレクトリック(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-10」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットセット (ステンレス製) エスコソケットセット (ステンレス製)エスコ
47,900税込52,690
1セット(1セット)
翌日出荷
10個組。ステンレス製 耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)40~46差込角(mm)12.7対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27(10個組)差込角(inch)1/2クリップ数14
ねじ切りセット エスコねじ切りセットエスコ
69,600税込76,560
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:パイプレンチ(EA546H-350) (全長:350mm、パイプ外径:60mm、重量:1.6kg)、パイプカッター(EA339GA-11) (適合管外径呼:10~32mm(1/8"~1.1/4")、重量:1.1kg)、ウォーターポンププライヤー (全長:240mm、パイプ径:1.1/4、最大開口:32mm、重量:0.2kg)。配管工の作業に必要なツールのセットです。 ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。 軽量ダイヘッドラチェットシステムなので、簡単に交換できます。 ダイヘッドは両側に配置できます。 ハードタイプのプラスチックケース付き。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:1/2・3/4・1"全長(mm)本体:630質量(kg)8ケース寸法(mm)430×350×150ねじ切り能力1/4"-1.1/4"
[ステンレス製](-)精密ドライバーセット エスコ[ステンレス製](-)精密ドライバーセットエスコ
15,000税込16,500
1セット(1個)
翌日出荷
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に。サイズによって色分けされている為、分かりやすいです。
1/2"xG16 ねじ無しコネクター ストレート/厚鋼/ステンレス エスコ1/2"xG16 ねじ無しコネクター ストレート/厚鋼/ステンレスエスコ
8,570税込9,427
1個
翌日出荷
厚鋼用非防水EA947SA-101~SA-110用電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●接続電線管サイズ:G16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):40●取付部長さ(mm):15.5●材質:SUS304アズワン品番65-9317-85
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ エスコフレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズエスコ
4,050税込4,455
1巻
翌日出荷から8日以内出荷
材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ エスコフレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズエスコ
16,900税込18,590
1巻
翌日出荷
材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1/2●内径(mm):15.8●外径(mm):21.1●長さ(m):5●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様アズワン品番65-9318-77
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ エスコフレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズエスコ
10,800税込11,880
1巻
翌日出荷
材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1/2●内径(mm):15.8●外径(mm):21.1●長さ(m):3●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様アズワン品番65-9318-76
ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SNシリーズ エスコねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SNシリーズエスコ
9,680税込10,648
1個
翌日出荷
厚鋼用。防水仕様。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。EA947SA-101~SA-110用。
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●接続電線管サイズ:G16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):59●取付部長さ(mm):31●材質:SUS304アズワン品番65-9319-08
3本組 スナップリングプライヤー 軸用 エスコ3本組 スナップリングプライヤー 軸用エスコ
3,530税込3,883
1セット
翌日出荷
クロムバナジウム鋼で耐久性があります工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
仕様●セット内容:EA682SA-1A EA682SA-2 EA682SA-3A●仕様:軸用・直●リング径(mm):10~22 19~60 32~80●全長(mm):125 175 225●材質:鍛造クロムバナジウム鋼●軸用●ストレート●工具袋付アズワン品番65-3888-45
ファンシーバッグ 紫紺/10枚 EA927SAシリーズ エスコファンシーバッグ 紫紺/10枚 EA927SAシリーズエスコ
2,800税込3,080
1束(10枚)
翌日出荷から8日以内出荷
材質本体/コート紙(表面グロスPP貼り) 手紐/ポリエステル紫紺厚さ(g/m2)160
ファンシーバッグ 黒/10枚 EA927SAシリーズ エスコファンシーバッグ 黒/10枚 EA927SAシリーズエスコ
2,800税込3,080
1束(10枚)
翌日出荷
材質本体/コート紙(表面グロスPP貼り) 手紐/ポリエステル厚さ(g/m2)160
スペーサー 10個 EA439AKシリーズ エスコスペーサー 10個 EA439AKシリーズエスコ
845税込930特価
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
ABCチャンネルの補強、もしくは機器取付時のカラーとして最適です。
材質鋼板
ダイヤモンドビット(六角軸) エスコダイヤモンドビット(六角軸)エスコ
13,800税込15,180
1セット(3本)
翌日出荷
1/2"DR/ 8mm ソケット(ステンレス製) エスコ1/2"DR/ 8mm ソケット(ステンレス製)エスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)40対辺(mm)8外径(Φmm)24差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2251-23
1/2"DR ソケットレンチセット(ステンレス製) エスコ1/2"DR ソケットレンチセット(ステンレス製)エスコ
82,400税込90,640
1個
8日以内出荷
セット内容ソケット:8・10・11・12・14・17・19・22・24・27mm、ラチェットレンチ 全長:245mm、スピンナーハンドル 全長:250mm材質ステンレスケース寸法(mm)350×250×80差込角(sq.)1/2"アズワン品番64-2251-57
3/8"DR/7個組 ソケットセット(ステンレス製) エスコ3/8"DR/7個組 ソケットセット(ステンレス製)エスコ
25,600税込28,160
1個
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
セット内容7個組材質ステンレス全長(mm)28・32対辺(mm)8・10・12・13・14・17・19(7個組)差込角(sq.)3/8"アズワン品番64-2251-55
3/8"DR/10mm  ソケット(ステンレス製) エスコ3/8"DR/10mm ソケット(ステンレス製)エスコ
3,250税込3,575
1個
8日以内出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス全長(mm)32対辺(mm)10外径(Φmm)20差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2251-22
M10 スクリューエキストラクター エスコM10 スクリューエキストラクターエスコ
3,280税込3,608
1丁
翌日出荷
質量(g)33適合サイズM10(3/8”)アズワン品番64-2233-04
10x200mm  平行ピンポンチ エスコ10x200mm 平行ピンポンチエスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)200質量(g)159ハンドル径(Φmm)12アズワン品番64-2229-64先端径(Φmm)10
1.0x 93mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製) エスコ1.0x 93mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)エスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)93材質(軸)ヘッド:ポリアセタール商品構成単品
Φ10x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコΦ10x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒エスコ
400税込440
1本
当日出荷
材質UHMW全長(mm)300アズワン品番64-2210-68径(mm)10
[EA701SA-10,20用]耐圧・水温測定用センサー エスコ[EA701SA-10,20用]耐圧・水温測定用センサーエスコ
29,600税込32,560
1個
翌日出荷
用途耐圧・水温測定測定範囲(℃)‐30.0/100.0コード長さ(m)10センサー寸法(mm)直径17.0×123
[EA701SA-10,20用]食品用センサー(低温・防水型 エスコ[EA701SA-10,20用]食品用センサー(低温・防水型エスコ
18,900税込20,790
1個
翌日出荷
用途防水型低温測定範囲(℃)‐30.0/199.9コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径3.0×120
[EA701SA-10,20用]液体・粘性体・半固体センサー エスコ[EA701SA-10,20用]液体・粘性体・半固体センサーエスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
用途液性・粘性体・半固体測定範囲(℃)‐30.0/199.9コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径3.0×100
[EA701SA-10,20用]静止表面L型センサー(中温) エスコ[EA701SA-10,20用]静止表面L型センサー(中温)エスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
用途中温用静止表面L型測定範囲(℃)‐30/600コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径17×30(先端部)
[EA701SA-10,20用]静止表面センサー(低温) エスコ[EA701SA-10,20用]静止表面センサー(低温)エスコ
19,100税込21,010
1個
翌日出荷
用途低温用静止表面測定範囲(℃)‐30/250コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径10×12(先端部)
[EA701SA-10,20用]静止表面センサー(先端可変) エスコ[EA701SA-10,20用]静止表面センサー(先端可変)エスコ
28,600税込31,460
1個
翌日出荷
用途先端可変式静止表面測定範囲(℃)‐30/500コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径17×36(先端部)
[EA701SA-10,20用]静止表面貼付用センサー エスコ[EA701SA-10,20用]静止表面貼付用センサーエスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
用途静止表面貼付測定範囲(℃)0/300コード長さ(m)3センサー寸法(mm)17×14
[EA701SA-10,20用]静止表面L型センサー(中高温 エスコ[EA701SA-10,20用]静止表面L型センサー(中高温エスコ
19,200税込21,120
1個
翌日出荷
用途中・高温・静止表面L型測定範囲(℃)0/800コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径10×12(先端部)
[EA701SA-10,20用]静止表面センサー(中温・ロング エスコ[EA701SA-10,20用]静止表面センサー(中温・ロングエスコ
28,700税込31,570
1個
翌日出荷
用途ロング静止表面測定範囲(℃)0/600コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径17×21(先端部)
[EA701SA-10,20用]静止表面センサー(中温) エスコ[EA701SA-10,20用]静止表面センサー(中温)エスコ
20,300税込22,330
1個
翌日出荷
用途中温・静止表面測定範囲(℃)0/600コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径25×40(先端部)
[EA701SA-10,20用]極細投げ込みセンサー エスコ[EA701SA-10,20用]極細投げ込みセンサーエスコ
15,400税込16,940
1個
8日以内出荷
用途極細投げ込み用測定範囲(℃)0/200コード長さ(m)3センサー寸法(mm)直径2.0×85
[EA701SA-10,20用]アスファルト用センサー エスコ[EA701SA-10,20用]アスファルト用センサーエスコ
17,900税込19,690
1個
翌日出荷
用途アスファルト測定範囲(℃)0/300コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径5.0×250
[EA701SA-10,20用]デュープレックスワイヤーセンサー エスコ[EA701SA-10,20用]デュープレックスワイヤーセンサーエスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
用途デュープフレックスワイヤー測定範囲(℃)‐100/300コード長さ(m)0.3センサー寸法(mm)直径0.65×10m
[EA701SA-10,20用]液体・粘性体測定用センサー エスコ[EA701SA-10,20用]液体・粘性体測定用センサーエスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
用途液性・粘性体測定範囲(℃)‐100/300コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径1.0×1000
[EA701SA-10,20用]中・高温測定用センサー エスコ[EA701SA-10,20用]中・高温測定用センサーエスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
用途中・高温測定範囲(℃)0/800コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径4.8×500
[EA701SA-10,20用]一般計測用センサー エスコ[EA701SA-10,20用]一般計測用センサーエスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
用途一般計測測定範囲(℃)‐100/700コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径3.2×250
[EA701SA-10,20用]標準センサー エスコ[EA701SA-10,20用]標準センサーエスコ
9,900税込10,890
1個
翌日出荷
用途標準測定範囲(℃)‐100/300コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径2.3×150
-100/+300℃デジタル温度計(防水型) エスコ-100/+300℃デジタル温度計(防水型)エスコ
35,500税込39,050
1個
8日以内出荷
PJ1/2"x 10 mm ザルボ(厚口) エスコPJ1/2"x 10 mm ザルボ(厚口)エスコ
430税込473
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SA-10