カテゴリ
- 測定用品(9)
- 作業工具(5)
- 物流用品(4)
- 機構部品(3)
- 制御機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- スバル(203)
- BIGM(丸山製作所)(192)
- 三木プーリ(117)
- SMC(113)
- ParkerTAIYO(42)
- リンナイ(24)
- CKD(21)
- S&K(三興製作所)(20)
- パトライト(PATLITE)(20)
- 大和電器(20)
- 三菱電機(16)
- アズワン(15)
- サトーパーツ(15)
- WR’S(ダブルアールズ)(14)
- NSK(日本精工)(11)
- カトウ工機(11)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- ベッセル(11)
- ブランドをもっと見る
「sa-20」の検索結果

2.0 x300mm カットワイヤー(ステンレス製)
エスコ(3件のレビュー)¥350税込¥3851個当日出荷両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。エスコ品番EA628SA-20全長(mm)300
-30℃/+400℃ 防水型デジタル温度計
エスコ¥48,200税込¥53,0201個当日出荷測定範囲(℃)-30~400分解能(℃)0.1℃(199.9℃まで)、1℃(200℃以上)付属品K熱電対表面センサー×1本、ソフトケース、取扱説明書エスコ品番EA701SA-20温度センサーサーミスタ熱電対(K)特性防水防水性IPX4/JIS C 0920保護等級4![2.0x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541926-210428-02.jpg)
2.0x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
エスコ¥2,580税込¥2,8381個翌日出荷人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に全長(mm)103材質(軸)ヘッド:ポリアセタール商品構成単品![[EA701SA-10,20用]中・高温測定用センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44101953-190802-02.jpg)
[EA701SA-10,20用]中・高温測定用センサー
エスコ¥16,300税込¥17,9301個翌日出荷用途中・高温測定範囲(℃)0/800コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径4.8×500
2.5mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)
エスコ¥2,630税込¥2,8931個翌日出荷線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-202材質SUS304全長(m)2線径(Φmm)2.5使用荷重(kg)60仕上研磨仕上チェーン内寸(mm)14.0×4.5
0-200pa 微差圧計
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷圧力レンジ(Pa)0~200精度(%)±2.5F.S以内仕様●ダイヤフラム耐圧力:10kPa以内(0.1kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-20A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±2.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム![[EA701SA-10,20用]デュープレックスワイヤーセンサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44101978-190802-02.jpg)
[EA701SA-10,20用]デュープレックスワイヤーセンサー
エスコ¥15,200税込¥16,7201個翌日出荷用途デュープフレックスワイヤー測定範囲(℃)‐100/300コード長さ(m)0.3センサー寸法(mm)直径0.65×10m![[EA701SA-10,20用]一般計測用センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44101944-190802-02.jpg)
[EA701SA-10,20用]一般計測用センサー
エスコ¥14,100税込¥15,5101個翌日出荷用途一般計測測定範囲(℃)‐100/700コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径3.2×250
2.5mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
エスコ¥6,230税込¥6,8531個翌日出荷線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-205材質SUS304全長(m)5線径(Φmm)2.5使用荷重(kg)60仕上研磨仕上チェーン内寸(mm)14.0×4.5精密ドライバーセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287789-251023-02.jpg)
[ステンレス製](-)精密ドライバーセット
エスコ¥39,900税込¥43,8901セット翌日出荷セット内容:0.5・0.6・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6・2.0・2.5・3.0(10本組)。予備ビット付(各種2本)。人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に。頭を指で押しての長い作業も疲れが軽減されます。色でブレードサイズが判別できます。![[EA701SA-10,20用]液体・粘性体測定用センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44101969-190802-02.jpg)
[EA701SA-10,20用]液体・粘性体測定用センサー
エスコ¥16,100税込¥17,7101個翌日出荷用途液性・粘性体測定範囲(℃)‐100/300コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径1.0×1000
0-2.0KPa 微差圧計
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷圧力レンジ(kPa)0~2精度(%)±1.5F.S以内仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-200A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±1.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
3/8"DR/20mm ソケット(ステンレス製)
エスコ¥4,840税込¥5,3241個4日以内出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス全長(mm)32対辺(mm)20外径(Φmm)27差込角(inch)3/8"
サッシスペーサー 20枚簡易溶着×4個 27×10×50mm
エスコ¥540税込¥5941セット(4個)当日出荷サッシ枠と取付け下地との隙間を微調整できる樹脂スペーサーです。0.5mm厚のスペーサーを20枚ずつ束ねて溶着しており、必要な厚みに取り分けて使用します。サッシ縦枠のレベル調整を確実に行うことで、サッシ開閉のガタツキ防止に貢献します。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.5(1枚あたり)寸法(mm)27×50













![2.0x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541926-210428-02.jpg)
![[EA701SA-10,20用]中・高温測定用センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44101953-190802-02.jpg)






![[EA701SA-10,20用]デュープレックスワイヤーセンサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44101978-190802-02.jpg)
![[EA701SA-10,20用]一般計測用センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44101944-190802-02.jpg)

精密ドライバーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287789-251023-02.jpg)
![[EA701SA-10,20用]液体・粘性体測定用センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44101969-190802-02.jpg)


![[EA701SA-10,20用]標準センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44101926-190802-02.jpg)

![T20x100mm [Torx]ドライバー(Tハンドル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64734487-210510-02.jpg)
![[EA983FK-20A用]サイドプレート エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64669868-210507-02.jpg)