カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • 研磨材(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • (40)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • ミニター(28)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(26)
  • omron(オムロン)(24)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(24)
  • KHK(小原歯車工業)(18)
  • S&K(三興製作所)(17)
  • 三木プーリ(12)
  • ナカバヤシ(11)
  • ALBA(アルバ)(10)
  • 三商(9)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • Ideal-Tek(8)
  • NACHI(不二越)(7)
  • KITACO(7)
  • MSTコーポレーション(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-5」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー用パイロットドリル [LENOX] エスコホールソー用パイロットドリル [LENOX]エスコ
615税込677
1本
翌日出荷
用途鉄ステンレス木材化粧ボード塩ビ適合アーバー:EA823L-4A、EA823L-5A、EA823L-7A EA823L-5SA、EA823L-6S全長(mm)108質量(g)21シャンク径(mm)6.4
ホールソー用アーバー(スナップバック式) エスコホールソー用アーバー(スナップバック式)エスコ
3,080税込3,388
1個
翌日出荷
ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。回転モードで使用。ワンタッチ式アーバー。センタードリルをワンタッチで交換可能。チャック式回転ドリルに取付。アーバーの設計変更により、従来のセンタードリルは装着することができません。
長さ(mm)アーバー:85全長(mm)142質量(g)280適合サイズ(mm)ホールソー:32~152最大外径(mm)35シャンクサイズ(mm)六角:13
500x900mm ステンレスシート エスコ500x900mm ステンレスシートエスコ
3,490税込3,839
1個
当日出荷
エスコ品番EA944SA-5形状折りたたみタイプ
5x0.5mm 引きスプリング エスコ5x0.5mm 引きスプリングエスコ
2,960税込3,256
1個
当日出荷
外径(Φmm)5線径(Φmm)0.5ばねの種類引きばね材質バネ鋼エスコ品番EA952SA-51長さ(m)1
15.8/21.1mmx5 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管 エスコ15.8/21.1mmx5 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管エスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SA-5
5.0x10m ステンレスチェーン エスコ5.0x10m ステンレスチェーンエスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-510質量(kg)4.29寸法W(mm)7寸法P(mm)27荷重(kg)250
ふた付ボックス[ステンレス製] エスコふた付ボックス[ステンレス製]エスコ
7,090税込7,799
1個
翌日出荷
ふた付。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
(+)(-)ドライバーセット エスコ(+)(-)ドライバーセットエスコ
685税込754
1本
翌日出荷
先端マグネット付
材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(ハンドル部)硬質樹脂
スチームクリーナーセット エスコスチームクリーナーセットエスコ
13,700税込15,070
1セット
翌日出荷
付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、スチームクリーナー用布ノズルカバー×5、部品袋、組立式ツールバッグ。スチームクリーナーセット。バッグ付で持ち運びに便利。
質量(kg)1.7(スチームクリーナー本体)消費電力(W)1000電源AC100Vタンク容量(L)0.3圧力最大噴射:約3気圧コード長さ(m)3連続使用時間最大12分スチーム温度(℃)噴射:100サイズ(mm)130(W)×310(D)×250(H)取扱説明書(7.01MB)
5x1.2mm 引きスプリング エスコ5x1.2mm 引きスプリングエスコ(1件のレビュー)
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
外径(Φmm)5線径(Φmm)1.2ばねの種類引きばね材質バネ鋼エスコ品番EA952SA-52長さ(m)1
5.0x 5m ステンレスチェーン エスコ5.0x 5m ステンレスチェーンエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-505質量(kg)2.15寸法W(mm)7寸法P(mm)27荷重(kg)250
5.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ5.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
35,800税込39,380
1個
翌日出荷
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)250全長(m)30仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-530材質SUS304長さ(m)30使用荷重(t)250線径(Φmm)5仕上研磨仕上チェーン線径(Φmm)5チェーン内寸(mm)27.0×8.0
5.0x 2m ステンレスチェーン エスコ5.0x 2m ステンレスチェーンエスコ
4,390税込4,829
1個
翌日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-502質量(kg)0.86使用荷重(kg)250寸法W(mm)7寸法P(mm)27荷重(kg)250チェーン線径(Φmm)5
0-500pa 微差圧計 エスコ0-500pa 微差圧計エスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-50A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±1.5%F.S.精度(%)±1.5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)圧力レンジ(Pa)0~500耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
5/8インチ フレアーシールキャップ エスコ5/8インチ フレアーシールキャップエスコ
4,710税込5,181
1セット(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA443SA-5B
170mm/#150 ダイヤモンドやすり(平) エスコ170mm/#150 ダイヤモンドやすり(平)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
粒度150エスコ品番EA826SA-5A形状
170mm/#150 ダイヤモンドやすり(丸) エスコ170mm/#150 ダイヤモンドやすり(丸)エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
粒度150エスコ品番EA826SA-5E形状
PJ1/2"x 50 mm ザルボ(厚口) エスコPJ1/2"x 50 mm ザルボ(厚口)エスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SA-50アズワン品番64-7849-68
170mm/#150 ダイヤモンドやすり(5種・5本組) エスコ170mm/#150 ダイヤモンドやすり(5種・5本組)エスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
粒度150エスコ品番EA826SA-5
19.0x230mm 硬毛 チューブブラシ エスコ19.0x230mm 硬毛 チューブブラシエスコ
620税込682
1個
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SA-5全長(mm)230寸法・サイズ(mm)Φ19.0×75材質(ブラシ部)天然毛(豚毛)材質(柄部)スチール