カテゴリ

  • 測定用品(8)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(195)
  • ParkerTAIYO(42)
  • ニチコン(24)
  • 日本ケミコン(24)
  • CKD(21)
  • ノーブランド(16)
  • S&K(三興製作所)(15)
  • 三木プーリ(13)
  • サトーパーツ(12)
  • 三菱電機(12)
  • カトウ工機(11)
  • ベッセル(11)
  • 三菱マテリアル(11)
  • パネフリ工業(11)
  • アルインコ(10)
  • SK11(10)
  • RS PRO(10)
  • AVX(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa20」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • -30℃/150℃空気温度センサー(EA701SA-20用) エスコ

    -30℃/150℃空気温度センサー(EA701SA-20用)

    エスコ
    17,500税込19,250
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701SA-201
  • -30℃/199.9℃ 液温センサー(EA701SA-20用) エスコ

    -30℃/199.9℃ 液温センサー(EA701SA-20用)

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701SA-202
  • 2.0 x300mm カットワイヤー(ステンレス製) エスコ

    2.0 x300mm カットワイヤー(ステンレス製)

    エスコ(3件のレビュー)
    350税込385
    1個
    当日出荷
    両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
    エスコ品番EA628SA-20全長(mm)300
  • -30℃/+400℃ 防水型デジタル温度計 エスコ

    -30℃/+400℃ 防水型デジタル温度計

    エスコ
    48,200税込53,020
    1個
    当日出荷
    付属品K熱電対表面センサー×1本、ソフトケース、取扱説明書エスコ品番EA701SA-20測定範囲(℃)-30~400分解能(℃)0.1℃(199.9℃まで)、1℃(200℃以上)温度センサーサーミスタ熱電対(K)特性防水防水性IPX4/JIS C 0920保護等級4
  • PJ1/2"x 20 mm ザルボ(厚口) エスコ

    PJ1/2"x 20 mm ザルボ(厚口)

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432SA-20形状ザルボ
  • (+)(-)ドライバーセット エスコ

    (+)(-)ドライバーセット

    エスコ
    740税込814
    1本
    翌日出荷
    先端マグネット付
    材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(ハンドル部)硬質樹脂
  • [EA701SA-10,20用]中・高温測定用センサー エスコ

    [EA701SA-10,20用]中・高温測定用センサー

    エスコ
    16,300税込17,930
    1個
    翌日出荷
    用途中・高温測定範囲(℃)0/800コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径4.8×500
  • 2.5mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ

    2.5mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌日出荷
    線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
    仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-202材質SUS304全長(m)2線径(Φmm)2.5使用荷重(kg)60仕上研磨仕上チェーン内寸(mm)14.0×4.5
  • 2.0x300mm/7x7 カットワイヤー(ステンレス/10本) エスコ

    2.0x300mm/7x7 カットワイヤー(ステンレス/10本)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628SA-203
  • 20x4.0mm 引きスプリング エスコ

    20x4.0mm 引きスプリング

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SA-206材質バネ鋼長さ(m)1線径(Φmm)4.0外径(Φmm)20ばねの種類引きばね
  • 20x2.6mm 引きスプリング エスコ

    20x2.6mm 引きスプリング

    エスコ
    8,890税込9,779
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SA-203材質バネ鋼長さ(m)1線径(Φmm)2.6外径(Φmm)20ばねの種類引きばね
  • 20x1.6mm 引きスプリング エスコ

    20x1.6mm 引きスプリング

    エスコ
    6,220税込6,842
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SA-201材質バネ鋼長さ(m)1線径(Φmm)1.6外径(Φmm)20ばねの種類引きばね
  • 0-200pa 微差圧計 エスコ

    0-200pa 微差圧計

    エスコ
    24,600税込27,060
    1個
    翌日出荷
    仕様●ダイヤフラム耐圧力:10kPa以内(0.1kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-20A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±2.5%F.S.精度(%)±2.5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)圧力レンジ(Pa)0~200耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
  • [EA701SA-10,20用]デュープレックスワイヤーセンサー エスコ

    [EA701SA-10,20用]デュープレックスワイヤーセンサー

    エスコ
    15,200税込16,720
    1個
    翌日出荷
    用途デュープフレックスワイヤー測定範囲(℃)‐100/300コード長さ(m)0.3センサー寸法(mm)直径0.65×10m
  • [EA701SA-10,20用]一般計測用センサー エスコ

    [EA701SA-10,20用]一般計測用センサー

    エスコ
    14,100税込15,510
    1個
    翌日出荷
    用途一般計測測定範囲(℃)‐100/700コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径3.2×250
  • 2.5mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ

    2.5mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)

    エスコ
    6,230税込6,853
    1個
    翌日出荷
    線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
    仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-205材質SUS304全長(m)5線径(Φmm)2.5使用荷重(kg)60仕上研磨仕上チェーン内寸(mm)14.0×4.5
  • 20x2.0mm 引きスプリング エスコ

    20x2.0mm 引きスプリング

    エスコ
    7,130税込7,843
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SA-202材質バネ鋼長さ(m)1線径(Φmm)2.0外径(Φmm)20ばねの種類引きばね
  • [ステンレス製](-)精密ドライバーセット エスコ

    [ステンレス製](-)精密ドライバーセット

    エスコ
    39,900税込43,890
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:0.5・0.6・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6・2.0・2.5・3.0(10本組)。予備ビット付(各種2本)。人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に。頭を指で押しての長い作業も疲れが軽減されます。色でブレードサイズが判別できます。
  • [EA701SA-10,20用]液体・粘性体測定用センサー エスコ

    [EA701SA-10,20用]液体・粘性体測定用センサー

    エスコ
    16,100税込17,710
    1個
    翌日出荷
    用途液性・粘性体測定範囲(℃)‐100/300コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径1.0×1000
  • 0-2.0KPa 微差圧計 エスコ

    0-2.0KPa 微差圧計

    エスコ
    24,600税込27,060
    1個
    翌日出荷
    仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-200A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±1.5%F.S.精度(%)±1.5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)圧力レンジ(kPa)0~2耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
  • [EA701SA-10,20用]標準センサー エスコ

    [EA701SA-10,20用]標準センサー

    エスコ
    9,900税込10,890
    1個
    4日以内出荷
    用途標準測定範囲(℃)‐100/300コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径2.3×150