カテゴリ

  • 測定用品(9)
  • 作業工具(6)
  • 物流用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 制御機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 安全用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(352)
  • スバル(205)
  • BIGM(丸山製作所)(197)
  • SMC(121)
  • 三木プーリ(117)
  • 山県化学(100)
  • Optibelt(84)
  • VISHAY(82)
  • ニチコン(75)
  • RS PRO(74)
  • KEMET(70)
  • 天領まな板(53)
  • ParkerTAIYO(42)
  • 日本ケミコン(38)
  • Kawasaki(28)
  • リンナイ(24)
  • CKD(21)
  • S&K(三興製作所)(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa20」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブカッター EA203SAシリーズ エスコチューブカッター EA203SAシリーズエスコ
3,950税込4,345
1個
翌日出荷
ステンレス、鋼の切断に適しています。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすいです。ローラー及びカッターホイルにベアリングを装備しています。
[ステンレス製](-)精密ドライバーセット エスコ[ステンレス製](-)精密ドライバーセットエスコ
39,900税込43,890
1セット
翌日出荷
セット内容:0.5・0.6・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6・2.0・2.5・3.0(10本組)。予備ビット付(各種2本)。人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に。頭を指で押しての長い作業も疲れが軽減されます。色でブレードサイズが判別できます。
18.7mA バッテリーチャージャー ソーラー式 エスコ18.7mA バッテリーチャージャー ソーラー式エスコ
5,310税込5,841
1個
翌日出荷
こんな方におすすめ!・お車のご使用が週に1~2回程度の方・盗難防止装置を設置されている方・エアコンを1年中使用されている方DC12V車専用自然の力(太陽光)で、車のバッテリーを元気にします。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。付属のバイザークリップでサンバイザーへも取付可能。充電表示ランプ付き逆流防止回路付
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:SA-20●適合電圧:DC12V●充電電流:18.7mA(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時)●サイズ(W×D×H)mm:170×11.4×59●重量:85g●最大出力:0.3W(25mA)●動作電圧:DC15.5V●材質:PC/ABS樹脂●コード長:2m●ヒューズ:1Aミニガラス管(ヒューズホルダー内)●充電表示:充電表示ランプ(赤色発光LED)●付属品:両面テープ、バイザークリップアズワン品番65-3893-50
(+)(-)ドライバーセット エスコ(+)(-)ドライバーセットエスコ
740税込814
1本
翌日出荷
先端マグネット付
材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(ハンドル部)硬質樹脂
T20x100mm [Torx]ドライバー(Tハンドル) エスコT20x100mm [Torx]ドライバー(Tハンドル)エスコ
2,370税込2,607
1本
翌日出荷
ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付
サイズT20軸長(mm)100アズワン品番64-7871-80
[EA983FK-20A用]サイドプレート エスコ[EA983FK-20A用]サイドプレートエスコ
4,440税込4,884
1個
翌日出荷
仕様段差:150mm材質ポリプロピレン寸法(mm)340×340×150質量(g)1400耐荷重(t)10未満
3/8"DR/20mm  ソケット(ステンレス製) エスコ3/8"DR/20mm ソケット(ステンレス製)エスコ
4,840税込5,324
1個
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス全長(mm)32対辺(mm)20外径(Φmm)27差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2251-50
2.0x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製) エスコ2.0x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)エスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)103材質(軸)ヘッド:ポリアセタール商品構成単品
Φ20x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコΦ20x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒エスコ
820税込902
1本
当日出荷
材質UHMW全長(mm)300アズワン品番64-2210-69径(mm)20
[EA701SA-10,20用]デュープレックスワイヤーセンサー エスコ[EA701SA-10,20用]デュープレックスワイヤーセンサーエスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
用途デュープフレックスワイヤー測定範囲(℃)‐100/300コード長さ(m)0.3センサー寸法(mm)直径0.65×10m
[EA701SA-10,20用]液体・粘性体測定用センサー エスコ[EA701SA-10,20用]液体・粘性体測定用センサーエスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
用途液性・粘性体測定範囲(℃)‐100/300コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径1.0×1000
[EA701SA-10,20用]中・高温測定用センサー エスコ[EA701SA-10,20用]中・高温測定用センサーエスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
用途中・高温測定範囲(℃)0/800コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径4.8×500
[EA701SA-10,20用]一般計測用センサー エスコ[EA701SA-10,20用]一般計測用センサーエスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
用途一般計測測定範囲(℃)‐100/700コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径3.2×250
[EA701SA-10,20用]標準センサー エスコ[EA701SA-10,20用]標準センサーエスコ
9,900税込10,890
1個
翌日出荷
用途標準測定範囲(℃)‐100/300コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径2.3×150
PJ1/2"x 20 mm ザルボ(厚口) エスコPJ1/2"x 20 mm ザルボ(厚口)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SA-20
2.5mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ2.5mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
6,230税込6,853
1個
翌日出荷
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)60全長(m)5仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-205材質SUS304線径(Φmm)2.5仕上研磨仕上チェーン内寸(mm)14.0×4.5
2.5mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ2.5mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)60全長(m)2仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-202材質SUS304線径(Φmm)2.5仕上研磨仕上チェーン内寸(mm)14.0×4.5
0-200pa 微差圧計 エスコ0-200pa 微差圧計エスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729SA-20A種類微差圧計精度±2.5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス圧力レンジ(Pa)0~200
0-2.0KPa 微差圧計 エスコ0-2.0KPa 微差圧計エスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729SA-200A種類微差圧計精度±1.5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス圧力レンジ(kPa)0~2
-30/400℃ 表面温度センサー(EA701SA-20用) エスコ-30/400℃ 表面温度センサー(EA701SA-20用)エスコ
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エスコ品番EA701SA-203
-30℃/199.9℃ 液温センサー(EA701SA-20用) エスコ-30℃/199.9℃ 液温センサー(EA701SA-20用)エスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA701SA-202
-30℃/150℃空気温度センサー(EA701SA-20用) エスコ-30℃/150℃空気温度センサー(EA701SA-20用)エスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
エスコ品番EA701SA-201
-30℃/+400℃ 防水型デジタル温度計 エスコ-30℃/+400℃ 防水型デジタル温度計エスコ
48,200税込53,020
1個
予約販売
付属品K熱電対表面センサー×1本、ソフトケース、取扱説明書エスコ品番EA701SA-20測定範囲(℃)-30~400特性防水
2.0x300mm/7x7 カットワイヤー(ステンレス/10本) エスコ2.0x300mm/7x7 カットワイヤー(ステンレス/10本)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SA-203
2.0x200mm/7x7 カットワイヤー(ステンレス/10本) エスコ2.0x200mm/7x7 カットワイヤー(ステンレス/10本)エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SA-202
2.0 x300mm カットワイヤー(ステンレス製) エスコ2.0 x300mm カットワイヤー(ステンレス製)エスコ(3件のレビュー)
350税込385
1個
当日出荷
両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
エスコ品番EA628SA-20全長(mm)300
20x4.0mm 引きスプリング エスコ20x4.0mm 引きスプリングエスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
外径(Φmm)20線径(Φmm)4.0ばねの種類引きばね材質バネ鋼エスコ品番EA952SA-206長さ(m)1
20x3.0mm 引きスプリング エスコ20x3.0mm 引きスプリングエスコ
9,720税込10,692
1個
翌日出荷
外径(Φmm)20線径(Φmm)3.0ばねの種類引きばね材質バネ鋼エスコ品番EA952SA-204長さ(m)1
20x2.6mm 引きスプリング エスコ20x2.6mm 引きスプリングエスコ
8,890税込9,779
1個
翌日出荷
外径(Φmm)20線径(Φmm)2.6ばねの種類引きばね材質バネ鋼エスコ品番EA952SA-203長さ(m)1
20x2.0mm 引きスプリング エスコ20x2.0mm 引きスプリングエスコ
7,130税込7,843
1個
翌日出荷
外径(Φmm)20線径(Φmm)2.0ばねの種類引きばね材質バネ鋼エスコ品番EA952SA-202長さ(m)1
20x1.6mm 引きスプリング エスコ20x1.6mm 引きスプリングエスコ
6,220税込6,842
1個
翌日出荷
外径(Φmm)20線径(Φmm)1.6ばねの種類引きばね材質バネ鋼エスコ品番EA952SA-201長さ(m)1