カテゴリ

  • 作業工具(119)
  • パソコン/周辺機器(113)
  • 物流用品(50)
  • 照明(47)
  • 接着剤・補修材(29)
  • 切削工具(26)
  • 溶接用品(24)
  • 家電(18)
  • 測定用品(13)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 空調・電設資材(11)
  • 空圧工具(9)
  • 梱包用品(8)
  • カー用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 保管用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 電動工具(7)
  • 制御機器(6)
  • 清掃用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 厨房用品(4)
  • 日用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 医療(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 研磨材(4)
  • 電気材料(3)
  • 作業服(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(70)
  • SMC(11,954)
  • メディアカバーマーケット(2,275)
  • サンエス(1,447)
  • エレコム(1,198)
  • ホンダ(1,137)
  • StarTech.com(763)
  • サンワサプライ(706)
  • RS PRO(610)
  • BIGM(丸山製作所)(580)
  • イトーキ(562)
  • Panasonic(パナソニック)(547)
  • MAZDA(マツダ)(528)
  • Festo(516)
  • 河村電器産業(499)
  • BUFFALO(バッファロー)(486)
  • TRUSCO(407)
  • オーム電機(401)
  • NOK(399)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb」の検索結果

関連キーワード
582件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェザー (EA350SA・SB用) エスコチェザー (EA350SA・SB用)エスコ
6,900税込7,590
1組(4個)
翌日出荷
4個入り。水道、ガス管用替刃。
適合機種EA350SA-1・SA-4 旧EA350SB
80mm ノズル(EA356SB用) エスコ80mm ノズル(EA356SB用)エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-2幅(mm)80取付内径(Φmm)34
交換バッテリー (EA758SB-81用) エスコ交換バッテリー (EA758SB-81用)エスコ
7,310税込8,041
1個(1個)
翌日出荷
EA758SB-81用替充電池。2.6V。
電池リチウムイオン電池充電時間(時間)約5繰り返し使用約1000回
ダイヘッド&チェザー (EA350SA・SB用) エスコダイヘッド&チェザー (EA350SA・SB用)エスコ
11,500税込12,650
1組
翌日出荷
適合機種EA350SA-1・SA-4 旧EA350SBサイズ1”
Φ20mm ノズル(EA356SB用) エスコΦ20mm ノズル(EA356SB用)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-1寸法(Φmm)吹出:20取付内径(Φmm)34
電池変換アダプター (EA758SB-81用) エスコ電池変換アダプター (EA758SB-81用)エスコ
2,430税込2,673
1個(1個)
翌日出荷
EA758SB-81用。単3アルカリ電池(3本)・SLB26(1本)兼用。
フラッシュライト/LED EA758SBシリーズ エスコフラッシュライト/LED EA758SBシリーズエスコ
59,200税込65,120
1個
翌日出荷
2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できますスイッチは長押しで強→弱へ切り替え手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ
付属品ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター寸法(mm)188×108×110(H)質量(kg)1.12イエロー材質(本体)ナイロン樹脂品名VULCAN使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)照射モード強/弱充電時間(時間)9耐衝撃性2mアズワン品番64-7915-17明るさ(Lm)強/1200、弱/350関連資料取扱説明書(日本語)(0.51MB)防水保護等級IPX7(水深1m)照射距離(m)強/548、弱/296電球の種類白色LED3灯、青色LED2灯連続点灯時間(時間)強/5.75、弱/16防爆認証Class I・Division 2 Groups A・B・C・D; Class II Division 2 Groups F・G/Class III;Temperature Class T4
75x78mm ノズル(EA356SB用) エスコ75x78mm ノズル(EA356SB用)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-7寸法(mm)吹出:75全長(mm)78
36x60mm ノズル(EA356SB用) エスコ36x60mm ノズル(EA356SB用)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-4寸法(mm)36×60取付内径(Φmm)34
電池・充電用 EA758SB-61用 エスコ電池・充電用 EA758SB-61用エスコ
8,130税込8,943
1個
翌日出荷
バッテリー容量(Ah)10.4アズワン品番64-7915-18
Φ10x62mm ノズル(EA356SB用) エスコΦ10x62mm ノズル(EA356SB用)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-9全長(mm)62寸法(Φmm)吹出:10取付内径(Φmm)34
Φ15x60mm ノズル(EA356SB用) エスコΦ15x60mm ノズル(EA356SB用)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-3全長(mm)60寸法(Φmm)吹出:15取付内径(Φmm)34
カラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズ エスコカラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズエスコ
1,450税込1,595
1束(100枚)
翌日出荷
マチ幅が広めの角底袋です。
仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:155×95×320●厚み(g/m2):50●色:赤●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙アズワン品番65-9311-74
カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ エスコカラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズエスコ
1,770税込1,947
1パック(100枚)
翌日出荷
硬さ試験機用圧子の品質はダイヤモンドそのものの品質と結晶 方位・形状精度で決まります。メーカーーでは厳選された高品質の ダイヤモンドだけを使用しております。高度な冶金技術とダイヤ モンドの研磨技術・測定技術が圧子の安定した品質を保証します。
仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:180×105×350●厚み(g/m2):60●色:紺●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙アズワン品番65-3896-75
[EA550SB-0.5~3.0用] 40mNm トルクアダプター エスコ[EA550SB-0.5~3.0用] 40mNm トルクアダプターエスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。
仕様トルク値:設定:40mNm、最大:42.0mNm、最小:38.0mNm寸法(mm)Φ14×11材質(軸)ステンレス鋼商品構成単品
[EA550SB-0.5~3.0用] 30mNm トルクアダプター エスコ[EA550SB-0.5~3.0用] 30mNm トルクアダプターエスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。
仕様トルク値:設定:30mNm、最大:31.8mNm、最小:28.2mNm寸法(mm)Φ14×11材質(軸)ステンレス鋼商品構成単品
カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ エスコカラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズエスコ
1,020税込1,122
1パック(100枚)
翌日出荷
HRC58~62以上
仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:130×80×235●厚み(g/m2):50●色:紺●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙アズワン品番65-3896-72
カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ エスコカラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズエスコ
1,290税込1,419
1パック(100枚)
翌日出荷
最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージハンドルは別売りとなっております。
仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:150×90×280●厚み(g/m2):50●色:紺●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙アズワン品番65-3896-73
カラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズ エスコカラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズエスコ
1,020税込1,122
1パック(100枚)
翌日出荷
最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージハンドルは別売りとなっております。
[EA550SB-0.5~3.0用] 20mNm トルクアダプター エスコ[EA550SB-0.5~3.0用] 20mNm トルクアダプターエスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。
仕様トルク値:設定:20mNm、最大:21.6mNm、最小:18.4mNm寸法(mm)Φ14×11材質(軸)ステンレス鋼商品構成単品
[EA550SB-0.5~3.0用] 15mNm トルクアダプター エスコ[EA550SB-0.5~3.0用] 15mNm トルクアダプターエスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。
仕様トルク値:設定:15mNm、最大:16.3mNm、最小:13.7mNm寸法(mm)Φ14×11材質(軸)ステンレス鋼商品構成単品
[EA550SB-0.5~3.0用] 10mNm トルクアダプター エスコ[EA550SB-0.5~3.0用] 10mNm トルクアダプターエスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。
仕様トルク値:設定:10mNm、最大:11.0mNm、最小:9.0mNm寸法(mm)Φ14×11材質(軸)ステンレス鋼商品構成単品
[EA350SA,SB用] 3/8" ダイヘッド&チェザー エスコ[EA350SA,SB用] 3/8" ダイヘッド&チェザーエスコ
9,930税込10,923
1個
翌日出荷
エスコ品番EA350SB-3
[EA350SA,SB用]  2"   チェザー (4個入) エスコ[EA350SA,SB用] 2" チェザー (4個入)エスコ
11,100税込12,210
1個(4個)
翌日出荷
適合機種EA350SA-1・SA-4 旧EA350SBサイズ2"アズワン品番64-2206-60入数4個
カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ エスコカラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズエスコ
1,450税込1,595
1パック(100枚)
翌日出荷
Φ20以上
仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:155×95×320●厚み(g/m2):50●色:紺●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙アズワン品番65-3896-74
紙袋 白無地/50枚 EA927SBシリーズ エスコ紙袋 白無地/50枚 EA927SBシリーズエスコ
6,250税込6,875
1束(50枚)
翌日出荷
材質本体/片艶クラフト紙 手紐/PP紐白(無地)厚さ(g/m2)120
[EA550SB-0.5~3.0用] 35mNm トルクアダプター エスコ[EA550SB-0.5~3.0用] 35mNm トルクアダプターエスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。
仕様トルク値:設定:35mNm、最大:36.7mNm、最小:33.3mNm寸法(mm)Φ14×11材質(軸)ステンレス鋼商品構成単品
50x26mm 溶接用ノズル(EA356SB用) エスコ50x26mm 溶接用ノズル(EA356SB用)エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント。
エスコ品番EA365SB-10全長(mm)50寸法(Φmm)吹出:6
3/4インチ [EA350SA&SBヨウ]チェザー エスコ3/4インチ [EA350SA&SBヨウ]チェザーエスコ
6,900税込7,590
1個
翌日出荷
エスコ品番EA350SB-106
[EA851SB-10用] 239mm ノコ刃(木工用) エスコ[EA851SB-10用] 239mm ノコ刃(木工用)エスコ
1,190税込1,309
1枚
翌日出荷
用途木材・プラスチック・アクリル刃長(mm)239アズワン品番64-7940-48
[EA350SA,SB用] 1/4" ダイヘッド&チェザー エスコ[EA350SA,SB用] 1/4" ダイヘッド&チェザーエスコ
9,930税込10,923
1個
翌日出荷
エスコ品番EA350SB-2
カラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズ エスコカラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズエスコ
1,770税込1,947
1束(100枚)
翌日出荷
マチ幅が広めの角底袋です。
仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:180×105×350●厚み(g/m2):60●色:赤●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙アズワン品番65-9311-75
[EA550SB-0.5~3.0用] 25mNm トルクアダプター エスコ[EA550SB-0.5~3.0用] 25mNm トルクアダプターエスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。
仕様トルク値:設定:25mNm、最大:26.7mNm、最小:23.3mNm寸法(mm)Φ14×11材質(軸)ステンレス鋼商品構成単品
1/2インチ [EA350SA&SBヨウ]チェザー エスコ1/2インチ [EA350SA&SBヨウ]チェザーエスコ
6,900税込7,590
1個
翌日出荷
エスコ品番EA350SB-104
カラー紙袋(こげ茶/100枚) EA927SBシリーズ エスコカラー紙袋(こげ茶/100枚) EA927SBシリーズエスコ
1,020税込1,122
1パック(100枚)
翌日出荷
ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。
[EA851SB-10用] 134mmジグソー刃(木工・合板用 エスコ[EA851SB-10用] 134mmジグソー刃(木工・合板用エスコ
580税込638
1枚
翌日出荷
用途合板/木材刃長(mm)134アズワン品番64-7940-49
カラー紙袋(緑/100枚) EA927SBシリーズ エスコカラー紙袋(緑/100枚) EA927SBシリーズエスコ
1,020税込1,122
1パック(100枚)
翌日出荷
HRC58~62以上
[EA350SA,SB用] 3/8"  チェザー (4個入) エスコ[EA350SA,SB用] 3/8" チェザー (4個入)エスコ
6,900税込7,590
1個(4個)
翌日出荷
適合機種EA350SA-1・SA-4 旧EA350SBサイズ3/8"アズワン品番64-2206-58入数4個
[EA350SA,SB用] 1/4"  チェザー (4個入) エスコ[EA350SA,SB用] 1/4" チェザー (4個入)エスコ
6,900税込7,590
1個(4個)
翌日出荷
適合機種EA350SA-1・SA-4 旧EA350SBサイズ1/4"アズワン品番64-2206-57入数4個
関連キーワード
...