カテゴリ

  • 物流用品(11)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 切削工具(4)
  • 作業工具(3)
  • 照明(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(338)
  • ノーブランド(133)
  • BIGM(丸山製作所)(73)
  • MAZDA(マツダ)(56)
  • スーパーツール(50)
  • TRUSCO(41)
  • NOK(33)
  • INAX(LIXIL)(27)
  • POSH Faith(23)
  • 昭和コーポレーション(19)
  • 廣杉計器(16)
  • 日本製線(16)
  • Festo(15)
  • オークラ輸送機(14)
  • ホンダ(13)
  • ホーザン(12)
  • AMPHENOL(12)
  • シナネン(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-6」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スキマノズル用ホルダー [EA899PA-3A・3SB・6・6S用] エスコスキマノズル用ホルダー [EA899PA-3A・3SB・6・6S用]エスコ
310税込341
1個
翌日出荷
材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×120×1アズワン品番65-2237-67
M6x30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製 エスコM6x30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製エスコ(2件のレビュー)
630税込693
1個
当日出荷
仕様右ねじエスコ品番EA638SB-6材質ステンレス質量(g)12穴径(Φmm)6.1ねじ径M6ねじ径(mm)M6寸法b(mm)40アイ部内径(Φmm)6.1寸法c2(mm)30リング厚(mm)7
1.00mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ1.00mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
1,170税込1,287
1個
当日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-61全長(m)5参考使用荷重(kg)30
3/4インチ ダイヘッド&チェザー エスコ3/4インチ ダイヘッド&チェザーエスコ
9,930税込10,923
1個
翌日出荷
エスコ品番EA350SB-6
40-60mm ホースクランプ(10個) エスコ40-60mm ホースクランプ(10個)エスコ
1,870税込2,057
1個
当日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)12エスコ品番EA463SB-60
16.0x230mm 真鍮 チューブブラシ エスコ16.0x230mm 真鍮 チューブブラシエスコ
835税込919
1個
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-6全長(mm)230寸法・サイズ(mm)Φ16.0×63材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ)エスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
突き出しセンタ有無
320x110x330mm ファンシーバッグ(紺/10枚) エスコ320x110x330mm ファンシーバッグ(紺/10枚)エスコ
2,800税込3,080
1束
翌日出荷
仕様サイズ(幅×マチ×高さ):320×110×330mm材質PP製不織布入数10枚厚さ(g/m2)105
1.50mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ1.50mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-67全長(m)10参考使用荷重(kg)70
1.00mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ1.00mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
1,680税込1,848
1個
当日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-62全長(m)10参考使用荷重(kg)30
300mm幅タラップ用押え板 エスコ300mm幅タラップ用押え板エスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951SB-6
充電式フラッシュライトLED エスコ充電式フラッシュライトLEDエスコ
55,800税込61,380
1個(1個)
翌日出荷
付属品:ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター。ヘッド部340°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチを4秒長押しすると点滅モードになります。汎用性の高いクランプハンドル。耐衝撃性に優れたナイロン製ボディ。バッテリー残量表示機能付き。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ。2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:ナイロン樹脂 レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)116.8×238.5×162.6(H)質量(kg)1.2イエロー使用電池リチウムイオン電池照射モード強、弱、点滅充電時間(時間)5耐衝撃性2m明るさ(Lm)強:1700/弱:380防水性IP67(水深1m:30分)照射距離(m)強:520/弱:245照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類白色LED3灯 青色LED2灯(後部灯)連続点灯時間(時間)強:6.5 弱:18 点滅:25
カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ エスコカラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズエスコ
1,450税込1,595
1パック(100枚)
翌日出荷
Φ20以上
仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:155×95×320●厚み(g/m2):50●色:紺●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙アズワン品番65-3896-74
8.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ8.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
30,700税込33,770
1本
翌日出荷
材質SUS316全長(m)5線径(Φmm)8使用荷重(kg)650
カラー紙袋(緑/100枚) EA927SBシリーズ エスコカラー紙袋(緑/100枚) EA927SBシリーズエスコ
1,020税込1,122
1パック(100枚)
翌日出荷
HRC58~62以上
1.50mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ1.50mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-66全長(m)5参考使用荷重(kg)70
カラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズ エスコカラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズエスコ
1,450税込1,595
1束(100枚)
翌日出荷
マチ幅が広めの角底袋です。
仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:155×95×320●厚み(g/m2):50●色:赤●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙アズワン品番65-9311-74
カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ エスコカラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズエスコ
1,770税込1,947
1パック(100枚)
翌日出荷
硬さ試験機用圧子の品質はダイヤモンドそのものの品質と結晶 方位・形状精度で決まります。メーカーーでは厳選された高品質の ダイヤモンドだけを使用しております。高度な冶金技術とダイヤ モンドの研磨技術・測定技術が圧子の安定した品質を保証します。
仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:180×105×350●厚み(g/m2):60●色:紺●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙アズワン品番65-3896-75
ステップドリル(スパイラル) エスコステップドリル(スパイラル)エスコ
6,670税込7,337
1本
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-E Co5(コバルトハイス)。
用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
8.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ8.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
60,900税込66,990
1本
翌日出荷
材質SUS316全長(m)10線径(Φmm)8使用荷重(kg)650
8.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ8.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
12,400税込13,640
1本
翌日出荷
材質SUS316全長(m)2線径(Φmm)8使用荷重(kg)650
カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ エスコカラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズエスコ
1,020税込1,122
1パック(100枚)
翌日出荷
HRC58~62以上
仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:130×80×235●厚み(g/m2):50●色:紺●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙アズワン品番65-3896-72
カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ エスコカラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズエスコ
1,290税込1,419
1パック(100枚)
翌日出荷
最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージハンドルは別売りとなっております。
仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:150×90×280●厚み(g/m2):50●色:紺●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙アズワン品番65-3896-73
カラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズ エスコカラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズエスコ
1,020税込1,122
1パック(100枚)
翌日出荷
最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージハンドルは別売りとなっております。
カラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズ エスコカラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズエスコ
1,770税込1,947
1束(100枚)
翌日出荷
マチ幅が広めの角底袋です。
仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:180×105×350●厚み(g/m2):60●色:赤●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙アズワン品番65-9311-75
フラッシュライト/LED EA758SBシリーズ エスコフラッシュライト/LED EA758SBシリーズエスコ
59,200税込65,120
1個
翌日出荷
2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できますスイッチは長押しで強→弱へ切り替え手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ
付属品ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター寸法(mm)188×108×110(H)質量(kg)1.12イエロー材質(本体)ナイロン樹脂品名VULCAN使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)照射モード強/弱充電時間(時間)9耐衝撃性2mアズワン品番64-7915-17明るさ(Lm)強/1200、弱/350関連資料取扱説明書(日本語)(0.51MB)防水保護等級IPX7(水深1m)照射距離(m)強/548、弱/296電球の種類白色LED3灯、青色LED2灯連続点灯時間(時間)強/5.75、弱/16防爆認証Class I・Division 2 Groups A・B・C・D; Class II Division 2 Groups F・G/Class III;Temperature Class T4
Φ60x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコΦ60x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒エスコ
8,500税込9,350
1本
翌日出荷
材質UHMW全長(mm)500アズワン品番64-2210-79径(mm)60
電池・充電用 EA758SB-61用 エスコ電池・充電用 EA758SB-61用エスコ
8,130税込8,943
1個
翌日出荷
バッテリー容量(Ah)10.4アズワン品番64-7915-18
L型クランプ 0-600mm/60mm エスコL型クランプ 0-600mm/60mmエスコ
9,240税込10,164
1個
翌日出荷
狭いスペースでもクランプを使用できます。
材質鋳造鉄、樹脂質量(g)950口の開き(mm)600口深(mm)60アズワン品番64-7863-83レール(mm)19×6
ベルト荷締機 (エンドレス) エスコベルト荷締機 (エンドレス)エスコ
41,800税込45,980
1個
翌日出荷から12日以内出荷
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ)エスコ
3,700税込4,070
1本
翌日出荷
TiNコーティング。ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:炭素鋼、ステンレス鋼、銅など精度STD食付2.5P
8.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ8.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
163,200税込179,520
1本
7日以内出荷
仕様溶接あり材質SUS316全長(m)30線径(Φmm)8使用荷重(kg)650
6.0x60mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃 エスコ6.0x60mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃エスコ
1,940税込2,134
1本
8日以内出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)50シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6アズワン品番64-7937-62
5090kg  ベルト荷締機(エンドレス) エスコ5090kg ベルト荷締機(エンドレス)エスコ
45,800税込50,380
1個(1個)
8日以内出荷
スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
ベルト幅(mm)75使用荷重(kg)5090端末仕様エンドレス材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸破断荷重(kN)200幅×厚さ(mm)ベルト:75×3.5