カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 照明(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • Festo(14)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • ESTERA(9)
  • マキシンコー(6)
  • SMC(5)
  • KHK(小原歯車工業)(5)
  • 廣杉計器(4)
  • プラス[家具](4)
  • U-CP(4)
  • MSTコーポレーション(3)
  • 555(スリーファイブ)(3)
  • 大阪魂(3)
  • 三洋化成(2)
  • ゼブラ(2)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
  • バンドー化学(2)
  • 三菱マテリアル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-61」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池・充電用 EA758SB-61用 エスコ電池・充電用 EA758SB-61用エスコ
8,130税込8,943
1個
翌日出荷
バッテリー容量(Ah)10.4アズワン品番64-7915-18
1.00mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ1.00mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
1,170税込1,287
1個
当日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-61全長(m)5参考使用荷重(kg)30
8.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ8.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
12,400税込13,640
1本
翌日出荷
材質SUS316全長(m)2線径(Φmm)8使用荷重(kg)650
ステップドリル(スパイラル) エスコステップドリル(スパイラル)エスコ
6,670税込7,337
1本
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-E Co5(コバルトハイス)。
用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
カラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズ エスコカラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズエスコ
1,020税込1,122
1パック(100枚)
翌日出荷
最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージハンドルは別売りとなっております。
フラッシュライト/LED EA758SBシリーズ エスコフラッシュライト/LED EA758SBシリーズエスコ
59,200税込65,120
1個
翌日出荷
2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できますスイッチは長押しで強→弱へ切り替え手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ
付属品ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター寸法(mm)188×108×110(H)質量(kg)1.12イエロー材質(本体)ナイロン樹脂品名VULCAN使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)照射モード強/弱充電時間(時間)9耐衝撃性2mアズワン品番64-7915-17明るさ(Lm)強/1200、弱/350関連資料取扱説明書(日本語)(0.51MB)防水保護等級IPX7(水深1m)照射距離(m)強/548、弱/296電球の種類白色LED3灯、青色LED2灯連続点灯時間(時間)強/5.75、弱/16防爆認証Class I・Division 2 Groups A・B・C・D; Class II Division 2 Groups F・G/Class III;Temperature Class T4