カテゴリ

  • 作業工具(21)
  • 物流用品(8)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 切削工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • SMC(216)
  • ノーブランド(133)
  • BIGM(丸山製作所)(87)
  • スーパーツール(63)
  • CKD(47)
  • NOK(46)
  • 廣杉計器(31)
  • オカムラ(岡村製作所)(28)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • 日本製線(28)
  • TRUSCO(24)
  • DAYTONA(デイトナ)(24)
  • StarTech.com(24)
  • AUTO-BI(山田辰)(22)
  • 山陽商会(AMENITY COX)(21)
  • 昭和コーポレーション(19)
  • 神保電器(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-4」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20g 木材補修ねんどパテ (ブラウンオーク) エスコ20g 木材補修ねんどパテ (ブラウンオーク)エスコ
770税込847
1個
当日出荷
接着性ねんどパテ。
用途屋内外の木部・木製品の穴埋め、キズ補修にブラウンオークエスコ品番EA934SB-4タイプ5分硬化型危険物の類別非危険物
11.0x200mm 真鍮 チューブブラシ エスコ11.0x200mm 真鍮 チューブブラシエスコ
770税込847
1個
当日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-4全長(mm)200寸法・サイズ(mm)Φ11.0×50材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
ステップドリル エスコステップドリルエスコ
15,000税込16,500
1本
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS(ハイス)。
用途【対応被削材】鉄・アルミ・銅・樹脂。
25-40mm ホースクランプ(10個) エスコ25-40mm ホースクランプ(10個)エスコ
2,180税込2,398
1個
当日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)12エスコ品番EA463SB-40
4本組 貫通柄ドライバーセット エスコ4本組 貫通柄ドライバーセットエスコ
2,740税込3,014
1個
当日出荷
材質(グリップ)硬質樹脂エスコ品番EA683SB-400セット内容(+)ドライバー:#2×6mm(軸長:100mm)・#3×8mm(軸長:150mm)/(-)ドライバー:6.0×1.2mm(軸長:100mm)・8.0×1.6mm(軸長:150mm)種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
1/2インチ ダイヘッド&チェザー エスコ1/2インチ ダイヘッド&チェザーエスコ
9,930税込10,923
1個
翌日出荷
エスコ品番EA350SB-4
2030kg ベルト荷締機(エンドレス) エスコ2030kg ベルト荷締機(エンドレス)エスコ
14,600税込16,060特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
2.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ2.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
33,800税込37,180
1本
翌日出荷
材質SUS316全長(m)30線径(Φmm)2使用荷重(kg)30
[充電式] クリップライト/LED カラビナ付 エスコ[充電式] クリップライト/LED カラビナ付エスコ
5,750税込6,325
1個
翌日出荷
充電用USBコード付 コンパクトで持ち運びが簡単。 カラビナとクリップが付いているので、ぶら下げたり取り付けたりが可能です。
仕様●メーカー:ストリームライト(STREAM LIGHT)●型番:73300●商品名:POCKET MATE●使用電池:リチウムポリマー電池(内蔵)●照射パターン:散光●照射モード:強、弱●明るさ:強/325ルーメン 弱/45ルーメン●連続点灯時間:強/0.6時間 弱/1時間●充電時間:4時間●照射距離:強/76m 弱/28m●光源:LED球●材質:ポリカーボネート、アルミ●サイズ:27.4×12.7×51(H)mm●重量:14.2g●防水性能:IPX4●耐衝撃性:1m●カラー:シルバーアズワン品番68-1840-53
36x60mm ノズル(EA356SB用) エスコ36x60mm ノズル(EA356SB用)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-4寸法(mm)36×60取付内径(Φmm)34
4.0x0.8x100mm [-]ドライバー(絶縁) エスコ4.0x0.8x100mm [-]ドライバー(絶縁)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557SB-4種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ)エスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
突き出しセンタ有無
65-140mm 穴用スナップリングプライヤー エスコ65-140mm 穴用スナップリングプライヤーエスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)325軸穴種別穴用エスコ品番EA682SB-4A
電 池・充電用(EA758SJ-10,SB-46,-47用) エスコ電 池・充電用(EA758SJ-10,SB-46,-47用)エスコ
12,200税込13,420
1個
当日出荷
バッテリー容量(Ah)7.2適合EA758SJ-10用替バッテリーエスコ品番EA758SB-47B寸法(mm)150×64×92質量(g)2427バッテリー鉛酸蓄電池バッテリー電圧(V)12
4.0x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃 エスコ4.0x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃エスコ
1,460税込1,606
1本
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)4アズワン品番64-7937-60
スポンジ研磨材 エスコスポンジ研磨材エスコ
3,510税込3,861
1箱(20枚)
翌日出荷
[EA620TA~TD用] 角パンチヘッド エスコ[EA620TA~TD用] 角パンチヘッドエスコ
65,400税込71,940
1セット
翌日出荷
EA620TA・TB・TC・TD用
6g フローリング補修剤(ホワイト) エスコ6g フローリング補修剤(ホワイト)エスコ
390税込429
1本
翌日出荷
危険物の類別非危険物
5.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ5.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
5,270税込5,797
1本
翌日出荷
材質SUS316全長(m)2線径(Φmm)5使用荷重(kg)250
6g フローリング補修剤(ウス茶) エスコ6g フローリング補修剤(ウス茶)エスコ
390税込429
1本
翌日出荷
危険物の類別非危険物
6g フローリング補修剤(ナチュラル) エスコ6g フローリング補修剤(ナチュラル)エスコ
390税込429
1本
翌日出荷
危険物の類別非危険物
R 1/2"x 40 mm ザルボ(砲金) エスコR 1/2"x 40 mm ザルボ(砲金)エスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SB-40
1/2"sq ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用) エスコ1/2"sq ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用)エスコ
23,600税込25,960
1個
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mmエスコ品番EA723SB-41質量(g)141差込角(inch)1/2”幅×厚さ(mm)29×18ギア数30
5.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ5.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
62,900税込69,190
1本
翌日出荷
材質SUS316全長(m)30線径(Φmm)5使用荷重(kg)250
6g フローリング補修剤(コゲ茶) エスコ6g フローリング補修剤(コゲ茶)エスコ
390税込429
1本
翌日出荷
危険物の類別非危険物
6g フローリング補修剤(マホガニー) エスコ6g フローリング補修剤(マホガニー)エスコ
390税込429
1本
翌日出荷
危険物の類別非危険物
6g フローリング補修剤(オフホワイト) エスコ6g フローリング補修剤(オフホワイト)エスコ
390税込429
1本
翌日出荷
危険物の類別非危険物
6g フローリング補修剤(ライトグレー) エスコ6g フローリング補修剤(ライトグレー)エスコ
390税込429
1本
翌日出荷
危険物の類別非危険物
Φ40x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコΦ40x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒エスコ
3,890税込4,279
1本
翌日出荷
材質UHMW全長(mm)500アズワン品番64-2210-77径(mm)40
45mm 角パンチヘッド エスコ45mm 角パンチヘッドエスコ
67,700税込74,470
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620SB-45
[TiALNコート]ステップドリル エスコ[TiALNコート]ステップドリルエスコ
6,310税込6,941
1本
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング)。
用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
1/2"DR ラチェットヘッド(14x18mmジョイント用) エスコ1/2"DR ラチェットヘッド(14x18mmジョイント用)エスコ
24,400税込26,840
1個
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:14×18mmエスコ品番EA723SB-42質量(g)325差込角(inch)1/2”幅×厚さ(mm)41×22.3ギア数36
2030kg  ベルト荷締機(エンドレス) エスコ2030kg ベルト荷締機(エンドレス)エスコ
13,700税込15,070
1個(1個)
翌日出荷
スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)5使用荷重(kg)2030端末仕様エンドレス材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸破断荷重(kN)80幅×厚さ(mm)ベルト:50×3.3
ベルト荷締機 (エンドレス) エスコベルト荷締機 (エンドレス)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷から12日以内出荷
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
L型クランプ 0-450mm/60mm エスコL型クランプ 0-450mm/60mmエスコ
8,480税込9,328
1個
翌日出荷
狭いスペースでもクランプを使用できます。
材質鋳造鉄、樹脂質量(g)840口の開き(mm)450口深(mm)60アズワン品番64-7863-82レール(mm)19×6
5.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ5.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
23,700税込26,070
1本
8日以内出荷
材質SUS316全長(m)10線径(Φmm)5使用荷重(kg)250
5.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ5.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
12,000税込13,200
1本
8日以内出荷
材質SUS316全長(m)5線径(Φmm)5使用荷重(kg)250
[56個組] 工具セット エスコ[56個組] 工具セットエスコ
120,000税込132,000
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容: (3/8”)ソケット(6角) (8・10・12・13・14・17・19mm)、 (3/8”)ディープソケット(6角) (10・12・14mm)、 (3/8”)エクステンションバー (75・150mm)、 (3/8”)クイックスピンナー (30mm)、 (3/8”)ラチェットハンドル (180mm)、 (3/8”)ユニバーサルジョイント (46mm)、 (3/8”)スピンナーハンドル (300mm)、 スパナ (8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19mm)、 めがねレンチ (45゜ロング) (10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm)、 (+)樹脂柄ドライバー (#1×75・#2×100・#3×150mm)、 (-)樹脂柄ドライバー (5.5×75・6.3×100mm)、 (+)樹脂柄スタビードライバー (#2×25mm)、 (-)樹脂柄スタビードライバー (6.3×25mm)、 ボールポイント六角棒レンチ(9本組) (1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、 コンビネーションプライヤー (200mm)、 ニッパー (159mm)、 ラジオペンチ (160mm)、 ラチェットドライバーハンドル (109mm)、 (+)ビット (#2×22・#2×30・#3×25mm)、Hexビット (4・5・6mm)、コンビハンマー (730g)、モンキーレンチ (244mm)。ケースのスライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。 ケースに製品の影絵を施し、工具の管理にも便利です。
質量(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×145×600材質(ケース)スチール入組点数56
[EA350SA,SB用] 1/4" ダイヘッド&チェザー エスコ[EA350SA,SB用] 1/4" ダイヘッド&チェザーエスコ
9,930税込10,923
1個
翌日出荷
エスコ品番EA350SB-2
[EA350SA,SB用] 1/4"  チェザー (4個入) エスコ[EA350SA,SB用] 1/4" チェザー (4個入)エスコ
6,900税込7,590
1個(4個)
翌日出荷
適合機種EA350SA-1・SA-4 旧EA350SBサイズ1/4"アズワン品番64-2206-57入数4個