カテゴリ

  • 物流用品(10)
  • 溶接用品(10)
  • 作業工具(7)
  • 切削工具(5)
  • 測定用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • SMC(438)
  • 富士インパルス(175)
  • MAZDA(マツダ)(82)
  • スーパーツール(68)
  • BIGM(丸山製作所)(64)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(59)
  • ハリケーン(45)
  • SWAGE-LINE(38)
  • POSH Faith(37)
  • NOK(35)
  • 神保電器(29)
  • 東京コスモス電機(28)
  • イトーキ(28)
  • TRUSCO(25)
  • DAYTONA(デイトナ)(25)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(25)
  • AC-PERFORMANCELINE(25)
  • VIBRA(新光電子)(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-5」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.45mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ0.45mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-51全長(m)5参考使用荷重(kg)6
0.81mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ0.81mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
1,250税込1,375
1個
当日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-56全長(m)5参考使用荷重(kg)20
12.7x200mm 真鍮 チューブブラシ エスコ12.7x200mm 真鍮 チューブブラシエスコ
785税込864
1個
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-5全長(mm)200寸法・サイズ(mm)Φ12.7×50材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
0.45mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ0.45mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
1,770税込1,947
1個
当日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-52全長(m)10参考使用荷重(kg)6
3.0x50mm [-]ドライバー(絶縁・精密用) エスコ3.0x50mm [-]ドライバー(絶縁・精密用)エスコ
650税込715
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA552SB-5種類精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
20.8/26.5mmx5 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管 エスコ20.8/26.5mmx5 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管エスコ
4,020税込4,422
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SB-5
0.81mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ0.81mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
1,870税込2,057
1個
当日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-57全長(m)10参考使用荷重(kg)20
32-50mm ホースクランプ(10個) エスコ32-50mm ホースクランプ(10個)エスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)12エスコ品番EA463SB-50
5.5x1.0x125mm [-]ドライバー(絶縁) エスコ5.5x1.0x125mm [-]ドライバー(絶縁)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557SB-5種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ)エスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
突き出しセンタ有無
ヘッドライト/LED エスコヘッドライト/LEDエスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
ヘッド角度調節可能(90°)。高輝度の白色LEDと夜間向きの緑色LED照射の切替式ヘッドライト。布製、ゴム製ヘッドバンド付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
白・緑質量(g)132 (ヘッドバンド (布製)電池含)、154 (ヘッドバンド (ラバー製)電池含)光源高輝度白色LED1灯 緑色LED球3灯 (切替式)使用電池単4電池×3本 (付属)電池寿命白色LED球1灯:5時間 緑色LED球3灯:20時間 緑色LED球1灯:63時間耐衝撃性2mサイズ(mm)45×68×61明るさ白色LED球1灯:80 緑色LED球3灯:20 緑色LED球1灯:6防水性IPX4照射距離(m)白色LED球1灯:126 緑色LED球3灯:26 緑色LED球1灯:15照射方式ノーマルビーム (固定)
R 1/2"x 50 mm ザルボ(砲金) エスコR 1/2"x 50 mm ザルボ(砲金)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SB-50
微差圧計 エスコ微差圧計エスコ
19,200税込21,120
1個
翌日出荷
設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
測定圧力圧力測定方式:差圧式エレメント型式受圧エレメント:ダイヤフラム測定ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)目盛エッジワイズ型(目盛長 約45mm)使用周囲温度(℃)-10~+50℃ (ただし氷結しないこと)使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)耐圧力(kPa)50寸法80(W)×85(D)×26(H)mm質量(g)約90精度±2.5%F.S材質(エレメント)シリコーンゴム
5.0x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃 エスコ5.0x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃エスコ
1,940税込2,134
1本
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)50シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5アズワン品番64-7937-61
ミーティングバッグ エスコミーティングバッグエスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
6.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ6.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
34,600税込38,060
1本
翌日出荷
材質SUS316全長(m)10線径(Φmm)6使用荷重(kg)350
6.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ6.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
17,600税込19,360
1本
翌日出荷
材質SUS316全長(m)5線径(Φmm)6使用荷重(kg)350
6.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ6.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
7,650税込8,415
1本
翌日出荷
材質SUS316全長(m)2線径(Φmm)6使用荷重(kg)350
5.9x103mm 平行ピンポンチ エスコ5.9x103mm 平行ピンポンチエスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
材質工具鋼全長(mm)103質量(g)47ハンドル径(Φmm)10アズワン品番64-2229-85先端径(Φmm)5.9
6.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ6.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
92,100税込101,310
1本
翌日出荷
材質SUS316全長(m)30線径(Φmm)6使用荷重(kg)350
Φ50x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコΦ50x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒エスコ
5,890税込6,479
1本
翌日出荷
材質UHMW全長(mm)500アズワン品番64-2210-78径(mm)50
ステンレス製洗桶 エスコステンレス製洗桶エスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
ベルト荷締機 (エンドレス) エスコベルト荷締機 (エンドレス)エスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷から12日以内出荷
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ)エスコ
3,700税込4,070
1本
翌日出荷
TiNコーティング。ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:炭素鋼、ステンレス鋼、銅など精度STD食付2.5P
0-500Pa  微差圧計(横目盛形) エスコ0-500Pa 微差圧計(横目盛形)エスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729SB-50A質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)80(W)×85(D)×26(H)精度±2.5%F.S.精度(%)±2.5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス表示単位Pa取付姿勢水平~垂直~下向水平間(取付任意)圧力レンジ(Pa)0~500耐圧(kPa)計器本体:50
50mm 角パンチヘッド エスコ50mm 角パンチヘッドエスコ
74,500税込81,950
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA620SB-50
5090kg  ベルト荷締機(エンドレス) エスコ5090kg ベルト荷締機(エンドレス)エスコ
29,800税込32,780
1個(1個)
8日以内出荷
スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
ベルト幅(mm)75使用荷重(kg)5090端末仕様エンドレス材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸破断荷重(kN)200幅×厚さ(mm)ベルト:75×3.5
[52個組] 工具セット エスコ[52個組] 工具セットエスコ
190,500税込209,550
1セット(1セット)
8日以内出荷
ハイグレードモデルのツールワゴンを使用した工具セットです。ツールワゴンは重厚感のあるシルバー×ブラックのカラー。収納品の保護や管理に最適なシャッター付き。
仕様ツールワゴン/可動トレイ:3段(耐荷重10kg) キャスター:自在×2、固定×2材質ツールワゴン:スチール シャッタータイプ寸法(mm)(1/2”)Hexビットソケット:5・6・8・10・12、(1/2”)エクステンションバー:75・150、(1/2”)ソケット(12角):13・14・17・19・22・24・27・30・32、(1/2”)ソケット(6角):10・12、(1/2”)ラチェットハンドル :250、(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150、(-)ドライバー:5.5×75・6.3×100・8×150、めがねレンチ:10×12・11×13・14×17・17×19・22×24、ウォーターポンププライヤー:253、コンビネーションプライヤー:200、スパナ:6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・17×19、ニッパー:150、ペンチ:175、ボールポイント六角レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、モンキーレンチ:244、ラジオペンチ:160質量(g)コンビハンマー:610寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:670×420×900入組点数52ソケットソケットホルダー:1/2”用×10×2本総質量(kg)50.6
デッキブラシ エスコデッキブラシエスコ
2,190税込2,409
1本
翌日出荷
コンクリート・タイルに付いた頑固な汚れに最適です。
材質毛:塩化ビニール ヘッド:PP 柄:コーティングパイプ全長(mm)1100毛丈(mm)45ブラシ幅(mm)160アズワン品番64-7950-48繰り返し・詰め替え対応
フローリング補修セット エスコフローリング補修セットエスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
セット内容:・かくれん棒補修用ペイントセット(EA934SB-50)、・かくれん棒フローリング補修剤全16色(EA934SB-31~46)、・住まいのマニキュア10色(EA934SC-1)、・クロス消しゴム、・ブロックべら(EA934SB-19)、・つや消しウール(EA934SB-16)、・電熱補修コテ(調色プレート付き)(EA934SB-21)。
電源単3電池×3本(別売)連続使用時間(時間)【コテ】1危険物の類別非危険物
ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ エスコソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズエスコ
19,200税込21,120
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-102●適応材料:ステンレス●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1100●重量:5kg●溶接電流:30~160A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックスなしアズワン品番65-9248-92
角セットボルト(大/ナット付) エスコ角セットボルト(大/ナット付)エスコ
10,800税込11,880
1本
翌日出荷
EA602SB-30、-50用 ナット付
仕様●サイズ:Φ19×190mmアズワン品番65-2157-02
溶接用チップ EA315SLシリーズ エスコ溶接用チップ EA315SLシリーズエスコ
2,270税込2,497
1箱(5個)
翌日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ1.0●入数:5個●ソリッドアルミ用●EA315SB-1、EA315SC-1用アズワン品番65-9249-05
溶接用チップ EA315SLシリーズ エスコ溶接用チップ EA315SLシリーズエスコ
2,530税込2,783
1箱(5個)
翌日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ1.2●入数:5個●ノンガス軟鋼用●EA315SB-1、EA315SC-1用アズワン品番65-9249-01
溶接用チップ EA315SLシリーズ エスコ溶接用チップ EA315SLシリーズエスコ
2,840税込3,124
1箱(5個)
翌日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ1.2●入数:5個●ノンガス極細軟鋼用●EA315SB-1用アズワン品番65-9249-09
溶接用チップ EA315SLシリーズ エスコ溶接用チップ EA315SLシリーズエスコ
1,610税込1,771
1箱(5個)
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-604●チップ径(mm):Φ0.6●入数:5個●ソリッド軟鋼用●EA315SB-1、EA315SC-1用アズワン品番65-9249-02
溶接用チップ EA315SLシリーズ エスコ溶接用チップ EA315SLシリーズエスコ
1,610税込1,771
1箱(5個)
翌日出荷
クリップナット EA527CRシリーズ エスコクリップナット EA527CRシリーズエスコ
2,180税込2,398
1箱(10個)
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):11×11.5●材質:SUS(表面処理なし)●入数:10個●純正番号:90380-SB-2-013●重量:22g●ねじサイズ:5mm●主な使用箇所:ホンダ車(フロントバンパー)アズワン品番65-9263-22
溶接用チップ EA315SLシリーズ エスコ溶接用チップ EA315SLシリーズエスコ
1,270税込1,397
1箱(5個)
翌日出荷